絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 4.5(5)
- 7.6(7)
- 7.7(7)
- 7.8(7)
- 7.9(7)
- 8(10)
- 8.1(5)
- 8.2(5)
- 8.3(5)
- 8.4(5)
- 8.5(6)
- 10.01(5)
- 10.02(5)
- 10.03(5)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(8)
- テーパシャンク(16)
刃形状
- ストレート(19)
- スパイラル(16)
刃長(mm)
- 19(2)
- 22(8)
- 24(2)
- 25(9)
- 30(10)
- 40(1)
- 48(2)
- 60(18)
- 75(7)
- 100(17)
- 102(10)
材質
- コバルトハイス(6)
- サーメット(2)
- ハイス(40)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 150
- 110(38)
- 120(36)
- 130(54)
- 140(31)
- 160(46)
- 170(33)
- 180(36)
- 190(28)
- 200(24)
- 210(29)
- 220(25)
- 230(29)
- 240(27)
- 250(30)
- 270(25)
- 280(27)
- 290(24)
- 300(23)
- 330(23)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(10)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(21)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- アサヒ工具(2)
- エス・ケーシンカイ(1)
- グーリング(10)
- サンドビック(1)
- ミエラセン(1)
- 大洋ツール(7)
- 岡崎精工(5)
- 新開工具(1)
- 日研工作所(7)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・グーリング・サンドビック・ミエラセン・大洋ツール・岡崎精工・新開工具・日研工作所
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.6(7)
7.7(7)
7.8(7)
7.9(7)
8(10)
8.5(6)
10.03(5)
16(5)
18(5)
20(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
岡崎精工¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマー MR
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ
ミエラセン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷から4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥81,980~税込¥90,178~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥69,980~税込¥76,978~1本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ
グーリング¥67,980~税込¥74,778~1本4日以内出荷サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥109,800~税込¥120,780~1本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式内部給油
鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。鋳鉄専用のリーマでFC・FCDの加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理Signumコート給油方式シャンクスルー
アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式シャンクスルー
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。H7公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理Carboコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理carboコート給油方式内部給油
マシンリーマ
アサヒ工具¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
ニュースタッキングリーマS柄
新開工具¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。オイルホール付タイプです。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイス刃数4ねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6