絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(4)
- 4(3)
- 14.1(7)
- 14.2(7)
- 14.3(7)
- 14.4(7)
- 14.5(7)
- 14.6(7)
- 14.7(7)
- 14.8(7)
- 14.9(6)
- 14.97(2)
- 14.98(2)
- 14.99(2)
- 15(10)
- 15.01(2)
- 15.02(2)
- 15.03(2)
- 15.04(2)
- 15.05(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(8)
- テーパシャンク(14)
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(13)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(23)
- 粉末ハイス(1)
刃長(mm)
- 30(2)
- 40(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 62(1)
- 65(1)
- 90(13)
- 110(2)
- 140(2)
- 160(6)
全長(mm)
- 210
- 110(38)
- 120(36)
- 130(52)
- 140(31)
- 150(57)
- 160(46)
- 170(33)
- 180(36)
- 190(28)
- 200(24)
- 220(25)
- 230(29)
- 240(27)
- 250(30)
- 270(25)
- 280(27)
- 290(24)
- 300(23)
- 330(23)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(9)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(11)
- エス・ケーシンカイ(3)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(1)
- 大洋ツール(3)
- 岡崎精工(6)
- 新開工具(1)
- 日研工作所(3)
EIKO(栄工舎)・エス・ケーシンカイ・サンドビック・ノーブランド・大洋ツール・岡崎精工・新開工具・日研工作所
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
14.1(7)
14.2(7)
14.3(7)
14.4(7)
14.5(7)
14.6(7)
14.7(7)
14.8(7)
14.9(6)
15(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
ノーブランド¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6