絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25.1(7)
- 25.2(7)
- 25.3(7)
- 25.4(7)
- 25.5(7)
- 25.6(7)
- 25.7(7)
- 25.8(7)
- 25.9(7)
- 26(11)
- 26.1(6)
- 26.2(6)
- 26.3(6)
- 26.4(6)
- 26.5(8)
- 26.6(6)
- 26.7(6)
- 27(11)
- 27.5(8)
- 28(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- テーパシャンク(17)
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(6)
刃長(mm)
- 35(2)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 140(12)
- 150(2)
- 165(1)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(16)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 280
- 110(38)
- 120(36)
- 130(54)
- 140(31)
- 150(57)
- 160(46)
- 170(33)
- 180(36)
- 190(28)
- 200(24)
- 210(29)
- 220(25)
- 230(29)
- 240(27)
- 250(30)
- 270(25)
- 290(24)
- 300(23)
- 330(23)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- ノンコート(6)
ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(5)
- アサヒ工具(3)
- エス・ケーシンカイ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ミエラセン(1)
- 大洋ツール(3)
- 岡崎精工(8)
- 新開工具(1)
- 日研工作所(3)
EIKO(栄工舎)・アサヒ工具・エス・ケーシンカイ・ニチアロイ(日本超硬)・ミエラセン・大洋ツール・岡崎精工・新開工具・日研工作所
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
25.5(7)
25.6(7)
25.7(7)
25.8(7)
25.9(7)
26(11)
26.5(8)
27(11)
27.5(8)
28(11)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

マシンリーマ
岡崎精工¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から4日以内出荷喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク刃径公差m5
マシンリーマ
ミエラセン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
ロングマシンリーマ
アサヒ工具¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ
アサヒ工具¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
樹脂用半月ドリル(ロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)用途樹脂材質K10首下長(mm)100コーティングノンコート
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥339,800~税込¥373,780~1本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄
新開工具¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロング刃マシンリーマ
岡崎精工¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から6日以内出荷深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
スパイラル刃マシンリーマ
岡崎精工¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45