絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.26(2)
- 2.27(2)
- 2.28(2)
- 2.29(2)
- 2.3(2)
- 2.31(2)
- 2.32(2)
- 2.33(2)
- 2.34(2)
- 2.35(2)
- 2.36(2)
- 2.37(2)
- 2.38(2)
- 2.39(2)
- 2.4(2)
- 2.41(2)
- 2.42(2)
- 2.43(2)
- 2.44(2)
- 2.45(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
- テーパシャンク(1)
刃形状
- ストレート(4)
- スパイラル(7)
刃長(mm)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(5)
- 27(1)
- 29(2)
- 35(5)
- 45(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- サーメット(1)
- ハイス(9)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 65
- 110(38)
- 120(36)
- 130(52)
- 140(31)
- 150(57)
- 160(46)
- 170(33)
- 180(36)
- 190(28)
- 200(24)
- 210(29)
- 220(25)
- 230(29)
- 240(27)
- 250(30)
- 270(25)
- 280(27)
- 290(24)
- 300(23)
- 330(23)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- その他(1)
- ノンコート(2)
その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- グーリング(1)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・グーリング・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)・エス・ケーシンカイ
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.36(2)
2.37(2)
2.38(2)
2.39(2)
2.4(2)
2.41(2)
2.42(2)
2.43(2)
2.44(2)
2.45(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
ソリッドボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0