絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.3(2)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 3.6(2)
- 3.61(2)
- 3.7(3)
- 3.8(3)
- 3.9(3)
- 3.97(4)
- 3.98(4)
- 3.99(4)
- 4(3)
- 4.01(4)
- 10.5(2)
- 10.7(2)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
- 11(3)
- 11.5(3)
- 12(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(2)
- テーパシャンク(1)
刃形状
- ストレート(5)
- スパイラル(4)
材質
- ハイス(14)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(8)
刃長(mm)
- 19(2)
- 20(1)
- 22(4)
- 23(1)
- 25(3)
- 28(1)
- 30(2)
- 35(5)
- 40(6)
- 50(1)
全長(mm)
- 80
- 110(38)
- 120(36)
- 130(52)
- 140(31)
- 150(57)
- 160(46)
- 170(33)
- 180(36)
- 190(28)
- 200(24)
- 210(29)
- 220(25)
- 230(29)
- 240(27)
- 250(30)
- 270(25)
- 280(27)
- 290(24)
- 300(23)
- 330(23)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(5)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(8)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- グーリング(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- 大洋ツール(1)
- 日研工作所(3)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・大洋ツール・日研工作所
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.7(3)
3.8(3)
3.9(3)
3.97(4)
3.98(4)
3.99(4)
4(3)
4.01(4)
11(3)
11.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
マシンリーマ ショート/スタブ用
グーリング¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブ
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート
グーリング¥66,980~税込¥73,678~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。ショートタイプのため高い剛性を有します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。材質超硬タイプ長さ:ショート公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)H7用
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ソリッドボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷直刃のため成形・再研が容易。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)コーティングノンコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6