絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.91(2)
  • 1.92(2)
  • 1.93(2)
  • 1.94(2)
  • 1.95(2)
  • 1.96(2)
  • 1.97(2)
  • 1.98(2)
  • 1.99(2)
  • 2(2)
  • 4.91(2)
  • 4.92(2)
  • 4.93(2)
  • 5(3)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 21(2)
刃形状
  • スパイラル(5)
全長(mm)
  • 46(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 90(5)
  • 120(1)
  • 150(4)
  • 155(4)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 185(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(4)
刃長(mm)
  • 24
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(38)
  • 15(28)
  • 16(52)
  • 18(42)
  • 20(62)
  • 22(57)
  • 25(112)
  • 29(32)
  • 30(106)
  • 35(56)
  • 40(60)
  • 45(33)
  • 50(34)
  • 60(39)
  • 65(25)
  • 70(25)
  • 80(18)
材質
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(10)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
  • TiAlNコーティング(1)
  • TiNコーティング(1)
  • その他(2)
  • ノンコート(1)
TiAlNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • 日研工作所(10)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 協和精工(2)
日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.91(2)
4.92(2)
4.93(2)
5(3)
16(5)
17(5)
18(5)
19(5)
20(3)
21(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • ショートスパイラルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートスパイラルテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
    用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬底刃付リーマー 協和精工

    超硬底刃付リーマー

    協和精工
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
  • NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク(MT No.)MT1
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
  • ミギリードリーマ 日研工作所

    ミギリードリーマ

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    刃形スパイラルコーティングTiNコ-ティング
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)

    日研工作所
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~35
  • 超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。
    材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
  • 底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度抜群!ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。
    用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30
  • 超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。
    用途貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ45
  • リーマ 超硬S CSCER EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSCER

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬リーマ