絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.01(4)
- 11.02(4)
- 11.03(4)
- 11.1(9)
- 11.11(4)
- 11.12(4)
- 11.13(4)
- 11.14(4)
- 11.15(4)
- 11.16(4)
- 11.2(9)
- 11.21(4)
- 11.3(9)
- 11.4(9)
- 11.5(7)
- 11.6(7)
- 11.7(7)
- 11.8(7)
- 11.9(6)
- 12(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(10)
- スパイラル(9)
全長(mm)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(4)
- 90(12)
- 95(2)
- 100(6)
- 110(1)
- 120(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 240(3)
- 260(2)
- 280(2)
- 300(2)
- 325(1)
- 340(1)
- 350(1)
シャンク
- ストレートシャンク(16)
- テーパシャンク(3)
刃長(mm)
- 45
- 8(17)
- 10(28)
- 12(38)
- 15(28)
- 16(52)
- 18(42)
- 20(62)
- 22(57)
- 24(17)
- 25(112)
- 29(32)
- 30(106)
- 35(56)
- 40(60)
- 50(34)
- 60(39)
- 65(25)
- 70(25)
- 80(18)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(7)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(21)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- TiAlNコーティング(2)
- TiCNコーティング(1)
- TiNコーティング(3)
- その他(1)
- ノンコート(10)
TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(11)
- 日研工作所(8)
- 岡崎精工(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- WIDIN(3)
- 協和精工(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・WIDIN・協和精工・OSG(オーエスジー)・ヤマト(切削工具)
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.1(9)
11.2(9)
11.3(9)
11.4(9)
11.5(7)
11.6(7)
11.7(7)
11.8(7)
11.9(6)
12(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬底刃付リーマー
協和精工¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥65,980税込¥72,5781本33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート