絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 8.01(1)
- 8.035(1)
刃形状
- ストレート(2)
- スパイラル(2)
全長(mm)
- 125
- 45(3)
- 50(8)
- 60(13)
- 70(7)
- 75(5)
- 78(2)
- 80(10)
- 90(6)
- 100(11)
- 101(1)
- 110(3)
- 115(2)
- 120(1)
- 124(1)
- 150(3)
- 160(2)
- 165(4)
- 185(2)
- 205(3)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(4)
刃長(mm)
- 25(2)
- 26(2)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
コーティング
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(2)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 岡崎精工(2)
- 日研工作所(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・日研工作所
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(2)
8.01(1)
8.035(1)

超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸
岡崎精工¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ソリッドチャッキングリーマ(S軸)
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25