絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 14.5(1)
- 17(1)
- 20(1)
刃形状
- スパイラル(5)
全長(mm)
- 175
- 50(44)
- 60(78)
- 70(75)
- 75(39)
- 80(65)
- 90(61)
- 100(96)
- 110(66)
- 115(30)
- 120(33)
- 125(58)
- 130(55)
- 135(41)
- 140(29)
- 150(77)
- 155(39)
- 160(63)
- 165(32)
- 170(54)
- 180(41)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(4)
刃長(mm)
- 24(1)
- 29(4)
- 30(2)
- 45(1)
- 52(1)
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(6)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- TiNコーティング(2)
- ノンコート(1)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- 日研工作所(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ワルター(1)
日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.5(2)
12(3)
14.5(1)
17(1)
20(1)

超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35