絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 3(55)
- 3.5(47)
- 4(78)
- 4.5(49)
- 5(89)
- 5.5(55)
- 6(92)
- 6.5(55)
- 7(90)
- 7.5(50)
- 8(92)
- 8.5(53)
- 9(91)
- 9.5(53)
- 10(93)
- 10.5(71)
- 11(97)
- 11.1(34)
- 11.5(71)
- 12(97)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(13)
- スパイラル(19)
シャンク
- ストレートシャンク(19)
- テーパシャンク(8)
全長(mm)
- 95(1)
- 120(1)
- 130(19)
- 140(2)
- 145(1)
- 150(3)
- 160(5)
- 170(13)
- 180(4)
- 190(2)
- 205(1)
- 215(1)
- 265.5(1)
刃長(mm)
- 9.5(4)
- 20(1)
- 22(8)
- 25(1)
- 29(16)
- 30(4)
- 35(5)
- 40(1)
- 47(1)
- 50(3)
- 60(5)
- 65(1)
- 70(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 115(5)
- 200(1)
材質
- サーメット(3)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(43)
サーメット・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiAlNコーティング(1)
- TiCNコーティング(4)
- TiNコーティング(9)
- ノンコート(7)
- その他(3)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・ノンコート・その他
ブランド
- EIKO(栄工舎)(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- WIDIN(1)
- サンドビック(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- ヤマト(切削工具)(4)
- ワルター(2)
- 大見工業(2)
- 日研工作所(26)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・サンドビック・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ワルター・大見工業・日研工作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(78)
5(89)
6(92)
7(90)
8(92)
9(91)
10(93)
11(97)
11.5(71)
12(97)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬Vリーマ
大見工業¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
超硬ハイヘリカルリーマ
WIDIN¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ
RYOCO(菱高精機)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用
EIKO(栄工舎)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント
EIKO(栄工舎)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬Vリーマ
大見工業¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から6日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
超硬PFラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷リーマ側面から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30~35
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷リーマ先端から切削液が噴出します。NC旋盤やM/Cだけでなく、NC専用機ラインやFMSラインで本格的に採用出来ます。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬刃数4表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(オイルホール付)
日研工作所¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷仕上り穴の拡大、バラツキ、真直度に於いて抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。オイルホール付タイプです。用途止り穴専用のリーマです(完全な止り穴専用)。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。底付き穴専用のリーマです。用途ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら