絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 3(55)
- 3.5(47)
- 4(78)
- 4.5(49)
- 5(89)
- 5.5(55)
- 6(90)
- 6.5(55)
- 7(90)
- 7.5(50)
- 8(90)
- 8.5(53)
- 9(91)
- 9.5(53)
- 10(94)
- 10.5(71)
- 11(97)
- 11.1(34)
- 11.5(71)
- 12(95)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(7)
- スパイラル(5)
全長(mm)
- 120(1)
- 170(5)
- 180(5)
- 185(1)
- 200(4)
- 210(1)
- 215(2)
- 230(3)
- 240(2)
- 255(1)
- 260(1)
- 320(1)
シャンク
- ストレートシャンク(4)
- テーパシャンク(8)
刃長(mm)
- 10.5(4)
- 24(4)
- 25(1)
- 33.5(5)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(3)
- 90(4)
- 100(1)
- 135(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 240(1)
材質
- サーメット(3)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(21)
サーメット・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
- TiNコーティング(5)
- その他(2)
- ノンコート(4)
TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- 日研工作所(12)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- ヤマト(切削工具)(4)
- 大見工業(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
日研工作所・RYOCO(菱高精機)・ヤマト(切削工具)・大見工業・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(78)
5(89)
6(90)
7(90)
8(90)
9(91)
10(94)
11(97)
11.5(71)
12(95)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から31日以内出荷材質超硬コーティングTINコーティングシャンク径公差h7
超硬Vリーマ
大見工業¥92,980税込¥102,2781本当日出荷から18日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ショートサイズ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥40,980税込¥45,0781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から22日以内出荷材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
超硬Vリーマ
大見工業¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から6日以内出荷リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ポジティブレーキのエンド刃が、下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~35
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
底付き穴用超硬PFラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷振れ精度抜群!ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ30
超硬PFラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷ロウ付けではありません。振れ精度抜群!ラジカルリーマの基本形、左45°ネジレでスムーズな切削を行います。用途貫通穴専用のリーマです。下穴に倣い、スムーズなリーマ加工が出来ます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角左ネジレ45