カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(125)
- ケニス(84)
- エスコ(61)
- 三商(31)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- ナリカ(21)
- コクゴ(18)
- 本多電子(17)
- エスエヌディ(14)
- TRUSCO(13)
- マクセル(12)
- 石井ブラシ産業(12)
- 野宮産業(11)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- 日油技研工業(8)
- 名優(8)
- オオモリ(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- 三和化研工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2周波超音波洗浄器
アズワン¥191,000税込¥210,1001個当日出荷材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
HPSP R滅菌テープ
日油技研工業¥17,900~税込¥19,690~1箱(9巻)ほか当日出荷から翌々日出荷AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
超音波洗浄器濾過装置
アズワン¥198,000税込¥217,8001個翌々日出荷超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485電源AC100V、50/60Hz、13/16WキャスターΦ50mm(対角ストッパー付)流量(L/min)3ポンプマグネットポンプアズワン品番1-7652-11
ドライエース
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1台3日以内出荷材質本体枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、ドライボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛け用格子棚/ABS樹脂、バスケット(浅型)・水受けバット/PP(ポリプロピレン)質量(kg)15キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
アイボーイ細口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1箱(5本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
超音波洗浄器用架台
アズワン¥21,780税込¥23,9581台10日以内出荷・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)![150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162073-180827-02.jpg)
150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷エスコ品番EA992CF-2材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
フォグマスター用ターンテーブル
TGK(東京硝子器械)¥97,900税込¥107,6901個4日以内出荷雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-01品番217直径(Φmm)170高さ(mm)734
ピペット自動洗浄器用本体のみ 中
TGK(東京硝子器械)¥12,900税込¥14,1901個3日以内出荷TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類中内径×高さH(Φmm×mm)150×600
ピペット自動洗浄器セット 小
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥16,600税込¥18,2601個3日以内出荷TGK品番405-52-18-03種類小セット内径×高さH(Φmm×mm)125×500
ピペットジャー162×503H #221
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
ピペットかご 145×497H #222
TGK(東京硝子器械)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-06品番222直径(Φmm)145高さ(mm)300全高H(mm)497
VS-150用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,198税込¥9,0181セット5日以内出荷セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個(1kg)4日以内出荷超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性
ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分


















![150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162073-180827-02.jpg)





















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)