682件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄器

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
    材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
  • 超音波洗浄機 アイワ医科工業

    超音波洗浄機

    アイワ医科工業
    339,800税込373,780
    1個
    8日以内出荷
    板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。
    付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
  • 呼気採取用ポリ袋 ナリカ

    呼気採取用ポリ袋

    ナリカ
    150税込165
    1枚
    6日以内出荷
    S75-5609吸気採取用ポリ袋の補充部品です。
  • 洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ ナリカ

    洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ

    ナリカ
    2,498税込2,748
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
    液性アルカリ性
  • 植物光合成用気体採取ポリ袋 ナリカ

    植物光合成用気体採取ポリ袋

    ナリカ
    3,988税込4,387
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    光合成で出入りする気体を調べることができます。 逆流防止弁付なので、中の気体は抜けることがありません。 植物をポリ袋に入れ、逆流防止弁からストローを差し込んで中に数回息を吹き込みます。 二酸化炭素用(または酸素)の気体検知管で袋の中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、袋ごと日光に2~3時間当てます。 再び中の二酸化炭素(酸素)の濃度を調べて、日光に当てる前の濃度と比べます。
    付属品ストロー20本仕様チャック、逆流防止弁付きセット内容植物光合成用気体採取ポリ袋20枚、ストロー20本材質ポリエチレン寸法(mm)480×340×0.08
  • MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ アラム

    MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ

    アラム
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    交換用スペアハケ。
    用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
  • 角型洗浄カゴ用 フタ オオモリ

    角型洗浄カゴ用 フタ

    オオモリ
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
    用途中身を固定したいときに使用されています。材質SUS304形状角型
  • ベーカリーブラシ ケニス

    ベーカリーブラシ

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ディッシュブラシ ケニス

    ディッシュブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ニューハンドブラシ ケニス

    ニューハンドブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ステンレス小物洗浄かご ケニス

    ステンレス小物洗浄かご

    ケニス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、フタ付形状角型
  • ステンレス角かご ケニス

    ステンレス角かご

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状角型金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • 水切りセット(流水トレー) ケニス

    水切りセット(流水トレー)

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
    材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型寸法(mm)395×295×154高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295
  • 超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業

    超音波ピペット洗浄器

    アイワ医科工業
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
    付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続
  • ループシネレーター ヤマト科学

    ループシネレーター

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
    質量(kg)1.5電源AC100V・50/60Hz・1.5A温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)口径(Φmm)15ヒーター(W)130外寸法(mm)95×170×200
  • オートクレーブバック IWAKI(AGCテクノグラス)

    オートクレーブバック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1組(100枚)
    9日以内出荷
    取手付なので、持ちやすく口止めにも便利です。 121℃15分のオートクレーブ処理で、試料の滅菌・廃棄が手軽に行えます。
    材質HGPE耐熱温度(℃)121
  • 滅菌ディスポバッグ フナコシ

    滅菌ディスポバッグ

    フナコシ
    25,980税込28,578
    1組(200枚)
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • オートクレーブパック ユーアイ化成

    オートクレーブパック

    ユーアイ化成
    55,980税込61,578
    1組(250枚)ほか
    4日以内出荷
    耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
    材質PP寸法(mm)510×720耐熱温度(℃)131
  • 紫外線流水殺菌装置(サニトロン) セン特殊光源

    紫外線流水殺菌装置(サニトロン)

    セン特殊光源
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
    仕様使用水圧最大0.196MPa材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス入力電源定格電圧±5%使用場所屋内水温(℃)(処理)10~50
  • オートクレーブ用廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ用廃棄バッグ

    アズワン
    35,000税込38,500
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
    付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)材質PP寸法(mm)405×660機能消臭アズワン品番3-1489-02
  • 13mm レンズクリーニングブラシ エスコ

    13mm レンズクリーニングブラシ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AZ-1幅(mm)12.7全長(mm)200毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)山羊毛(ソフト)
  • 200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    200x100mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-7材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)200高さ(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×100線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-57材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)350高さ(mm)215寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
  • 330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    330x200mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-52材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)330高さ(mm)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
  • 300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-27材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)300高さ(mm)120寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×120線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    275x118mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-22材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)275高さ(mm)118寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-2材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)180高さ(mm)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×90線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    250x109mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-17材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)250高さ(mm)109寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    225x102mm ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-12材質ステンレス(18-8)形状丸型ブルー直径(Φmm)225高さ(mm)102寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
  • 300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    300x300x300mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-7材質ステンレス形状角型高さ(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
  • 400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-6材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
  • 250x250x250mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    250x250x250mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-5材質ステンレス形状角型高さ(mm)250外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250
  • 220x220x220mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    220x220x220mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    8,780税込9,658
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-4材質ステンレス形状角型高さ(mm)220外形寸法(幅W×奥行D)(mm)220×220
  • 200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    200x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-3材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200
  • 210x120x 80mm かご(ステンレス製) エスコ

    210x120x 80mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CE-2材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)80質量(g)460線径(Φmm)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120目開き(mm)10
  • 530x325mm ネット(ステンレス製) エスコ

    530x325mm ネット(ステンレス製)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    用途部品洗浄後の乾燥時等にエスコ品番EA992C-78材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)530×325、【網目】約14×124質量(kg)1.3質量(g)1300線径(Φmm)4目開き(mm)16
  • 325x265mm ネット(ステンレス製) エスコ

    325x265mm ネット(ステンレス製)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    用途部品洗浄後の乾燥時等にエスコ品番EA992C-76材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)325×265、【網目】約14×124質量(g)750線径(Φmm)4目開き(mm)16
  • Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ210x105mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-25材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)210高さ(mm)105タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)130メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
  • 内視鏡用ブラシ (1000/Φ3×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (1000/Φ3×20mm)

    名優
    4,098税込4,508
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1000毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-11シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
  • フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm) 名優

    フレキシブルブラシ (615/Φ2×15mm)

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)615直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-15ブラシ寸法(mm)Φ2×15
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄