カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

細管用ブラシ ビニール巻柄
TGK(東京硝子器械)¥539税込¥5931本3日以内出荷全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70毛材山羊白毛柄ビニール巻柄渡り(mm)70適合器具細管用
ブラシ 中試験管用 針金柄黒毛
TGK(東京硝子器械)¥419税込¥4611本3日以内出荷全長(mm)240直径(Φmm)40全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)240×40×50適合容量(mL)20~30毛材豚毛柄針金柄渡り(mm)50適合器具中試験管用
ブラシ びん用1合 針金柄黒毛
TGK(東京硝子器械)¥449税込¥4941本3日以内出荷全長(mm)290直径(Φmm)50全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)290×50×55適合容量(mL)1合/50~100毛材豚毛柄針金柄渡り(mm)55適合器具びん
水呑み用ブラシ 黒羊毛 針金柄
TGK(東京硝子器械)¥299税込¥3291本当日出荷全長(mm)135直径(Φmm)10全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)135×10×20毛材黒毛柄針金柄渡り(mm)20適合器具水呑み用
ブラシ びん用4合 針金柄黒毛
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691本3日以内出荷全長(mm)470直径(Φmm)70全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)470×70×90適合容量(mL)4合/500毛材混毛柄針金柄渡り(mm)90適合器具びん
ブラシ びん用1升 ナイロン毛
TGK(東京硝子器械)¥713税込¥7841本3日以内出荷全長(mm)540直径(Φmm)90全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)540×90×100適合容量(mL)1升/700毛材白ナイロン毛柄針金柄渡り(mm)100適合器具びん
VS-1200RZ用バスケット 洗浄カゴ
ヴェルヴォクリーア¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷VS-1200RZ用洗浄カゴ材質SUS304サイズ(mm)内寸550(W)×350(D)×300(H)アズワン品番61-0172-73
VS-600RZ用バスケット 洗浄カゴ
ヴェルヴォクリーア¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷VS-600RZ用洗浄カゴ材質SUS304サイズ(mm)内寸340(W)×290(D)×300(H)アズワン品番61-0172-72
VS-150用オプション
アズワン¥4,990税込¥5,4891個5日以内出荷VS-150用リングハンガー材質SUS304PVCコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×150×105アズワン品番61-0172-70
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個(1kg)4日以内出荷超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性
プロセス・研究用洗剤 酸性洗浄剤
アズワン¥71,998税込¥79,1981個5日以内出荷CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。仕様酸性洗浄剤容量5ガロンpH(1%溶液)2.0比重1.34形態無色/液体(わずかな薬品臭)アズワン品番3-3443-02
水銀吸収用キット 詰め替えセット
アズワン¥40,299税込¥44,3291本4日以内出荷水銀滴や微量の水銀元素を安全かつ完全に除去するために必要な試薬と付属品を一つにした製品です。面積約1m2を安全かつ簡単に浄化するのに十分な量が含まれています。種別詰め替えセットアズワン品番2-4295-11
ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーア¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185容量(L)(洗浄槽)約1.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分