カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(320)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヴァンクリーフ VS-600RZ用架台
ヴェルヴォクリーア¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。トラスコ品番451-5404適合機種VS-600RZ用架台質量(kg)18コード長さ(m)3.5mタイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)アズワン品番1-2645-11
ニューダストアウトドライ
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1個当日出荷メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVCタイプ扉/カーテン電流(A)4.8電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)棚板間隔(mm)50保証期間3年タイマー時間最大30時間
縦型超音波洗浄器 MUC-E
アズワン¥225,000税込¥247,5001台10日以内出荷大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)出力(W)150電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)200×200×650水槽容量(L)約26材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年発振周波数(kHz)28外寸法(mm)410×330×815付加機能-回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-02材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥150,000~税込¥165,000~1台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
大型二周波超音波洗浄器 MUC
アズワン¥454,000~税込¥499,400~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
縦型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥318,000税込¥349,8001台当日出荷大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25材質(本体)ステンレス(SUS430)出力(W)150電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)200×200×650水槽容量(L)約26材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年発振周波数(kHz)28外寸法(mm)410×330×815付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
マイクレーブ
TGK(東京硝子器械)¥349,000~税込¥383,900~1台31日以内出荷フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A作動圧力範囲(MPa)0.18
ドライキャビネット
アズワン¥279,000税込¥306,9001台当日出荷洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600アズワン品番4-163-11
オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA
アズワン¥33,760~税込¥37,136~1箱(80本)ほか6日以内出荷から12日以内出荷オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。容量9mL/本
VERIFYTmバイオロジカルインジケータ
アズワン¥174,999税込¥192,4991箱(100バイアル)14日以内出荷EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。仕様指標芽胞菌体(g)106以上寸法(mm)Φ17×51温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃アズワン品番7-5342-01
ダストアウトR用 オプション
アズワン¥5,960~税込¥6,556~1個ほか当日出荷各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
超音波ピペット洗浄器
シャープ¥27,900税込¥30,6901個翌々日出荷水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
2周波超音波洗浄器
アズワン¥191,000税込¥210,1001個当日出荷材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
HPSP R滅菌テープ
日油技研工業¥17,900~税込¥19,690~1箱(9巻)ほか当日出荷から翌々日出荷AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
サイエンスオートクレーブ
アズワン(1件のレビュー)¥278,000税込¥305,8001台当日出荷132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)質量(kg)約12材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)内寸法(mm)Φ150×220安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426外寸法(mm)250×250×426圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)アズワン品番2-8059-01商品タイプレンタル品はこちら
ブラシ乾燥スタンド
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605アズワン品番1-6114-01オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
水切りワゴン
アズワン¥35,400税込¥38,9401個当日出荷付属品水切りカゴ×3個仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)360×530×920キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)アズワン品番7-5647-01
ガラス容器洗浄機
アズワン¥224,000税込¥246,4001台10日以内出荷循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750アズワン品番7-5652-01
ガスフィルターガン用 オプション
フロロウエアー/インテグリス¥22,699~税込¥24,969~1個ほか翌々日出荷0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アイボーイ細口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1箱(5本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
超音波洗浄器用架台
アズワン¥21,780税込¥23,9581台10日以内出荷・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)![150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162073-180827-02.jpg)
150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷エスコ品番EA992CF-2材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
フォグマスター用ターンテーブル
TGK(東京硝子器械)¥97,900税込¥107,6901個4日以内出荷雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
自動ピペット洗浄器 サイホン付 #217
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。TGK品番198-52-18-01品番217直径(Φmm)170高さ(mm)734








































![150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06162073-180827-02.jpg)