1,686件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペット硫酸槽 予備洗浄器 TGK(東京硝子器械)

    ピペット硫酸槽 予備洗浄器

    TGK(東京硝子器械)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-23型式T-5品名予備洗浄器内径×高さH(Φmm×mm)150×650
  • ピペット自動洗浄器用本体のみ 中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用本体のみ 中

    TGK(東京硝子器械)
    12,900税込14,190
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類内径×高さH(Φmm×mm)150×600
  • ピペット自動洗浄器用かご S大 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器用かご S大

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-13種類S大(大短)外径×高さH(Φmm×mm)173×430H
  • ピペット自動洗浄器セット 中 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 中

    TGK(東京硝子器械)
    18,400税込20,240
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番405-52-18-02種類中セット内径×高さH(Φmm×mm)150×600
  • ピペットジャー162×503H #221 TGK(東京硝子器械)

    ピペットジャー162×503H #221

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
    TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
  • ピペットかご 145×497H #222 TGK(東京硝子器械)

    ピペットかご 145×497H #222

    TGK(東京硝子器械)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。長さ60cmまでのピペットに使えます。洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
    TGK品番198-52-18-06品番222直径(Φmm)145高さ(mm)300全高H(mm)497
  • 安全廃棄システム TGK(東京硝子器械)

    安全廃棄システム

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
    仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE足長(mm)254
  • VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-150用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,398税込9,238
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
  • VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー種別アクセサリ寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
  • 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器強力型

    ヴェルヴォクリーア
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
    付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512種別超音波洗浄器質量(kg)5.5材質(本体)スチール容量(L)4.5電源100V 50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)230×180×110超音波出力(W)150電源コード(m)1.5(2Pインレット式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255液温範囲(℃)5~70発振周波数(kHz)50材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200
  • 卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄機 長物用 USLシリーズ

    エスエヌディ
    899,800税込989,780
    1台
    5日以内出荷
    細長い洗浄物の洗浄に適切。ロングサイズでも卓上で使用できる省スペース設計。超音波発振は、高い洗浄力のあるボルト締めランジュバン型振動子を採用。本体の洗浄槽と外装は、ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型。外装は、従来より高耐久な新素材を採用。洗浄モード切替機能を標準搭載。超音波出力点検機能を標準搭載。管・シャフト・ワイヤー・フィルターなど幅広い長物の洗浄に適切。マイコン制御により、一度設定した時間、温度は洗浄時に記憶。付属スノコは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。
  • スポークブラシ 1ケース 10本入 石井ブラシ産業

    スポークブラシ 1ケース 10本入

    石井ブラシ産業
    1,798税込1,978
    1ケース(10本)
    6日以内出荷
    パイプ内洗浄用
  • 18-8 ミルクピッチャー 1人用 大 HARIO

    18-8 ミルクピッチャー 1人用 大

    HARIO
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    材質18-8ステンレス外寸(mm)Φ25×H26アズワン品番69-5495-92
  • 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,298税込4,728
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用上質感熱紙ラベルです。
    用途食品表示ラベル・出荷ラベルの作成に。トラスコ品番472-1413適合機種LP-700SA・LP-500シリーズ(LP-70S・55シリーズ・50シリーズ)
  • リジッドレール、バスケット LAMP(スガツネ工業)

    リジッドレール、バスケット

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    支柱をベルトよりも安定して連結できるほか、バスケット(受注対応品)を取り付けできます。取付部が可動するため、角度調節ができます。
    トラスコ品番225-0452
  • マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン

    マイタック目かくしラベルML-MK11

    ニチバン
    1,798税込1,978
    1箱(10パック)
    5日以内出荷
    隠した文字が透けにくいラベルです。弱粘着タイプの粘着剤を使用しているので、被着体を傷めにくく、糊残りの少ない、剥がしやすいラベルです。被着体によっては傷める場合があります
    用途資料の個人情報、機密情報の目かくし、部分開示にトラスコ品番147-5845材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ポリラミ紙寸法(mm)1片:13×105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)

    水本機械製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄槽 R底 R底 オオモリ

    洗浄槽 R底 R底

    オオモリ
    96,980税込106,678
    1個
    41日以内出荷
    部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いていて洗浄し易いサニタリータイプの洗浄槽です。
    トラスコ品番149-0343材質容器本体:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1容量(L)50取手ありバルブサイズ3/4インチ内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×550×300
  • コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    38,980税込42,878
    1箱(1台)
    4日以内出荷
    コンプライ ラベルシール専用のプリンティングアプリケータです。人間工学に基づいて作られており握りやすく使いやすいデザインです。印字の内容はダイヤルで変更することができ各ご施設の目的に応じて使い分けが可能です。用途:ラベルシールへの印字と貼付を行うためのプリンティングアプリケータ。
    商品プリンティングアプリケータアズワン品番61-0498-63
  • マジックアウェー MC クリーンケミカル

    マジックアウェー MC

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    ●非イオン界面活性剤からなるマジック除去添加剤。●アルカリ洗浄剤や中性洗浄剤に添加してご使用下さい。●揮発性がなく安全性の高い洗浄剤です。
    仕様4.5kg 4本使用方法アルカリ性洗浄剤及び中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加濃度1%容量4.5kg主成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤臭気特有の臭いを若干有する外観透明液体アズワン品番69-4894-62
  • テスラークリーン Z-1 20kg クリーンケミカル

    テスラークリーン Z-1 20kg

    クリーンケミカル
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。
    使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可)容量20kg主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤アズワン品番69-4894-37
  • CLEAN99 PX 4kg 4本 クリーンケミカル

    CLEAN99 PX 4kg 4本

    クリーンケミカル
    40,980税込45,078
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
    使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。容量4kgpH中性(2%)主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤アズワン品番69-4894-23
  • マジックアウェー 4.5kg 4本 クリーンケミカル

    マジックアウェー 4.5kg 4本

    クリーンケミカル
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    天然オイルからなるマジック除去添加剤。オートクレーブ処理後の強固に付着したマジックなどに優れた除去効果があります。アルカリ性洗浄剤や中性洗浄剤に添加して使用。
    使用方法アルカリ性洗浄剤または中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加量0.5%~1%、容量4.5kg主成分天然抽出油、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性、水溶性溶剤、可溶化剤臭気特有のオレンジ臭を有する外観無色~淡黄色液体アズワン品番69-4894-60
  • S CLEAN 60 conc. 4kg 4本 クリーンケミカル

    S CLEAN 60 conc. 4kg 4本

    クリーンケミカル
    42,980税込47,278
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
    使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。容量4kgpH中性主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤外観褐色液体アズワン品番69-4893-65
  • CLEAN99 S 2.1kg 6本 クリーンケミカル

    CLEAN99 S 2.1kg 6本

    クリーンケミカル
    24,980税込27,478
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    医療・理化学用酸素系粉末洗浄剤。水に溶解する時に酸素基を発生させることにより汚れを除去するユニークな洗浄剤です。除菌・漂白作用もあります。
    使用方法普通の汚れ1%、ひどい汚れ2%以上、2~24時間完全に浸漬。容量2.1kgアズワン品番69-4894-24
  • ナイスフェッチ OL クリーンケミカル

    ナイスフェッチ OL

    クリーンケミカル
    20,980税込23,078
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●泡をコントロールしたタイプ。
    使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%(50倍~20倍希釈)で2時間~1晩の浸漬、超音波洗浄の場合は0.5%~1%(200倍~100倍希釈)で8~15分洗浄、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分非イオン界面活性剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
  • 3M TM コンプライ TM ラベルシール Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM コンプライ TM ラベルシール

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    17,980税込19,778
    1箱(12巻)
    4日以内出荷
    ●被滅菌物のロットトレース実施にお役立ていただけるラベルシールです。●各病院の運用に合わせてご使用いただけるよう、色やレイアウトの異なる9種類のバリエーションがあります。●専用のプリンティングアプリケータでご使用いただけます。●用途:医材のロット管理を行うためのラベルシール
    ラベル数1125枚/巻入数12巻/箱(インク1本入り)
  • 3M TM アルカリ クリーナー Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM アルカリ クリーナー

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ●超音波・ジェット洗浄装置用のアルカリ洗浄剤です。●生体由来の汚れ除去に適した配合により、器具に付着した生体由来の汚れを速やかに除去します。●洗浄剤供給ノズルを入れやすい広口ボトルを採用しています。
    仕様3.8L適合超音波・ジェット洗浄装置用容量(L)3.8pH11.5(0.3%)主成分アルカリ剤・キレート剤アズワン品番8-2997-01使用濃度0.3~0.5%
  • 詰め替え用除菌液5L ケニス

    詰め替え用除菌液5L

    ケニス
    8,999税込9,899
    1個(1個)
    5日以内出荷
    詰め替え用です。主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。
    容量(L)5
  • 角型ピペット滅菌缶 三商

    角型ピペット滅菌缶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54材質SUS304 2B材厚さ(mm)0.4本体内寸法(mm)65×80×200
  • ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)

    ピペット自動洗浄機

    Kartell(カルテル)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
    材質HDPE耐熱温度(℃)105流量2L/min直径×高さ(mm)Φ145×280
  • ステンレス洗浄カゴ 角型 アズワン

    ステンレス洗浄カゴ 角型

    アズワン
    44,200税込48,620
    1個
    翌々日出荷
    仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2網目(mm)5.5
  • ステンレス洗浄カゴ 角型 アズワン

    ステンレス洗浄カゴ 角型

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    翌々日出荷
    仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状角型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10網目(mm)5.5
  • ステンレス洗浄カゴ 丸型 アズワン

    ステンレス洗浄カゴ 丸型

    アズワン
    30,200税込33,220
    1個
    翌々日出荷
    仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状丸型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10持ち手2網目(mm)5.5
  • ステンレス洗浄カゴ 丸型 アズワン

    ステンレス洗浄カゴ 丸型

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    翌々日出荷
    仕様線径:Φ0.8×4メッシュ材質本体/SUS304、コーティング部/変性FEP形状丸型タイプフッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10網目(mm)5.5
  • パンチングバスケット KMシリーズ 片桐医科工業

    パンチングバスケット KMシリーズ

    片桐医科工業
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷から43日以内出荷
  • バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター専用インキュベーター エースミニ

    福沢商事
    68,980税込75,878
    1台
    10日以内出荷
    手のひらに収まるコンパクトサイズ、読みやすい液晶表示、タイマー付き、ブザーで報知、プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能
  • フロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズ アズワン

    フロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズ

    アズワン
    1,485税込1,634
    1セット
    5日以内出荷
    分解性が良いヤシ油由来の洗浄成分を使用し、エコでありながら強力な洗浄力を持つ「フロッシュ」。アロエヴェラエキス配合で手肌にもやさしいキッチン用洗剤です。
  • アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    アテスト TM ミニオートリーダー490M スターターキット 490Mシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    149,000税込163,900
    1キット
    6日以内出荷から33日以内出荷
    2種類のBIを、1台のオートリーダーで24分判定、同時に4本まで培養が可能です、従来品より軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です
  • 排水アミ 大 アイワ医科工業

    排水アミ 大

    アイワ医科工業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
    仕様●コード番号:C1850011●備考(共通器種):各種スタンド型洗浄器用アズワン品番67-3156-07
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄