カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(321)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(91)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(69)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 三商(32)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ
フジメディカル¥32,980税込¥36,2781箱(2巻)8日以内出荷プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱アズワン品番65-8734-98
プラズマ用滅菌バッグ レギュラータイプ TVFR-FJシリーズ
フジメディカル¥57,980税込¥63,7781巻10日以内出荷プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱アズワン品番65-8735-05
カゴAU-1008C用
アイワ医科工業¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。備考共通器種:AU-1008CO・AU-1008CB外形寸法(mm)横600×奥350×高230(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-65
内視鏡用円筒状ブラシ 50本入
アズワン¥58,100税込¥63,9101袋(50本)4日以内出荷先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。アズワン品番66-0012-10
メディプロブリーチ 塩素系除菌漂白剤
ライオンハイジーン¥369税込¥4061本当日出荷白物衣料、ふきん・おしぼり・タオル等の漂白・除菌、イヤなニオイを消します。トイレや浴槽まわりなど施設環境の除菌・除臭なども、希釈して使うことで1本で幅広い用途で使用できます。
フタAU-1008C用
アイワ医科工業¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。アズワン品番66-0018-66
フタAU-308C用
アイワ医科工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。アズワン品番66-0018-60
フラスコ用ブラシ
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷ブラシ部分がフラスコ曲面に沿うように傾いています。 NS29/32以上のフラスコに使用できます。 木製ハンドル・天然毛。寸法(mm)42×20(ブラシ部)全長(mm)400
ナイスペーパータオル
ファーストレイト¥14,980税込¥16,4781箱10日以内出荷しなやかさと吸水性を追及した紙タオルです。 環境に配慮し、再生パルプ100%を採用しました。バーコードGS1-128対応
滅菌バック ロールタイプ
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1箱5日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
卓上乾燥台
TGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,9891台10日以内出荷塩ビ製の卓上乾燥台です。 ビーカーやメスシリンダーの乾燥にフック8本付属。 左右にスライドさせて位置を調整できます。付属品トレー仕様組立式材質本体/PVC、トレー/PP本体寸法(mm)315×205×360トレー外寸(mm)300×225×40
ドライラックラボ
TGK(東京硝子器械)¥9,790税込¥10,7691台10日以内出荷ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。 最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP本体寸法(mm)340×220×415H
パンシル錠 TPO-5
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891缶3日以内出荷植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。 内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。 タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。タイプオートクレーブ用消臭剤
廃液回収ユニット HK-435A
日東工器¥119,800税込¥131,7801組6日以内出荷ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。 静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。 タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
滅菌用耐熱PP袋 50枚入
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1袋3日以内出荷オートクレーブ可仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。厚さ(mm)0.05
ジョイントクリーナ ホ付
椿本興業¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷から5日以内出荷Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABS高さ(mm)135タイプジョイントクリーナー ホ付き材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
ミニパイプクリーナーロング
椿本興業¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷から13日以内出荷Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)380タイプミニパイプクリーナーロング線径(Φmm)0.1材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
ジョイントロッド
椿本興業¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から10日以内出荷Φ10mmからΦ60mmの先端ホ付き+取替容易なネジ式ジョイントブラシラインナップ。 先端保護、配線、円筒器具の底面や段付き面の清掃に最適です。 挿入口が小径で洗浄対象箇所が挿入口より広いモノに最適です。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。 使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調節しています。 導入実積:食品配線・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管材質ジョイントクリーナー:芯線/ステンレス、ジョイントロッド:グリップ/ABSタイプジョイントロッド線径(Φmm)5.7材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
オートクレーブバッグ
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1袋(200枚)ほか7日以内出荷生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。 121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。 破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。仕様口締めタイ付き。材質HDPE-PP製
耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N
TGK(東京硝子器械)¥27,980税込¥30,7781袋5日以内出荷液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。 プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。 開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。 口締め用タイ付き。タイプ廃棄物滅菌用本体寸法(mm)500×700
ウエットタスク S 90カット×6ロール
日本製紙クレシア¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷用途【食品関連】 アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)。 異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!。 【病院・介護】 ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭仕様食品衛生試験実施済み/RoHS指令適合材質パルプ+ポリプロピレンシートサイズ(mm)305×152
キムテクウエットタスク S60434 135枚×6
日本製紙クレシア¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパー 耐薬品性に優れたポリプロピレン素材 ノロウイルスなど感染症予防の拭き取り作業に 密閉性が高く、持ち運びに便利なバケツタイプ ノロウィルス感染予防の拭き取り作業に効果的。 ガラスやレンズ等をお拭きになる際は、必ず水または薬液をつけて濡らした状態でご使用ください。用途病院・介護:ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭仕様RoHS指令適合材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)305×152容積4.0Lサイズ(mm)W195×D195×H195