絞り込み
呼び
材質
- SUS201(6)
- SUS304(155)
- SUS316(2)
- SUS430(3)
- その他(104)
- アルミニウム(1)
- エラストマー(199)
- スチール(150)
- ステンレス(27)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(51)
- 亜鉛合金(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
ブランド
- 日栄インテック(274)
- AWJ(203)
- アカギ(155)
- 昭和コーポレーション(91)
- エスコ(88)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- TRUSCO(6)
- 未来工業(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- シーシーアイ(4)
- TBC(タブチ)(3)
- 南電機(3)
- フカガワ(3)
- bandimex(バンディメックス)(3)
- カクダイ(2)
- ネグロス電工(2)
- 因幡電工(2)
- イワブチ(2)
- ヤガミ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

直径125吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径125適合管外径(Φmm)128
クロスロックDタイプ
因幡電工¥249税込¥2741個当日出荷全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。用途ボルト固定式タイプ交差式施工に適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031材質ユニクロ幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
吊バンド(タンバックル付・組式)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。付属品組式タンバックル仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上鉄種類吊バンド
振れ止め金具
日栄インテック¥369税込¥4061個5日以内出荷風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ寸法(mm)1200×1700型番1217タイプ
振れ止め金具
日栄インテック¥119~税込¥131~1個5日以内出荷エースハンガーと組み合わせて使用する振れ止め金具(XY-WABは5点支持用、Y-SAは3点支持用、XY-Cは天井スラブへの吊ボルト接続用)用途配管用振れ止め材質電気亜鉛メッキ
ステンレス 吊りバンド
南電機¥829~税込¥912~1個ほか3日以内出荷Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
高耐食性鋼板製パイプハンガー
南電機¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。材質高耐食性めっき鋼板板厚t(mm)1.6
溶融亜鉛 パイプハンガー
南電機¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷ハンガーサドルの併用で電線管・銅管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の仕様で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。リップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)板厚t(mm)1.6
フレロックセット
日栄インテック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷エースハンガーと組み合わせて使用する振れ止め金具(XY-WABは5点支持用、Y-SAは3点支持用、XY-Cは天井スラブへの吊ボルト接続用)用途配管用振れ止め材質電気亜鉛メッキ型番×Y-C
Dナット(溝付き) 3/8 セット品(10個袋入)
日栄インテック¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷振れ止め支持を目的とした支持金具用途SGP用材質電気亜鉛メッキ適合配管径(Φmm)216.3型番3/8×200A管径200A
耐熱100シリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
日栄インテック¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス
耐熱100シリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
日栄インテック¥8,798税込¥9,6781袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
耐熱100シリーズ SU吊バンドタン付
日栄インテック¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキ
耐熱100シリーズ SU吊バンドタン付
日栄インテック¥4,798税込¥5,2781袋(10個)5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
日栄インテック¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレス
エンビレスシリーズ ステンレスSU吊バンドタン付
日栄インテック¥7,898税込¥8,6881袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】W3/8適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
エンビレスシリーズ SU吊バンドタン付
日栄インテック¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)4日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付吊バンド。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質電気亜鉛メッキ
らく吊エースタン付
日栄インテック¥379税込¥4171個5日以内出荷配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化用途SGP用その他【併用可(VP)】80A材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)89.1管径80A
らく吊X
日栄インテック¥109税込¥1201個5日以内出荷配管仮置き可能・締付ボルトの落下防止・回り止めによるボルト締付けの効率化用途SGP用その他【併用可(VP)】100A材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100A
らく吊VP-X
日栄インテック¥95~税込¥105~1個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキ
らく吊VP-X
日栄インテック¥95税込¥1051個5日以内出荷ナット取外し不要・配管仮置き可能・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止による施工性、安全性の向上用途SGP用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×25適合配管径(Φmm)114.3管径100A
KCPE吊バンドタン付
日栄インテック¥599税込¥6591個5日以内出荷ナット脱落防止・吊り込み時パイプ調整可能・締付忘れ防止および締付時共回り防止による施工性、安全性の向上用途塩ビ管(VP/空調ドレン)用材質電気亜鉛メッキサイズ【締結ボルト・ナット】M8×30適合配管径(Φmm)114管径100A
ナット付吊足
乾産業¥119税込¥1311個5日以内出荷メッキ品です。吊木取付部は曲げられます。用途下地材から吊りボルトを介して、配管・空調設備・軽天設備などを支持するために使用されます。サイズW3/8タイプ固定式釘穴(mm)4
柱間引込線留金物
イワブチ¥3,998税込¥4,3981箱(10個)3日以内出荷柱間で幹線より引込ケーブルを家庭等に引込む場合に使用します。8mm?~55mm?のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm?~22mm?のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上を適宜セットして使用できます。)。SCHと組合わせてご使用下さい。
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。仕様S管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7適合フランジ厚(mm)4~6材質/処理ステンレス鋼
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から7日以内出荷スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ