絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.25・0.5・1・4・5・10・20・25・30・33・66・700
粘着剤
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
80まで・180まで・200まで・250まで・260まで・-20~200・-50~200・-60~180・-60~200・-60~250・-100~200・-100~260・-101~256・-180~260・-253~260
用途
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
モノタロウ・エスコ・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)・アズワン・TRUSCO・ホンダフロー・フロンケミカル・本多産業・住友電気工業・h-old・寺岡製作所・DESCO・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(8巻)ほか
    22日以内出荷
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(4巻)
    22日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
  • 架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業

    架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ

    住友電気工業
    149,800税込164,780
    1箱(10枚)ほか
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)-20~200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系伸び(%)300主な用途製品保護鉛筆硬度HB粘着力(N/25mm)15セパレータあり動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性
  • [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ

    [フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ

    エスコ
    43,700税込48,070
    1巻
    翌日出荷
    柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
  • PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカ

    PTFEフィルムテープ

    日東電工アメリカ
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ箔防湿バッグ DESCO

    アルミ箔防湿バッグ

    DESCO
    31,980税込35,178
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-0176厚さ(mm)0.762質量(kg)4.9
  • 19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ

    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    高度な電気絶縁性
    用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
  • 50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止 エスコ

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    帯電防止処理を施した粘着テープ
    用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途にエスコ品番EA944VN-50材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)最高使用温度(℃)200表面抵抗10^8Ω以下引張強度(N/25mm)730粘着力(N/25mm)13(180度はく離)特性帯電防止総厚(mm)0.18
  • 50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ

    50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    耐磨耗性に優れます。
    用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-250材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
  • 25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ

    25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    耐磨耗性に優れます。
    用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
  • 50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    8,010税込8,811
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    13x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-176材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
  • 25x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    25x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-173材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
  • 19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    5,630税込6,193
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-172材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
  • 13x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    13x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-171材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
  • 50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-165材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
  • 19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-162材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
  • 13x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    13x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-161材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.18
  • 200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-158材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-157材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム) エスコ

    100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-156材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-155材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-153材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-151材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-146材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
フッ素樹脂テープ