絞り込み
外径(Φmm)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~16000・360~2200・600~2200・780・1800・2500・4000・5000~5800・6500~9000・6800・7500・7600・8300・9000・10000・11000・11500・12000・13000・14000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
パッド寸法(mm)
40×86・75×110・93×185・94×133・112×102・112×190・-・Φ45・Φ46・Φ50・Φ75・Φ80・Φ95・Φ100・Φ123・Φ125・Φ135・Φ150・Φ180・Φ210
保証期間
2年間
ブランド
モノタロウ・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・SHINANO(信濃機販)・BLACK&DECKER・コンパクトツール・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・ミルウォーキーツール・長輝ライトテック・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・大橋産業(BAL)・オフィスマイン・DEWALT・ヒロ・コーポレーション・SK11・WORX・SI・FINIXA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
  • 充電式マルチサンダーSANDECK WORX

    充電式マルチサンダーSANDECK

    WORX
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
    用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
  • 電動ハンディポリッシャー ヒロ・コーポレーション

    電動ハンディポリッシャー

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
    用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に長さ(mm)約75幅(mm)約120高さ(mm)約200質量(kg)0.24適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
  • パームサンダー FINIXA

    パームサンダー

    FINIXA
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
    用途研磨長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)90質量(kg)0.56パッド寸法(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000騒音レベル(dB(A))約83オービットダイヤ(mm)2.5
  • 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPEG11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
  • 18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000
  • GoPakサンダー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakサンダー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    5,698税込6,268
    1台
    6日以内出荷
    長さ(mm)263幅(mm)91高さ(mm)115質量(kg)0.62(充電池除く)パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)適合バッテリーBDCB12U付属品#80メッシュサンドペーパー×3無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000バッテリーリチウムイオン
  • 18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ) BLACK&DECKER

    18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
    長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)約0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94
  • エアーサンダー(ブラシ仕様) 吉田工作所

    エアーサンダー(ブラシ仕様)

    吉田工作所
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    トラスコ品番551-1732材質アルミ全長(mm)193無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125×22(ブラシサイズ)空気消費量(m3/min)0.95ホース取付口Rc3/8排気方向
  • スイングサンダー SP(サイキョウ・ファーマ)

    スイングサンダー

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途特に塗装面に付着したブツ・ホコリ取りに。トラスコ品番541-4962全長(mm)268使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3振動角度(°)3ホース接続口(NPT)1/4振動数(回/min-1)20000

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー