絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)
- ホーザン(40)
- DESCO(27)
- SCS(9)
- シシド静電気(8)
- カスガ(KASUGA)(7)
- HAKKO(白光)(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 三菱電機(4)
- コガネイ(2)
- シムコ(SIMCO)(2)
- サンハヤト(1)
- ベッセル(1)
- ミドリ安全(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ケニス(1)
- SIMCO-ION(1)
「測定範囲(kV)」から絞り込む

表面抵抗測定用電極
HIOKI(日置電機)¥129,800~税込¥142,780~1台34日以内出荷静電対策品関連試料の表面抵抗測定に。電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。寸法(mm)Φ60×50長さ(m)リード:1
表面/体積抵抗測定用電極
HIOKI(日置電機)¥499,800税込¥549,7801台19日以内出荷シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
表面抵抗測定用電極
HIOKI(日置電機)¥99,980~税込¥109,978~1台34日以内出荷樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
平板試料用電極
HIOKI(日置電機)¥189,800~税込¥208,780~1台14日以内出荷から24日以内出荷平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
平板試料用電極
HIOKI(日置電機)¥229,800~税込¥252,780~1台14日以内出荷から24日以内出荷平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
液体試料用電極
HIOKI(日置電機)¥134,800税込¥148,2801台21日以内出荷から24日以内出荷液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45