絞り込み
測定範囲(kV)
  • その他(1)
ブランド
  • DESCO
  • ホーザン(39)
  • SCS(9)
  • シシド静電気(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • カスガ(KASUGA)(7)
  • HAKKO(白光)(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 三菱電機(4)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • サンハヤト(1)
  • ベッセル(1)
  • ミドリ安全(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • ケニス(1)
  • SIMCO-ION(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
その他(1)
  • ゼロボルトモニター DESCO

    ゼロボルトモニター

    DESCO
    72,980税込80,278
    1セット
    8日以内出荷
    作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。
    用途常時監視に。トラスコ品番256-3660幅(mm)142高さ(mm)66奥行(mm)119
  • リモートユニット 電線付き 黒電線 ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線付き 黒電線 ZVM用

    DESCO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    リストストラップ等をモニターする50529用の純正付属品です。
    質量(g)64長さ(m)3.05
  • 表面抵抗測定器用電線 DESCO

    表面抵抗測定器用電線

    DESCO
    5,898税込6,488
    1セット(2本)
    欠品中
    19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
    質量(g)45
  • 静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き DESCO

    静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き

    DESCO
    449,800税込494,780
    1式
    8日以内出荷
    7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1。リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。
    用途作業者の接地経路の試験に。トラスコ品番710-1979セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個寸法(mm)135×229×28電源(V)100 - 240規格ANSI/ESD S20.20消費電力(W)6.5ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5電源コード2.3m
  • 2点間抵抗測定用プローブ DESCO

    2点間抵抗測定用プローブ

    DESCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
    用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。仕様最小測定サイズ(mm):19×5トラスコ品番225-5400幅(mm)30高さ(mm)140
  • 人体電位測定器 DESCO

    人体電位測定器

    DESCO
    729,800税込802,780
    1台
    8日以内出荷
    ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
    用途人体電位の測定に。仕様テストプレート縦×横(mm):35×130トラスコ品番370-1631幅(mm)130高さ(mm)243奥行(mm)60電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用電圧(V)範囲:±1050精度±5%分解能1Vメモリー容量グラフ10個サンプルレート200Hz入力抵抗(Ω)10の14乗
  • リストストラップ&シューズチェッカー DESCO

    リストストラップ&シューズチェッカー

    DESCO
    199,800税込219,780
    1式
    8日以内出荷
    作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
    用途ESDエリアの入室管理に。仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩトラスコ品番337-0099
  • 常時モニター(UKタイプ電源コード) DESCO

    常時モニター(UKタイプ電源コード)

    DESCO
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
    用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番568-6529セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100~240VAC、50/60Hz
  • 表面抵抗測定用リード線 DESCO

    表面抵抗測定用リード線

    DESCO
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
    用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290
  • 表面抵抗値測定セット DESCO

    表面抵抗値測定セット

    DESCO
    279,800税込307,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
    用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
  • 校正器 シングルワイヤー常時モニター用 DESCO

    校正器 シングルワイヤー常時モニター用

    DESCO
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
    セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~35寸法(cm)81×57×32使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
  • ACアダプター COMBO チェッカー DESCO

    ACアダプター COMBO チェッカー

    DESCO
    5,598税込6,158
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
  • TURNSTILE BRACKET FOR SMARTLOGPRO DESCO

    TURNSTILE BRACKET FOR SMARTLOGPRO

    DESCO
    48,980税込53,878
    1台
    60日以内出荷
  • ゼロボルトモニターSolo DESCO

    ゼロボルトモニターSolo

    DESCO
    48,980税込53,878
    1台
    7日以内出荷
  • コード AC用 DESCO

    コード AC用

    DESCO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様英国質量(kg)2電圧(V)(50/60Hz)230
  • スナップセット マット ZVM用 DESCO

    スナップセット マット ZVM用

    DESCO
    3,198税込3,518
    1セット
    60日以内出荷
    質量(g)37
  • リモートユニット 電線なし ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線なし ZVM用

    DESCO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)18
  • 電線 グレー ZVM用 DESCO

    電線 グレー ZVM用

    DESCO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)62長さ(m)9.1
  • リモートユニット 電線付き グレー電線 ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線付き グレー電線 ZVM用

    DESCO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様ゼロボルトモニター用付属品質量(g)76長さ(m)3.05
  • ケーブル 黒 ZVMリモート用 DESCO

    ケーブル 黒 ZVMリモート用

    DESCO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)61長さ(m)9.14
  • リモートユニット グレー 50522及び50515用 DESCO

    リモートユニット グレー 50522及び50515用

    DESCO
    2,798税込3,078
    1台
    30日以内出荷
    グレー質量(g)58
  • リモートユニット 黒 50522及び50515用 DESCO

    リモートユニット 黒 50522及び50515用

    DESCO
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)58
  • リミットコンパレーター デュアルワイヤーモニター用 DESCO

    リミットコンパレーター デュアルワイヤーモニター用

    DESCO
    50,980税込56,078
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)159
  • モニター プログラム設定可 230V 50/60HZ DESCO

    モニター プログラム設定可 230V 50/60HZ

    DESCO
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1
  • 表面抵抗測定器(19786)用電線 DESCO

    表面抵抗測定器(19786)用電線

    DESCO
    5,798税込6,378
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    19787専用の電線です。19787で抵抗値を測定する際に欠かせない電線です。
    質量(g)54
  • 表面抵抗測定器(19640)用電線 DESCO

    表面抵抗測定器(19640)用電線

    DESCO
    4,198税込4,618
    1セット(2本)
    30日以内出荷
    質量(g)51
  • 表面抵抗チェッカー DESCO

    表面抵抗チェッカー

    DESCO
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)295

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器