絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
特性
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0~0.25・0~0.3・0~0.5・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
モノタロウ・NORGREN・Festo・Legris(レグリ)・日之出化成・千代田通商・PREVOST・八興・TRUSCO・三洋化成・RS PRO・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・十川産業・CEJN(セイン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・弘進ゴム・タカギ・ヤマダコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ブレードホース

FA現場のお役立ち情報
1,444件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:220-3387アズワン品番65-7961-59
  • ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 16mm なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 16mm なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 16 mm、外径は 16 mm です。全長:50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:16mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9121アズワン品番65-7880-19
  • ブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なし Festo

    ブランキングプラグ QSシリーズ 12mm なし

    Festo
    7,498税込8,248
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプラグ QSC-12H-20 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ 20 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
    仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:12mm●耐薬品性:なし●外径:13mm●コード番号:202-3304アズワン品番65-7858-34
  • ブランキングプラグ QSMCシリーズ 2mm Festo

    ブランキングプラグ QSMCシリーズ 2mm

    Festo
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプラグはミニサイズで、どちらもプッシュインスリーブの QS-2 継手を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
    仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:2mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6215アズワン品番65-8006-07
  • ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    ハーフユニオン形エア継手 コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3550アズワン品番65-7971-69
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm

    Festo
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085アズワン品番65-8028-92
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

    Festo
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084アズワン品番65-8035-06
  • チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 49mm 1袋 10個入 NORGREN

    チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 49mm 1袋 10個入

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:49mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3484アズワン品番65-7972-06
  • チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 38mm 1袋 10個入 NORGREN

    チュービングスリーブ 気中性 Cシリーズ 38mm 1袋 10個入

    NORGREN
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:38mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3480アズワン品番65-7972-25
  • チュービングスリーブ QMシリーズ 3/8インチ Festo

    チュービングスリーブ QMシリーズ 3/8インチ

    Festo
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:3/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3036アズワン品番65-8032-35
  • チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3497アズワン品番65-7973-09
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0062アズワン品番65-7908-56
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-3561アズワン品番65-7972-55
  • チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入 NORGREN

    チーズユニオン形エア継手 1袋 10個入

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9212アズワン品番65-7891-43
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3351アズワン品番65-7954-46
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3308アズワン品番65-7962-27
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3296アズワン品番65-7954-03
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    9,298税込10,228
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3290アズワン品番65-7960-16
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタB:G 3/4 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3305アズワン品番65-7960-43
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3286アズワン品番65-7959-67
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    22,980税込25,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3309アズワン品番65-7908-97
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン5 mm●コード番号:220-3266アズワン品番65-7960-87
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9201アズワン品番65-7898-92
  • スイベルエルボアダプタ NORGREN

    スイベルエルボアダプタ

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
    仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910アズワン品番65-8032-99
  • サイレンサー Festo

    サイレンサー

    Festo
    20,980税込23,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 16 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用
    仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2912アズワン品番65-8021-39
  • クイックコネクトカップリング 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    クイックコネクトカップリング 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール
    仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5050アズワン品番65-7918-40
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557アズワン品番65-7987-54
  • キャップ Pneufit Cシリーズ 10mm なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    キャップ Pneufit Cシリーズ 10mm なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3474アズワン品番65-7972-08
  • おすスタッドエルボ 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0239アズワン品番65-7896-75
  • おすスタッドエルボ 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    17,980税込19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
  • おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:215-0153アズワン品番65-7896-80
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入

    Legris(レグリ)
    9,998税込10,998
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:214-8188アズワン品番65-7896-41
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入

    Legris(レグリ)
    15,980税込17,578
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8139アズワン品番65-7898-25
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
  • エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    10,980税込12,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0253アズワン品番65-7895-66
  • エア継手 コネクタA:G 3/4 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 3/4 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    56,980税込62,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:214-8147アズワン品番65-7895-30
  • エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    49,980税込54,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0325アズワン品番65-7872-68
  • エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0198アズワン品番65-7897-20
ブレードホース