絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
材質
その他・ゴム・シリコン・ステンレス・樹脂
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
0・0~0.3・0~0.4・0~0.5・0~0.6・0~1.0・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.5・1.6・1.7・2.3・2.7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
SMC・TOYOX(トヨックス)・八興・十川産業・PISCO(ピスコ)・エスコ・中興化成工業・八興販売・カクダイ・弘進ゴム・十川ゴム・アラム・DAI精工・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・日之出化成・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
201件中 201201
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • スイトリーやわらか耐熱ホース DAI精工

    スイトリーやわらか耐熱ホース

    DAI精工
    8,999税込9,899
    1本(2m)
    翌々日出荷
    工場内作業に頼もしい味方。お手持ちのペール缶にのせるだけで、工作機械の金属片、切削油ヘドロなどを強力に吸引できる、バキュームクリーナーです。ボディは金属製の湿乾両用。ホースも耐油性で柔らかく作業性に優れています。
    型式DAI-310型寸法(mm)305×H480質量(kg)7.3長さ(m)2電源100V 10A 50/60Hz風量(m3/min)2.863/(MAX)吸引ホース径(mm)32入力(W)1050特性耐油真空圧21.8KPa-2200mmAq(MAX)
フッ素ホース・シリコンホース