絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.1(6)
  • 6.3(18)
  • 6.35(1)
  • 6.5(28)
  • 7(4)
  • 7.1(6)
  • 7.9(9)
  • 8(3)
  • 8.5(27)
  • 9.5(18)
  • 12.4(1)
  • 15.9(1)
  • 19(1)
  • 25.4(3)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 5(15)
  • 10(35)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 20(30)
  • 30(20)
  • 40(6)
  • 50(14)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(15)
  • 120(2)
  • 200(6)
外径(Φmm)
  • 10(33)
  • 11.2(5)
  • 12(2)
  • 12.5(28)
  • 13(12)
  • 13.4(5)
  • 14.2(5)
  • 15(3)
  • 15.1(5)
  • 16.5(12)
  • 17.4(5)
  • 36.2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(3)
  • 0~1.5(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.70(1)
  • 0.9(1)
  • 0.98(13)
  • 1(92)
  • 1.00(2)
  • 1.2(8)
  • 1.4(20)
  • 1.47(2)
  • 1.6(15)
  • 1.96(2)
  • 2(8)
  • 3(10)
  • 4.67(6)
材質(ホース)
  • エラストマー樹脂(17)
  • ゴム(12)
  • ポリウレタン(10)
  • 塩化ビニール(22)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(6)
  • 色グリーン(10)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(6)
  • 色レッド(20)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
使用流体
  • 圧縮空気(6)
  • (21)
  • 空気(65)
圧縮空気・水・空気
材質
  • ゴム(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(25)
  • 樹脂(25)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 弾性(8)
  • 柔軟(27)
  • 気密性(9)
  • 滑り性(29)
  • 耐キンク(2)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐久(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(9)
  • 耐油(1)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐摩耗・耐水・耐油
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(27)
  • ノーブランド(18)
  • 十川産業(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • TRUSCO(5)
  • SK11(4)
  • パオック(2)
  • NCR(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • フジマック(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • プラス・テク(1)
  • WTB(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • クラレプラスチックス(1)
モノタロウ・エスコ・ノーブランド・十川産業・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TRUSCO・SK11・パオック・NCR・弘進ゴム・フジマック・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・WTB・和コーポレーション・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5.1(6)
6.3(18)
6.5(28)
7(4)
7.1(6)
7.9(9)
8(3)
8.5(27)
9.5(18)
25.4(3)
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(250件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1巻
    欠品中
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPUオレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアーホース 弘進ゴム

    エアーホース

    弘進ゴム(42件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
    用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
  • エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPUブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホースプレミアム SK11

    エアホースプレミアム

    SK11(16件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー接続汎用ソケット・プラグ材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
  • エアーホースプレミアムハード SK11

    エアーホースプレミアムハード

    SK11(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
    用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCO

    エアホース (ワンタッチカップリング付)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エアホース セーフティソフト SK11

    エアホース セーフティソフト

    SK11(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
    用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • スーパーウレタンエアホース パオック

    スーパーウレタンエアホース

    パオック
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5スカイブルー材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
  • エクセルカラーホース 青 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 青

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エクセルカラーホース 赤 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 赤

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に輸送物温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム補強層合成繊維外被構造筋入
  • 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    5,810税込6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • テクノフレックス エアーホース プラス・テク

    テクノフレックス エアーホース

    プラス・テク
    7,498税込8,248
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
    用途工作機械・木工機・建築用機械オレンジ使用温度(℃)-20~60使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル許容圧力(MPa)1.5特性柔軟、軽量
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    7,310税込8,041
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • エアホース(スウィングカプラ付) TRUSCO

    エアホース(スウィングカプラ付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    使用温度範囲(℃)0~60接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • 匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業

    匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ

    十川産業
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
    用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
  • エクセルカラーホース 緑 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 緑

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
  • エアホースジャパンソフト SK11

    エアホースジャパンソフト

    SK11
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
    用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
  • 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用使用流体空気エスコ品番EA125EB-30材質PVC質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
エアーホース