絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5
  • 5(19)
  • 5.1(8)
  • 6(14)
  • 6.3(33)
  • 7(5)
  • 7.1(6)
  • 7.9(12)
  • 8(37)
  • 8.5(37)
  • 9.5(55)
  • 11(20)
  • 12.7(40)
  • 13(10)
  • 15.9(12)
  • 19(44)
  • 25.4(37)
  • 31.8(17)
  • 38.1(17)
  • 50.8(17)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(12)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 10(36)
  • 12(2)
  • 15(7)
  • 20(27)
  • 25(2)
  • 30(9)
  • 50(7)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 100(10)
外径(Φmm)
  • 10(63)
  • 10.5(1)
  • 10.7(3)
  • 13(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.5(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(10)
  • 1.37(2)
  • 1.4(15)
  • 1.47(2)
  • 1.5(28)
  • 1.6(5)
  • 2(1)
材質(ホース)
  • その他(3)
  • ウレタン(5)
  • エラストマー樹脂(12)
  • ポリウレタン(30)
  • 塩化ビニール(22)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 空気(43)
圧縮空気・空気
色
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(11)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(49)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(18)
  • 気密性(4)
  • 滑り性(16)
  • 耐キンク(2)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐久(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(5)
  • 耐油(3)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(2)
  • 高強度(1)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・高強度
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CEJN(セイン)(9)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • KENOH(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • SK11(4)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • TRIENS(11)
  • TRUSCO(4)
  • WTB(2)
  • エスコ(15)
  • カクダイ(1)
  • ゼクソン(1)
  • ノーブランド(2)
  • パオック(3)
  • プラス・テク(1)
  • 中発販売(1)
  • 十川産業(5)
モノタロウ・CEJN(セイン)・GAONA(ガオナ)・KENOH・ParkerTAIYO・REX(レックス)[自動車用品]・SIGNET(シグネット)・SK11・TOYOX(トヨックス)・TRIENS・TRUSCO・WTB・エスコ・カクダイ・ゼクソン・ノーブランド・パオック・プラス・テク・中発販売・十川産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(33)
6.5
8(37)
8.5(37)
9.5(55)
11(20)
12.7(40)
19(44)
25.4(37)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(749件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • エアホースプレミアム SK11

    エアホースプレミアム

    SK11(16件のレビュー)
    ¥5,937~税込¥6,531~
    1本
    当日出荷
    ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色赤接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
  • エアーホースプレミアムハード SK11

    エアーホースプレミアムハード

    SK11(16件のレビュー)
    ¥6,748~税込¥7,423~
    1巻
    当日出荷
    ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
    用途工場・建築向き常圧エア用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー色黒接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)

    クイックカプラー付エアホース

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
    材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
  • ソフトエアホース パオック

    ソフトエアホース

    パオック(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~40材質PVC(ナイロン糸入)色ブルー接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
  • エアホース カクダイ

    エアホース

    カクダイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エアー用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)1~60材質特殊配合樹脂色橙使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • スーパーウレタンエアホース パオック

    スーパーウレタンエアホース

    パオック
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)色スカイブルー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • エアホース ソフトプレミアム SK11

    エアホース ソフトプレミアム

    SK11
    ¥6,024~税込¥6,626~
    1本
    当日出荷
    軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
    用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1材質ホース:特殊エラストマー樹脂 ソケット:鉄・真ちゅう・NBR プラグ:鉄内径×外径(Φmm)6.5×10.0使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    翌日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)

    スパイラル・アンチスパークホース

    CEJN(セイン)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。材質エステルベースポリウレタン色緑使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • 耐寒PVCエアーホース TRUSCO

    耐寒PVCエアーホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻
    当日出荷
    -40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
    最高使用圧力(MPa)2材質PVC色青使用流体空気
  • エアホース パオック

    エアホース

    パオック(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷
    ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~40材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)色白接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • チューブ ParkerTAIYO
    ブラック
    ブルー
    グリーン
    ホワイト
    イエロー
    クリア
    レッド
    +1

    チューブ

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)

    アンチ・スパークストレートブレードホース

    CEJN(セイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    当日出荷
    火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
    用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース内径(Φmm)赤6.5/黄7.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 交換用ウレタンホース (継手専用) TRIENS

    交換用ウレタンホース (継手専用)

    TRIENS
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    10日以内出荷
    エアーリールのホースを簡単に交換できます。
    用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ

    耐低温エアーホース (カプラー付き)

    エスコ
    ¥3,940~税込¥4,334~
    1巻
    翌々日出荷
    -40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
    材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
  • テクノフレックス エアーホース プラス・テク

    テクノフレックス エアーホース

    プラス・テク
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
    用途工作機械・木工機・建築用機械許容圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60色オレンジ使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル特性柔軟、軽量
  • これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアホースセット 交換・延長用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
    用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5呼び径【ワンタッチ接続】20型外径(Φmm)10特性滑り性
  • 極み耐油エアーホース WTB

    極み耐油エアーホース

    WTB
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻
    当日出荷
    整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
    材質エラストマー樹脂色イエロー全長(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力1.5MPa使用流体空気流体温度(℃)-5~60特性耐油
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    欠品中
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)

    ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    34日以内出荷
    カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色青使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ 十川産業

    匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ

    十川産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
    用途整備、板金、工具、建築用に仕様1メートル×30メートル入長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10アズワン品番64-3678-61
  • スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO

    スパークガードホース カプラ付 ホース10m

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷
    ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
    用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
  • エアホースジャパンソフト SK11

    エアホースジャパンソフト

    SK11
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷
    日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
    用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
  • 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-30材質PVC色赤質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥8,140税込¥8,954
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
  • 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ

    6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
  • PVCエアーホース KENOH

    PVCエアーホース

    KENOH
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きなので差込むだけで、接続OK!。保護カバー付きで金具の付け根からのホース折れを防止します。 。ホースは材質上冬期間や寒い場所で使用すると硬くなります。
    用途エアーコンプレッサーと空圧工具の接続に。材質PVC外径(Φmm)10内径(mm)6.5
  • ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,980税込¥5,478
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.38MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)10ホース長さ(m)20
エアーホース