絞り込み
内径(Φmm)
- 8.5
- 5(19)
- 5.1(8)
- 6(14)
- 6.3(24)
- 6.5(67)
- 7(5)
- 7.1(6)
- 7.9(13)
- 8(31)
- 9.5(45)
- 11(15)
- 12.7(29)
- 13(11)
- 15.9(12)
- 19(33)
- 25.4(27)
- 31.8(16)
- 38.1(16)
- 50.8(16)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(19)
- 15(3)
- 20(17)
- 30(7)
- 50(3)
- 80(1)
- 100(6)
外径(Φmm)
- 12.5(37)
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.0(1)
- 0~1.5(1)
- 1(4)
- 1.5(27)
材質(ホース)
- その他(1)
- エラストマー樹脂(9)
- ポリウレタン(12)
- 塩化ビニール(12)
色
イエロー(5)
オレンジ(5)
グリーン(5)
ブルー(4)
ホワイト(1)
レッド(10)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 空気(29)
圧縮空気・空気
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(22)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- その他(1)
- 弾性(4)
- 柔軟(16)
- 気密性(4)
- 滑り性(17)
- 耐キンク(1)
- 耐圧(1)
- 耐水(4)
- 耐油(2)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐圧・耐水・耐油
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(13)
- TRUSCO(5)
- 十川産業(3)
- パオック(3)
- WTB(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- E-Value(1)
- カクダイ(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- プラス・テク(1)
- SK11(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・十川産業・パオック・WTB・GAONA(ガオナ)・E-Value・カクダイ・日東工器・ノーブランド・TOYOX(トヨックス)・プラス・テク・SK11・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(19)
6.3(24)
6.5(67)
8(31)
8.5
9.5(45)
12.7(29)
19(33)
25.4(27)
50.8(16)
内径(Φmm)をもっと見る

大口径エアホースワンタッチカプラー付
(250件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
大口径エアホースワンタッチカプラー付
¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質TPU色ブルー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60℃内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー色赤接続汎用ソケット・プラグ材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
エアホース (ワンタッチカップリング付)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
スーパーウレタンエアホース
パオック¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5色スカイブルー材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ¥5,810税込¥6,3911個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EB-10色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥4,310税込¥4,7411個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
テクノフレックス エアーホース
プラス・テク¥9,798~税込¥10,778~1巻4日以内出荷から7日以内出荷エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。用途工作機械・木工機・建築用機械色オレンジ使用温度(℃)-20~60使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル許容圧力(MPa)1.5特性柔軟、軽量
これエエやん エアホースセット 交換・延長用
GAONA(ガオナ)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から9日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(3件のレビュー)¥7,310税込¥8,0411個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
エスコ¥8,620税込¥9,4821個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ
十川産業¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか3日以内出荷超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
NKカプラホース(FBH付き)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用色赤使用流体空気エスコ品番EA125EB-30材質PVC質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
エアホース(スウィングカプラ付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。使用温度範囲(℃)0~60接続スウィングカプラ使用流体空気特性柔軟性/滑り性
スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,110税込¥3,4211個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。材質PVCエスコ品番EA125EF-8.5色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
これエエやん エアホース
GAONA(ガオナ)¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。用途エアブローガン用ホース特性滑り性
8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”
TOYOX(トヨックス)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から10日以内出荷【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
スパークガードホース ホースのみ50m
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
導電エアーホース
十川産業¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60色グリーン
UB-easyエアーホース
十川産業¥159,800税込¥175,7801巻3日以内出荷柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
極み耐油エアーホース
WTB¥82,980税込¥91,2781巻当日出荷整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。全長(m)100特性耐油色イエロー使用流体空気材質エラストマー樹脂最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力1.5MPa流体温度(℃)-5~60
8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125EE-30質量(g)2625使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥56,100税込¥61,7101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EB-100質量(g)8200使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150