17ページ目: 落下防止用コード

765件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 革製ホルダー(電工チゼル用)LH‐1B 土牛

    革製ホルダー(電工チゼル用)LH‐1B

    土牛
    1,998税込2,198
    1丁
    4日以内出荷
    電工チゼルN型・S型専用ケースです。収納、携帯にご使用頂けます。
    用途電工チゼルシリーズ専用革製ホルダーとして。トラスコ品番162-8353材質合皮全長(mm)210質量(g)50
  • ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード) トップ工業

    ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
    用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます質量(g)12コード径(Φmm)4自然長(mm)355安全強度(kg)20最大長(mm)580
  • GREATTOOL セーフティワイヤー アークランドサカモト

    GREATTOOL セーフティワイヤー

    アークランドサカモト
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
    用途高所作業時の工具落下防止等質量(g)約25タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.5安全荷重(kg)0.5以下自然長(mm)約320最大伸長(mm)約1100被覆外径(mm)(約)2.0
  • 職人作 落下防止ハイスリム接続コード アークランドサカモト

    職人作 落下防止ハイスリム接続コード

    アークランドサカモト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    チョイ長仕様でテンションを軽減します。ラチェットレンチ等、小さな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
    用途携帯物の落下防止に仕様ナス環とワイヤー形状のペア長さ(mm)約650~1,540耐荷重(kg)約1
  • 職人作 落下防止ハイスリムマル環 アークランドサカモト

    職人作 落下防止ハイスリムマル環

    アークランドサカモト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    チョイ長仕様でテンションを軽減します。ペンチ・ニッパー等、突起穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
    用途携帯物の落下防止に仕様ナス環と丸環のペア長さ(mm)約650~1,540耐荷重(kg)約1
  • 職人作 落下防止ハイスリムナス環 アークランドサカモト

    職人作 落下防止ハイスリムナス環

    アークランドサカモト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    チョイ長仕様でテンションを軽減します。モンキーレンチ等、大きな穴向きです。紛失防止に。自然長約650mm~最大伸長約1,540mmのセーフティコードです。
    用途携帯物の落下防止に仕様大きさが異なる2つのナス環タイプ長さ(mm)約650~1,540耐荷重(kg)約1
  • 職人作 落下防止ツインハイスリムナス環 アークランドサカモト

    職人作 落下防止ツインハイスリムナス環

    アークランドサカモト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
    用途工具等の落下防止に仕様ナスカン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業自然長(mm)550(1本あたり)最大伸長(mm)約1300(1本あたり)
  • スーパースリムストラップ マインド

    スーパースリムストラップ

    マインド
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮ストラップの細さの限界を追求し、新基準のスマートさを実現した携帯電話用ストラップ。
    自然長(mm)約175(ロングタイプ約225)最大伸長(mm)約650(ロングタイプ約800)最大使用荷重(kg)0.6以下
  • 75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光イエロー) エスコ

    75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光イエロー)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール全長(mm)75蛍光イエロー線径(Φmm)9開口幅(mm)13
  • 75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光ナチュラル) エスコ

    75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光ナチュラル)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール全長(mm)75蛍光ナチュラル線径(Φmm)9開口幅(mm)13
  • 135x5mmS型フック(OD色/5個) エスコ

    135x5mmS型フック(OD色/5個)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    材質スチールOD色サイズ線径:5mm 全長:135mm 口幅:42mm使用荷重(kg)8
  • 83x4mmS型フック(OD色/5個) エスコ

    83x4mmS型フック(OD色/5個)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質スチールOD色サイズ線径:4mm 全長:83mm 口幅:23mm使用荷重(kg)8
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)8×15穴径(mm)5
  • 直径5.0mmセーフティジョイント(10個) エスコ

    直径5.0mmセーフティジョイント(10個)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    約2kgを超えると分離します。
    仕様1本紐用材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)9×30穴径(mm)5
  • セフティーコード Power sonic

    セフティーコード

    Power sonic
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
    用途工具などの落下防止に。セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1安全荷重(kg)1コード径(Φmm)3自然長(mm)440最大長(mm)1800
  • ラバーロック 土牛

    ラバーロック

    土牛
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ラバーロックシリーズ 取り換え用のゴムプレート。
    形状ラバーロック全長(mm)約105質量(g)約10ロック機能あり
  • 柔復元性コイルコード DESCO

    柔復元性コイルコード

    DESCO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)36
  • コイルコード DESCO

    コイルコード

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
  • アダプター コード コイル式 マグネット嵌合-マグネット接地 DESCO

    アダプター コード コイル式 マグネット嵌合-マグネット接地

    DESCO
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)5
  • 柔復元性コイルコード DESCO

    柔復元性コイルコード

    DESCO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • 柔復元性コイルコード DESCO

    柔復元性コイルコード

    DESCO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • ツールストラップ PLANO[安全保護具]

    ツールストラップ

    PLANO[安全保護具]
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。 ツールの取り外しは簡単。2個入り。
    耐荷重(kg)2.26
  • 伸縮ツールストラップ PLANO[安全保護具]

    伸縮ツールストラップ

    PLANO[安全保護具]
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
    用途スパナやドライバー等軽めのツールに最適耐荷重(g)453
  • アンカーストラップ PLANO[安全保護具]

    アンカーストラップ

    PLANO[安全保護具]
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。
    耐荷重(kg)11.3自然長(mm)482.6
  • ツールストラップ PLANO[安全保護具]

    ツールストラップ

    PLANO[安全保護具]
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷
    高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップはもつれにくい。
    用途電動ドリルなどの重めのツールに最適耐荷重(kg)6.8
  • 伸縮ツールストラップ PLANO[安全保護具]

    伸縮ツールストラップ

    PLANO[安全保護具]
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップは伸縮式でもつれにくい。 ツールの取り外しが簡単なロックシステム。
    用途ハンマーなどの重めもツールに最適耐荷重(g)907
  • レザーキーホルダー 中林製作所

    レザーキーホルダー

    中林製作所
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    レザーロング・ストラップ付きカラビナ
    材質金具:亜鉛ダイキャスト、ストラップ:本革、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型ロック機能なし
  • 角型カラビナストラップ付 中林製作所

    角型カラビナストラップ付

    中林製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじりにくい角型カラビナ+ショートストラップ
    材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
  • カラビナキーリング付 中林製作所

    カラビナキーリング付

    中林製作所
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    カギが外しやすいミニナスカン付き。ショートストラップ&カラビナ
    材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
  • カラビナキーホルダー 中林製作所

    カラビナキーホルダー

    中林製作所
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    デザインカラビナ+キーホルダー、Wリング
    材質本体:アルミニウム、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×100×9ロック機能なし
  • 落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)

    落下防止ストラップセット

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個最大荷重(kg)1.5
  • 落下防止ストラップ用アダプター KNIPEX(クニペックス)

    落下防止ストラップ用アダプター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1パック(3個)
    翌日出荷
    ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。質量(g)30最大荷重(kg)1.5
  • ストラップ安全細コードSS ふくろ倶楽部

    ストラップ安全細コードSS

    ふくろ倶楽部
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    工具類の落下防止アイテム!。細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
    自然長(mm)680最大長(mm)1260
  • 安全コード ふくろ倶楽部

    安全コード

    ふくろ倶楽部
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
    自然長(mm)430最大長(mm)1600
  • ループ用接続U字環 2ヶ入 侍BLACK

    ループ用接続U字環 2ヶ入

    侍BLACK
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    セーフティコードをワンタッチで脱着。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードループロング1kg 侍BLACK

    トルネードループロング1kg

    侍BLACK
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
    用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布製安全コード1KGAループ SK11

    布製安全コード1KGAループ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)1自然長(mm)800最大長(mm)1550
  • スマートスリムカラビナ SK11

    スマートスリムカラビナ

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質スチール取付可能ベルトサイズ(mm)40~50ロック機能なし
  • スネークコード 3kg用 オーエッチ工業

    スネークコード 3kg用

    オーエッチ工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
    用途高所作業時の工具落下防止用に。材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)60自然長(mm)720最大長(mm)13502018年トラスコ掲載ページ6 1169
落下防止用コード