15ページ目: 落下防止用コード

765件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • 落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)

    GRIPPS
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    翌日出荷
    足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
  • 落下防止用ツールストラップ GRIPPS

    落下防止用ツールストラップ

    GRIPPS
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    翌日出荷
    16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。
    用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター質量(g)55耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    6,498税込7,148
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • 落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS

    落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)

    GRIPPS
    15,980税込17,578
    1本(1本)
    翌日出荷
    ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
    用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    7,698税込8,468
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
  • ネジロックケーブル GRIPPS

    ネジロックケーブル

    GRIPPS
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    翌日出荷
    落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
    長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
  • コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPS

    コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)

    GRIPPS
    2,998税込3,298
    1本(1本)
    翌日出荷
    金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
    用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
  • コイル状非導電ヘルメットストラップ GRIPPS

    コイル状非導電ヘルメットストラップ

    GRIPPS
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    翌日出荷
    金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
    用途通電環境のヘルメットの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
  • Zラック キーチェーン ボトルオープナー NiteIze

    Zラック キーチェーン ボトルオープナー

    NiteIze
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    栓抜き機能付き、Zラック キーチェーン ボトルオープナー。耐久性の高いステンレススチールを使用した本体は、ゲートを少し押すだけでスムーズに開閉し、ベルトループやバッグなどに簡単に取り付け可能です。また、計算されたゲート位置で外れにくい設計になっています。さらに、ボトルオープナー(栓抜き)機能が特徴的なキーホルダーです。カラビナの反対側には、3つのマイクロリンクカラビナーが付属しており、マイクロリンクで鍵やアクセサリー、キーホルダーを安全に引っ掛けることができます。
    材質ステンレススチール質量(g)約20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)18×72×13
  • フックカラビナ GREAT TOOL

    フックカラビナ

    GREAT TOOL
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    用途軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に仕様D型、グリップ付材質アルミ+EVA全長(mm)約120ブラック/シルバー/レッドサイズS口開き(mm)約40
  • セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ エスコ

    セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
    仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能
  • 落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ

    落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
  • ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ オーエッチ工業

    ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ

    オーエッチ工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    。しなやかで切創に強いケブラーコード。パッケージ入。
    仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10アズワン品番65-9575-44
  • SA-3 Wフックカラビナ ブラック 蝶屋物産

    SA-3 Wフックカラビナ ブラック

    蝶屋物産
    391税込430
    1個
    3日以内出荷
    W構造で分けて使える便利なS字型カラビナ。S字フック型のW構造で、鍵や小物を分けて吊り下げられるカラビナです。バッグやベルトループにも簡単に取り付け可能です。用途別に小物を整理でき、取り出しやすさも抜群です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:22×51×6mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)22×51包装袋入
  • SD-39 アルミカラビナ シルバー 蝶屋物産

    SD-39 アルミカラビナ シルバー

    蝶屋物産
    300税込330
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチ装着軽量で丈夫な便利カラビナ。バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なカラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。バッグやキー、アクセサリーなどの取り付けに便利、日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、スチール。サイズ:42×78×7mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)7×42×78包装袋入
  • SD-38 アルミカラビナ ブラック 蝶屋物産

    SD-38 アルミカラビナ ブラック

    蝶屋物産
    264税込290
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ装着軽量で丈夫な便利カラビナ。バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なカラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。バッグやキー、アクセサリーなどの取り付けに便利、日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、スチール。サイズ:35×60×9mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)6.5×35×61包装袋入
  • SA-3 Wフックカラビナ シルバー 蝶屋物産

    SA-3 Wフックカラビナ シルバー

    蝶屋物産
    382税込420
    1個
    3日以内出荷
    W構造で分けて使える便利なS字型カラビナ。S字フック型のW構造で、鍵や小物を分けて吊り下げられるカラビナです。バッグやベルトループにも簡単に取り付け可能です。用途別に小物を整理でき、取り出しやすさも抜群です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:22×51×6mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)22×51包装袋入
  • 工具ホルダー スパイラルリード・金属フック付 つくし工房

    工具ホルダー スパイラルリード・金属フック付

    つくし工房
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    材質ケブラー芯PVC被覆全長(mm)400~1200耐荷重(kg)1.5以下最大長(mm)1200
  • CARABINER BIGMAN(ビッグマン)

    CARABINER

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。
    用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8質量(g)25タイプOリング付
  • CARABINER BIGMAN(ビッグマン)

    CARABINER

    BIGMAN(ビッグマン)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
  • 接続ワイヤー カバリングタイプ 土牛

    接続ワイヤー カバリングタイプ

    土牛
    329税込362
    1本
    翌日出荷
    工具の接続部の補強に樹脂製カバーリングが付いた接続ワイヤー
  • Keyコード (ハンディータイプ) 黒 土牛

    Keyコード (ハンディータイプ) 黒

    土牛
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
    ブラック全質量(g)30自然長~伸長時(mm)450~1100
  • 3kg安全コード  黒 土牛

    3kg安全コード 黒

    土牛
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
    質量(g)100使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1400
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
    全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
  • #6 90cm ミドルサイズ POLARIS(ポラリス)

    #6 90cm ミドルサイズ

    POLARIS(ポラリス)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    取付簡単なクリップタイプ。 ベルトやポケット、バック等に引っ掛けてお使いいただけます。 また、ベルトクリップは360度回転するので、よりスムーズ&静かにコードを引き出すことが可能です。 ケーブルには、耐摩耗性に優れたポリエステルケーブルを使用。
    ブラック質量(g)34本体寸法(mm)42×85×20材質(ケーブル)ポリエステルケーブル(長さ:90cm)耐荷重(g)伸縮:170
  • アルミカラビナD型リング付 フジテック・ジャパン

    アルミカラビナD型リング付

    フジテック・ジャパン
    519税込571
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:アルミ、リング:鉄
  • オートロックカラビナ 高階救命器具

    オートロックカラビナ

    高階救命器具
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    オートロック式の丈夫なカラビナです。CE EN362-2004/B 適合品。主軸強度28kg、開口部は24mmまで広がります。
    サイズフリー
  • ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック ALPINE

    ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック

    ALPINE
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
    用途土建作業などに。トラスコ品番364-4444材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56ブルー高さ(mm)105ロック2点オートロック破断強度(kN)25
  • ビクタープラス 工具接続コード VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス 工具接続コード

    VICTOR(花園工具)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。
    トラスコ品番231-4042材質布製全長(mm)約175自然長(mm)175
  • ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ)

    VICTOR(花園工具)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
    用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0930材質布製自然長(mm)860最大長(mm)1420
  • ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ)

    VICTOR(花園工具)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
    用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0867材質布製自然長(mm)860最大長(mm)1360
  • ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ)

    VICTOR(花園工具)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
    用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1400
  • ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具)

    ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ)

    VICTOR(花園工具)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
    用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1340
  • ベルト用フック スチールリング 下掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ベルト用フック スチールリング 下掛け

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    689税込758
    1個
    当日出荷
    面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
    トラスコ品番381-9887材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング下掛け
  • ベルト用フック スチールリング 横掛け PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ベルト用フック スチールリング 横掛け

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    769税込846
    1個
    当日出荷
    面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
    トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング横掛け
  • ツールランヤード 1.3m ストラップ付 PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ツールランヤード 1.3m ストラップ付

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
    トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300
  • ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
    トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
  • ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
    トラスコ品番381-9883材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)65高さ(mm)15コード長さ(cm)97最大使用荷重(kg)2最大長(mm)970
  • カラビナ ビットホルダー 5連 トライメイト

    カラビナ ビットホルダー 5連

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    カラビナビットホルダー5Pセットです。5連になってますので持ち運び時に便利です。
    用途ビットやソケット等の持ち運びに材質アルミ合金ブラック質量(g)99
落下防止用コード