13ページ目: 落下防止用コード

765件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトラクタブル キーチェーン KEY-BAK

    リトラクタブル キーチェーン

    KEY-BAK
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れたポリカーボネート製ケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用し、過酷な使用環境にも対応します。新設計の左右両対応のボールジョイントロック機構により、左右どちらの腰位置でも快適に使用可能です。幅2-1/4インチのデューティーベルトに対応した大型ベルトクリップを採用しています。ベルトクリップロック機構を内蔵しており、ピンを使用することなく簡単にベルトループ仕様へ切り替えが可能です。
    用途清掃業務従事者、介護施設の管理者、メンテナンススタッフ、ホテルスタッフ、整備士など、さまざまな現場での使用に最適なヘビーデューティー仕様のキーチェーン仕様巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング質量(g)107タイプテザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スチール製ベルトクリップ/ループ収納本数(本)鍵:最大15コード長さ(cm)120 (48インチ)
  • ステンレスワイヤーリール WIZ'A

    ステンレスワイヤーリール

    WIZ'A
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    用途小型軽量工具の吊り下げのほか、鍵やパスケースの紛失・盗難防止に仕様ベルトクリップ式材質ワイヤー:ステンレス(ビニールコーティング)、本体:ABS ワイヤー:ステンレス+ナイロン その他:炭素鋼寸法(mm)D87×W52×H26シルバー/ブラック質量(g)35ワイヤー長(mm)(約)900
  • アンティーク勾玉フック WAKI(和気産業)

    アンティーク勾玉フック

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    アンティーク調のデザインで、仕事道具でありながらもファッション性を備えたフックです。ダブルリング3点付属
    用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)70ステンレス
  • アンティーク二重リング WAKI(和気産業)

    アンティーク二重リング

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    WTF-22、WTF-32「吊り下げフック」の追加リングです
    用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)30ブラック
  • アンティーク二重リング WAKI(和気産業)

    アンティーク二重リング

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    WMF-10「勾玉フック」の追加リングです
    用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)30ステンレス
  • アンティーク二重リング WAKI(和気産業)

    アンティーク二重リング

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    WTF-23、WTF-33「吊り下げフック」の追加リングです
    用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)30ガンメタ
  • アンティーク二重リング WAKI(和気産業)

    アンティーク二重リング

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    WTF-21、WTF-31「吊り下げフック」の追加リングです
    用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)30シルバー
  • アンティーク二重リング WAKI(和気産業)

    アンティーク二重リング

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    WTF-20、WTF-30「吊り下げフック」の追加リングです
    用途作業現場で身に着けるフックや、ヴィンテージスタイルに合わせるアクセサリーとして材質真鍮寸法(mm)30ブラス
  • ネジロック式ケーブル NLG(エヌエルジー)

    ネジロック式ケーブル

    NLG(エヌエルジー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
    寸法(mm)150安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ツールストラップ (デュアルアーム) NLG(エヌエルジー)

    ツールストラップ (デュアルアーム)

    NLG(エヌエルジー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    最大20Kgの大型で長い柄の工具に最適なソリューションです。バール、スレッジハンマーなどの大型の長い工具に最適です。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、滑り落ちるのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。2本の固定アームを使用すれば、固定が難しい工具も確実に固定でき、作業現場の安全性が向上します。
    長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • スイベル式ツールテザー NLG(エヌエルジー)

    スイベル式ツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
    長さ(mm)400幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ブラケット (アングルグラインダー用) NLG(エヌエルジー)

    ブラケット (アングルグラインダー用)

    NLG(エヌエルジー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
    長さ(mm)60幅(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ツールストラップ NLG(エヌエルジー)

    ツールストラップ

    NLG(エヌエルジー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    20kgまでの重さの工具に対応するストラップです。取付が容易で再利用が可能です。工具のハンドルや穴に簡単に巻き付けるだけで、工具のグリップや人間工学的設計を損なうことなく使用できます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。5KGを超える工具を使用する際の効果的なテザーポイントとして最適です。工具使用時に高い可動性が求められる場面に最適です。
    長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • ツールストラップ (シングルアーム) NLG(エヌエルジー)

    ツールストラップ (シングルアーム)

    NLG(エヌエルジー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    最大20kgの大型で重量のある電動工具に対応するツールストラップです。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、ストラップが滑って誤作動を起こすのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。
    長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • ツールテザー NLG(エヌエルジー)

    ツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    非導電性で軽量の高性能なプラスチック素材がDリングに使用されてます。小型手工具用です。テザーテープと組み合わせることで工具に簡単に装着でき、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを形成します。非導電性のため、感電リスクのある現場や電力を常時使用する作業環境に適しています。
    長さ(mm)60幅(mm)12安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • スピンテザー NLG(エヌエルジー)

    スピンテザー

    NLG(エヌエルジー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    3.9~9mmの軸径を持つあらゆる工具に、ワンサイズで全てに対応します。手で簡単に取り付け・締め付けが可能です。回転リングにより工具は360度自由に可動します。ドライバーや六角レンチなどの手回しする工具に最適です。非金属素材の為、金属に敏感な領域や非導電性領域での使用にも適しています。先進ポリマーと独自のソフトロックコアを組み合わせ、過酷な環境下でも長年にわたり確かなグリップ性能を発揮します。
    長さ(mm)55幅(mm)30奥行(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)0.5
  • ツールハーネス (電動工具用) NLG(エヌエルジー)

    ツールハーネス (電動工具用)

    NLG(エヌエルジー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
    長さ(mm)100幅(mm)70奥行(mm)100安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ツールアンカー NLG(エヌエルジー)

    ツールアンカー

    NLG(エヌエルジー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    三重の面ファスナー構造により、極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。レール上や足場に素早くテザーポイントを設置できます。重さのある電動工具やスパナ、レンチなどの大型作業工具に安全なテザーポイントを形成します。
    長さ(mm)130幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)10
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
    長さ(cm)10~170安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • メガネ落下防止用ランヤード NLG(エヌエルジー)

    メガネ落下防止用ランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    高所作業時にメガネを固定するためのランヤードです。保護メガネの落下防止に最適です。視認性の高いネオプレン素材のデザインは、快適なだけでなく目立ちやすく、メガネをしっかりと固定します。ほとんどのメガネに対応します。非導電性です。
    長さ(cm)42
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなコイル形状と回転式のコネクターにより、引っ掛かりや絡みを防ぎつつ、手の届きにくい場所へのアクセスを可能にします。コイルの低反発力により、楽な操作で一日中快適に使用可能です。耐穿刺性により耐久性を確保し、拭き取り清掃も容易です。スパナやラチェットなどの小型工具を安全に固定するソリューションを提供します。足場用レンチ、ラチェット、その他の小型工具専用に設計されています。
    長さ(cm)48~180安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • 伸縮式ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮式ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    11,980税込13,178
    1個
    90日以内出荷
    耐久性と使いやすさを考慮して設計されたツールランヤードは、独自開発の耐摩耗性ウェビングと最高品質のハードウェアで構成されています。一端にはDyneemaループを装備し、テザーポイントや工具の固定穴・ハンドルに直接取り付け可能です。自動ツイストロック式カラビナを採用し、手袋着用時でも容易に操作できます。丈夫で伸縮自在のランヤードです。過酷な作業環境や、他のランヤードでは扱いが難しい重い工具の落下防止を目的に設計されています。
    長さ(cm)80~130安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
  • 伸縮ミニコイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮ミニコイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    最大1kgまでの小型電子機器や工具向けのランヤードです。コンパクトで耐久性に優れた設計と360°回転コネクターにより、引っ掛かりの危険を低減します。非導電性です。最も頻繁に落下する電子機器(携帯電話や無線機)の落下防止を目的に開発されましたが、小型工具、計測器、カメラなど重量1kg未満のあらゆる工具や機器に使用可能です。ベルト、ハーネス、リストバンドへの装着を想定し、狭い空間での使用に適しています。ミニ粘着Dリング、無線機ホルスター、スマートフォン用ホルスターとの組み合わせに最適です。
    長さ(cm)30~95安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
  • ミニリトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    ミニリトラクターツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。テザーポイントへの取り付けが簡単なカラビナと、工具に直接取り付け可能な360°回転するコネクターを備えております。PUコーティングされたワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。引き込み式の設計により、狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。使いやすいカラビナでDリングに素早く取り付けられます。
    長さ(cm)17~138安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)0.5
  • 伸縮式ランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮式ランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    頑丈なダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
    長さ(cm)70~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • リトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    リトラクターツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    豊富な機能を備え、あらゆる過酷な環境にも耐える設計です。360°回転するカラビナにより工具の取り付けが容易で、動作の自由度を完全に確保します。グリップ性を高めるゴムコーティングを施したABSケースを採用しています。線径2mmのステンレスケーブルは保護の為、PUコーティングが施されてます。ベルト・ハーネス・工具のテザーポイントへの素早い装着が可能です。作業空間が限られた環境での使用に最適で、引っ掛かりによる危険を低減します。
    長さ(cm)20~135安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)3
  • スイベル式伸縮ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    スイベル式伸縮ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    耐久性に優れた伸縮性バンジーコードを備えております。360°自由に回転するデュアルアクションカラビナで、絡まりやねじれを防止します。反対端には頑丈なクライミングコードループを採用し、テザーポイントへの確実な取り付けや、工具本体の固定穴・ハンドルへの直接取り付けを容易にします。ツール用ランヤードの第一選択肢として広く認知されております。バンジーウェビングの利便性と耐久性により、ランヤードが邪魔にならず、過酷な高所作業でも動きの抵抗を最小限に抑えます。
    長さ(cm)80~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5
  • ツールアンカー NLG(エヌエルジー)

    ツールアンカー

    NLG(エヌエルジー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    ツールベルト、ハーネス、レールに安全なテザーポイントを素早く設置できます。独自の二重の面ファスナー構造により、対象物を取り外すことなく取り付け可能です。極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。一般的な工具や電動工具の固定用としても使用可能です。
    長さ(mm)130幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ウェビングツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    ウェビングツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    非常に重い工具の使用に特化したウェビング製ランヤードです。自動ツイストロック式カラビナを採用し、カラビナの誤作動を防止します。長尺設計により動作の自由度が確保され、工具やランヤードを外すことなく広範囲での作業が可能です。伸縮性がないため、高所作業車や作業場内での使用に最適です。
    長さ(cm)190安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)40
  • 伸縮式ランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮式ランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    頑丈な2つのダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。ダブルアクション式カラビナを2つ装備しています。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
    長さ(cm)70~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ミニリトラクターツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    ミニリトラクターツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。自動ストップ機能付きで、希望の長さでの使用が可能です(10cm単位)。ワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。巻き取り式設計により狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。
    長さ(cm)13~120安全規格CE/UKCA最大荷重(kg)0.5
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌々日出荷
    ねじ式ロック。両端カラビナフック(線径8mm)付き。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
    材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌々日出荷
    CEマーク認証品。360°スイベルカラビナにより、ストラップが絡まりません。コンパクトなサイズは、限られた作業スペースに最適です。ひっかかりを軽減するために、身体に対して平らに置けるように特別設計されています。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様。コードは航空機グレードのスチール芯入りで強力です。コンパクトで耐久性の高いコイルは、航空機グレードのケーブルコアを耐穿刺性、拭き取り可能なスリーブで覆っており、厳しい作業環境にも最適です。
    材質【カラビナフック】アルミニウム、【コード】ポリウレタン、【芯】ステンレススチール全長(mm)100~1,700質量(kg)【取付工具】3コード径(Φmm)Φ5最大開口(mm)16.5
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    8,060税込8,866
    1個
    翌々日出荷
    ツイストロック。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。CEマーク認証品。ストラップはナイロンコーティングで柔軟性があり、伸縮抵抗を減らします。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとスイベル式のカラビナで絡まりを防止します。
    材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】108.5×53.1全長(mm)800~1,200質量(kg)【取付工具】5最大開口(mm)16.5材質(ベルト)ナイロン
  • セーフティーツールランヤード エスコ

    セーフティーツールランヤード

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌々日出荷
    ねじ式ロック。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチで目視検査が素早く行えます。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
    材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3質量(g)55最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
  • 247Aキャッチ(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    247Aキャッチ(バネ式)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。
    トラスコ品番699-8195材質SUS304寸法A(mm)68寸法B(mm)14寸法C(mm)11.5
  • 2470S(バネ式フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2470S(バネ式フック金具)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
    材質SUS304
  • 椿モデル セーフティコード両端ループ 椿モデル

    椿モデル セーフティコード両端ループ

    椿モデル
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
  • アップドラフト カラビナ SK-3 アップドラフト

    アップドラフト カラビナ SK-3

    アップドラフト
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    小型で角のカラビナでアルミ製で軽量です。
    用途軽量物の吊り下げに寸法(縦×横)(mm)約50x40口開き(mm)17
  • アップドラフト カラビナ SK-4 アップドラフト

    アップドラフト カラビナ SK-4

    アップドラフト
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    小型で角のカラビナでアルミ製で軽量です。
    用途軽量物の吊り下げに寸法(縦×横)(mm)約50x30口開き(mm)17
落下防止用コード