絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • モノタロウ(82)
  • JTC(229)
  • エスコ(199)
  • 武蔵ホルト(181)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(75)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(54)
  • エクソンモービル(53)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • HKS(46)
  • コスモ石油(43)
  • ミヤサカ工業(42)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
負圧式ワンマンブリーダー HASCO負圧式ワンマンブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。
使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
OM-215用タンク1L HASCOOM-215用タンク1LHASCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合OM-215危険物の類別非危険物
ディーゼル燃料ブリーダー HASCOディーゼル燃料ブリーダーHASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン危険物の類別非危険物
タンク(1リットル) HASCOタンク(1リットル)HASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
負圧式ワンマンブリーダー(OM-225)の部品。
用途OM-225用部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
CO2ガスリークテスター HASCOCO2ガスリークテスターHASCO
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
適合ガソリン車、ディーゼル車付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)危険物の類別非危険物
二輪用圧送式ワンマンブリーダー HASCO二輪用圧送式ワンマンブリーダーHASCO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。タンク容量(mL)500付属品ホース(1m)危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用) HASCOワンマンブリーダー(逆送用)HASCO
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
タンク容量(L)1付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜き目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
フルードストッパーセット HASCOフルードストッパーセットHASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。
タンク容量(mL)500トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220危険物の類別非危険物
ドレーン・キャッチャー HASCOドレーン・キャッチャーHASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
オプションタンク HASCOオプションタンクHASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。
用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツールブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器電動トロコイドポンプ内蔵1人で素早く作業完了配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)危険物の類別非危険物
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2 HASCOクラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2HASCO(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
クーラントリフィーラー HASCOクーラントリフィーラーHASCO
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別非危険物
大型ブレーキブリーダー HASCO大型ブレーキブリーダーHASCO
659,800税込725,780
1個
5日以内出荷
リザーバーに残ったフルードの、吸引機能が追加されました。
セット内容電動機一体型トロコイド式ポンプ(2台内蔵)、圧力計、パイロットランプ(2灯)、圧力調整バルブ(ニードル)、フィルター(圧送1個、吸引2個)、吸引ホース(1m)、圧送ホース(3m)、廃液吸引ホース(3m)、廃油排出ホース(1m)、ACコード(3m)質量(kg)13(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
大型ブレーキ ブリーダー HASCO大型ブレーキ ブリーダーHASCO
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。 配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。 ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。 接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)質量(kg)9.7(アタッチメント含む)本体寸法(mm)320×305×245危険物の類別非危険物吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器 HASCOワンマンブリーダー フルード自動供給器HASCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!
タンク容量(L)1適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605危険物の類別非危険物
ゴムキャップ HASCOゴムキャップHASCO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
OM-225負圧式ワンマンブリーダー(注文コード:57133058)用補修部品
危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
自動車用オイル・ケミカル