9ページ目: 整備工具・収納

3,799件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアニードル TECH

    スペアニードル

    TECH
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途パーマキュアツールの先のスペア
  • ハンディバキュームポンプ Performance Tool

    ハンディバキュームポンプ

    Performance Tool(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
    用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
  • 検電テスター BRIDGE[自動車用品]

    検電テスター

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
    用途配線コードの検電に。電圧許容範囲(V)DC6~24用
  • ビードバズーカー ゲーター

    ビードバズーカー

    ゲーター(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
  • カップリングプライヤー DEEN

    カップリングプライヤー

    DEEN(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
    全長(mm)200
  • 折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)

    折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
  • 超ロングプライバー CUSTOR(クストー)

    超ロングプライバー

    CUSTOR(クストー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!
    用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)□15全長(mm)925質量(kg)1.98ブレード長さ(mm)965アングル(°)25先端幅(mm)25
  • パネルはがしロング白棒30cm BRIDGE[自動車用品]

    パネルはがしロング白棒30cm

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    内張りからオーデイオ周辺パネルまで幅広く使える万能タイプ。
    全長(cm)約30×1.5×0.5t
  • マグネットホルダ SSPOWER

    マグネットホルダ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。
    用途キャビネットなどへのボックスの取り付けに。吸着力(N)26.4吸着面寸法(Φmm)50磁束密度120mTトレー寸法(mm)250×95×150
  • T型スライドプラグレンチ SK11

    T型スライドプラグレンチ

    SK11(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
    用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • クリップクランプツールアングルスタッビSE KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビSE

    KTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
    セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A質量(g)130先端幅(mm)7・9
  • 錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ SUN TOOL

    錆とり佐助キャリパー溝用ブラシ

    SUN TOOL(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。 ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
    厚さ(mm)約2外径(Φmm)約38
  • オイルフィルターレンチ ベルト式 JTC

    オイルフィルターレンチ ベルト式

    JTC(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベルト式
    差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    正・逆ねじ可能
    RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3.175~Φ8.73
  • バルブコアーツール(OR用) 東洋金属(コンドル)

    バルブコアーツール(OR用)

    東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
    全長(mm)270
  • ブレーキキャリパーほじほじ JTC

    ブレーキキャリパーほじほじ

    JTC(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
    幅(mm)26(先端部)厚さ(mm)3全長(mm)200質量(g)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • バフ用スクレーパー TECH

    バフ用スクレーパー

    TECH(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    幅(mm)74全長(mm)160質量(g)95グリップ長さ(mm)100
  • ビードホルダー TIPTOP

    ビードホルダー

    TIPTOP(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
  • 交流/直流デジタルクランプメータ マザーツール

    交流/直流デジタルクランプメータ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付
    質量(g)約150電源UM-4(1.5V)×2交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt抵抗(Ω)レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt最大測定導体径(Φmm)28
  • カプとる65°ミニ WADAI

    カプとる65°ミニ

    WADAI
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ。特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます
    用途固着したカプラー外しに。外車のロックタブ式カプラー外しに材質ステンレス鋼製全長(mm)120質量(g)68最大開口(mm)33ヘッド長(mm)46
  • ソケット KING TONY

    ソケット

    KING TONY(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    非常に薄いソケットです。
    寸法(mm)12
  • マルチピンチャー イスコ

    マルチピンチャー

    イスコ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
    用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    7,788税込8,567
    1個
    当日出荷
    BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
    主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプセット
  • ブレーキシュースプレッダー JTC

    ブレーキシュースプレッダー

    JTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
    寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC

    ストレッチベルトリムーバー&インサーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
    用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアパネル・プッシュピンプライヤー CUSTOR(クストー)

    ドアパネル・プッシュピンプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
    全長(mm)245質量(g)215
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット FPC

    インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット

    FPC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
    用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。全長L(mm)100寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7(1/2")
  • テンショナーホールドピン KTC

    テンショナーホールドピン

    KTC(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)ATE1055 用の補給部品です。
    適合ATE1055
  • ソケットレンチセット マルチクラフト

    ソケットレンチセット

    マルチクラフト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(21点)
    当日出荷
    ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。 ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
    セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm材質工具用炭素鋼質量(g)1250差込角(mm)9.5セット商品数21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40
  • シートクリッププライヤーセット JTC

    シートクリッププライヤーセット

    JTC(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    着座センサー交換時の必需品!
    セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • テスト液 250cc JTC

    テスト液 250cc

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様テスト液(13台分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドガスケットリークテスター JTC

    ヘッドガスケットリークテスター

    JTC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
    適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースプーラー JTC

    ベアリングレースプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
    差込角(mm)12.7
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
    仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
整備工具・収納