2ページ目: 整備工具・収納

5,138件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットツールホルダー(保護カバー付) TRUSCO

    マグネットツールホルダー(保護カバー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
    用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
  • 虫回し コア保持機能付 モノタロウ

    虫回し コア保持機能付

    モノタロウ(33件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
    用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14販売区分業務用
  • オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ

    オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ

    モノタロウ(201件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
    用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130販売区分業務用
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。最大電圧(V)100全長(mm)約75セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37
  • フェンダーカバー 裏地付 モノタロウ

    フェンダーカバー 裏地付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来商品より磁力がアップし、使用時にずれ落ちにくくなりました。 作業時に車両をキズから守るフェンダーカバーです。 片方の端にマグネットが入っているので、装着が非常に簡単です。 また、折り返しの縫い目があるのでセットしやすいです。 裏地はボディに優しい布地になっているので、寒い時期でも硬くなりにくくなっています。 表面はソフトビニールレザー素材になっているので、オイル汚れ等もサッと洗い流せます。
    用途自動車フェンダー部作業時の傷防止に仕様マグネット4ヶ所付+折り返し部縫い目付材質【表面】PVC(ソフトビニールレザー)【裏面】ナイロン毛寸法(mm)828×626質量(g)約544
  • 布製シートカバー フロント用 2枚セット モノタロウ

    布製シートカバー フロント用 2枚セット

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。綿が配合されているため、高級感があります。
    用途自動車整備、販売、展示車用など。材質綿、ポリエステル幅(mm)730高さ(mm)1460
  • ステンレスマグトレイ   角 SK11

    ステンレスマグトレイ 角

    SK11(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管材質ステンレス質量(g)660深さ(mm)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138マグネットゴム製プロテクター仕様
  • リムーバーセット 内装用 モノタロウ

    リムーバーセット 内装用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
    用途自動車の内装の取り外し作業に。材質ナイロン+繊維ブラック質量(g)104(セット)販売区分業務用
  • サクションバキュームカップ モノタロウ

    サクションバキュームカップ

    モノタロウ(150件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
    材質アルミ販売区分業務用
  • ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付 モノタロウ

    ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86販売区分業務用
  • インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ

    インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
    用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12販売区分業務用
  • リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ モノタロウ

    リクライニング機能付クリーパー スチールパイプタイプ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
    耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5販売区分業務用
  • ベアリングプーラーセット モノタロウ

    ベアリングプーラーセット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
  • 薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110差込角(sq.)1/2(12.7mm)深さ(mm)21販売区分業務用
  • ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ モノタロウ

    ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用 0.03mm ロールタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(200枚)
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
    用途自動車整備、販売、展示車用など質量(kg)9タイプロール箱寸法(mm)1020×135×135
  • オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応

    モノタロウ(153件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
    用途オイルフィルターの脱着形状14P外径(Φmm)79差込角(mm)9.5(3/8)高さ(mm)45二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
  • スライドハンマーセット モノタロウ

    スライドハンマーセット

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
    用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425販売区分業務用
  • カプとる(スタンダード) WADAI

    カプとる(スタンダード)

    WADAI
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
  • コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ

    コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
    用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用
  • 検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ

    検電テスター DC6~24V専用

    モノタロウ(120件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
    材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24販売区分業務用
  • ターミナル抜取ツール モノタロウ

    ターミナル抜取ツール

    モノタロウ(53件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
    販売区分業務用
  • バッテリーフィラー モノタロウ

    バッテリーフィラー

    モノタロウ(21件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
    用途バッテリー液の補充や抜き取りに仕様1回の抜き取り量/約100CC材質SBR+PP全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130販売区分業務用
  • マグネットハンガー 幅広タイプ モノタロウ

    マグネットハンガー 幅広タイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
    用途工具・部品整理に材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト吸着力(N)49寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
  • クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウ

    クロスレンチ アルミホイール対応

    モノタロウ(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
    用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6販売区分業務用
  • オーリングオイルシールピック モノタロウ

    オーリングオイルシールピック

    モノタロウ(45件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
    軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP販売区分業務用
  • マグネット ハンガー 両面 モノタロウ

    マグネット ハンガー 両面

    モノタロウ(67件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
    全長(mm)470幅(mm)22高さ(mm)22質量(g)850吸着力(N[kgf])100[10]以内マグネット部寸法(mm)432
  • キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ)

    キャップドライバー きゃぷとーるくん

    旭産業(エアーゲージ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
  • プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ

    プライバーセット 貫通タイプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4本)
    当日出荷
    使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
    用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット セット 12.7sq ホイールナット用 モノタロウ

    ソケット セット 12.7sq ホイールナット用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
    用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
  • 電工ペンチ エーモン

    電工ペンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電装品の取り付け・配線作業の必需品
    用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
  • シートカバー ポリエチレン製  フロント用 0.015mm ロールタイプ モノタロウ

    シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプ

    モノタロウ
    4,298税込4,728
    1箱(200枚)
    当日出荷
    ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
    用途自動車整備、販売、展示車用など。材質LLDPE幅(mm)800厚さ(mm)0.015高さ(mm)1400タイプロール紙管内径(mm)約35
  • ビードヘルパー モノタロウ

    ビードヘルパー

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
    用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290販売区分業務用
  • プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ

    プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ

    モノタロウ(179件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
    全長(mm)230販売区分業務用
  • タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ モノタロウ

    タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(100枚)
    当日出荷
    タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
    用途タイヤ交換時の一時保管など。材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明厚さ(μm)15
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • ABSマグネットトレイ SK11

    ABSマグネットトレイ

    SK11(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
  • ステンレスマグトレイ SK11

    ステンレスマグトレイ

    SK11(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。材質トレー:ステンレスマグネットゴム製プロテクター仕様
  • オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ

    オイルフィルターレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
    用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
  • VT-04用 取替ゴム TIPTOP

    VT-04用 取替ゴム

    TIPTOP(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)10
整備工具・収納