25ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクターツール JTC

    コネクターツール

    JTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウ

    カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
    用途スバル車専用販売区分業務用
  • ビードヘルパー PCチェンジャー用 モノタロウ

    ビードヘルパー PCチェンジャー用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
    用途乗用車用材質樹脂幅(mm)150厚さ(mm)48全長(mm)290質量(g)560販売区分業務用
  • ガラスラバーナイフ JTC

    ガラスラバーナイフ

    JTC(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
    全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ハンディ・バキューム・プレッシャー・ポンプ

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    用途低公害エンジンの点検整備に。トラスコ品番755-0332材質本体/硬化ビニール寸法(mm)(ポンプ)180×56×260質量(g)295ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
  • バッテリードライバー ベッセル

    バッテリードライバー

    ベッセル(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
    用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6
  • フロアマットカバー KTC

    フロアマットカバー

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。 繰り返し使えるので使い捨てタイプに比べコストの削減が可能。
    用途整備・点検作業によるフロアマットの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番821-7840寸法(mm)450X450質量(g)230
  • ステアリングカバー KTC

    ステアリングカバー

    KTC(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルセンター部が開いた形状でメーター類の検査・点検作業が容易。 ガタつき点検時にハンドルを左右に操作しても、滑り・ずれが起こりにくい固定バンドを採用。
    用途整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。Φ36~39のステアリングに対応。※ハンドル形状により、装着できない場合があります。トラスコ品番821-7839質量(g)70適合ハンドルΦ36 ~Φ39
  • シートカバー KTC

    シートカバー

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽自動車のベンチシートに対応する幅広設計。 ショルダー部が開いた形状で、運転席シートベルト(コンバーチブル車)、助手席シートベルト(ピラーレス車)に対応。 ズレ防止クッションにより、カバーのズレを防止、快適な作業を実現。
    用途整備・点検作業によるシートの汚れ防止。トラスコ品番821-7838材質綿、ポリエステル幅(mm)700厚さ(mm)200(座面部)高さ(mm)1000質量(g)450奥行(mm)500(座面)適合車種軽自動車から普通車のミニバンまで対応。肩幅(mm)600
  • タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)

    タイヤペンV

    DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(15g)
    当日出荷
    世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
    ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
  • スライドハンマーセット JTC

    スライドハンマーセット

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
    セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック質量(kg)(ハンマー)2.3ねじ寸法5/8×18UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様
    深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアモールリムーバー JTC

    ドアモールリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
    幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド

    クランクプーリー固定&プーラープレート

    アヴァンギャルド(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
    付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ガソリンエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)(4件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷
    ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
    付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
  • コイルスプリングコンプレッサー アヴァンギャルド

    コイルスプリングコンプレッサー

    アヴァンギャルド(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1組(2本)
    当日出荷
    スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
    用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用適合スプリング線径20mmまで材質鍛造(爪部分)
  • リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    リテイナースナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼仕上(ヘッド)黒
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン型オイルフィルタレンチ KTC

    チェーン型オイルフィルタレンチ

    KTC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
    用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
  • スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5
  • ラックピンC KTC

    ラックピンC

    KTC(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用小サイズ用 1本掛けトラスコ品番373-4030
  • パーキングシューレバーツール KTC

    パーキングシューレバーツール

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。
    用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ KTC

    ヘッドボルト用ダブルヘキサゴンレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作用専用工具です。寸法L(mm)100差込角(sq.)12.7
  • オーリング、オイルシール ピック エスコ

    オーリング、オイルシール ピック

    エスコ
    1,180税込1,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566AE材質ステンレス(ニードルチップ)全長(mm)180
  • クランクシールプーラー JTC

    クランクシールプーラー

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    クランク及びカムシャフト等のオイルシール抜き取りが簡単!
    用途全長:205mm 爪長さ:45mm 爪幅:4mm、6mm支点長さ:35mm
  • バルブコアドライバー エスコ

    バルブコアドライバー

    エスコ
    255税込281
    1本
    当日出荷
    自動車のタイヤのバルブコアにも使用できます。
    全長(mm)215軸長(mm)150材質(軸)合金鋼材質(グリップ)アセテート樹脂先端材質炭素鋼
  • クリップリムーバー DEEN

    クリップリムーバー

    DEEN
    3,700税込4,070
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ・長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。・異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
  • クリップクランププライヤ30° KTC

    クリップクランププライヤ30°

    KTC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパーなどに使用されている樹脂製ロックピンの取外し専用工具。狭いすき間にアクセスがしやすい先端角度30°タイプ。コンパクトサイズで、狭く奥まった箇所のクリップを確実に引き抜きます。薄い爪形状で、ロックピンの溝をしっかり掴みます。開口部の人油井ができるストッパー付き。挟みすぎによるクリップの損傷を防ぎます。
    全長(mm)155質量(g)130先端角度30°
  • ダンパーストッパー JTC

    ダンパーストッパー

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK
    用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。
  • クリッププライヤ メリー

    クリッププライヤ

    メリー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    垂直方向へ引っ張り上げクリップの破損を防ぎ、できる限り再利用可能に。
    用途自動車用クリップ外しトラスコ品番706-4348材質炭素鋼全長(mm)130口開き(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックツールストレート TAKAGI(高儀)

    ピックツールストレート

    TAKAGI(高儀)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • 貼付けウエイトはがし TIPTOP

    貼付けウエイトはがし

    TIPTOP
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
    用途バランスウエイトはがしに
  • ブレーキペダルデプレッサー BIG RED

    ブレーキペダルデプレッサー

    BIG RED(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)約800質量(g)835
  • バキュームリフターガン SIGNET(シグネット)

    バキュームリフターガン

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
    用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け質量(g)170サイズ(mm)210×145×70最大耐荷重(kg)8接着面約Φ70mm2
  • 折りたたみワークマット SIGNET(シグネット)

    折りたたみワークマット

    SIGNET(シグネット)
    5,098税込5,608
    1枚
    翌日出荷
    片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
    用途足裏以外の身体が地面と接する作業時に寸法(mm)展開時:420×1、200×20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×185×115
  • ホイールラグナットリムーバー JTC

    ホイールラグナットリムーバー

    JTC
    2,905税込3,196
    1個
    当日出荷
    プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
    用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
  • バイオマスピタットガード OTC

    バイオマスピタットガード

    OTC
    1,798税込1,978
    1セット(50枚)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.045寸法(mm)530×420バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210009バイオマス配合率(%)10
整備工具・収納