26ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートカバー(PVC製) エスコ

    シートカバー(PVC製)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1枚
    翌日出荷
    シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
    用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
  • セーフティーリーマー セーフティーシール

    セーフティーリーマー

    セーフティーシール
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。
    用途釘穴を整える工具適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用全長(mm)145最大幅(mm)100
  • ストゥール/クリーパーコンビ BAHCO(バーコ)

    ストゥール/クリーパーコンビ

    BAHCO(バーコ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番383-1887
  • フロント座席用ポリシートカバー(ゴム入り) 阿部商会

    フロント座席用ポリシートカバー(ゴム入り)

    阿部商会
    1パック(100枚)
    完売
    閉じ部にゴムが入っているのでシートにしっかり固定。 内覧時や作業時の捲れを防止します。
    材質ポリエチレン幅(mm)850高さ(mm)1320タイプゴム入り適合車種汎用
  • フロントバンパーカバー フック式 JTC

    フロントバンパーカバー フック式

    JTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)1560×750mm
  • ボルトクリーナー JTC

    ボルトクリーナー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
    セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
  • タイロッドエンドプーラー JTC

    タイロッドエンドプーラー

    JTC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
  • スターエキストラクター JTC

    スターエキストラクター

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JTC4453用
  • ダイス JTC

    ダイス

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    JTC3916用
  • タイヤ開き(PC用) TECH

    タイヤ開き(PC用)

    TECH
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    アルミニウム製で強度があります。
    用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
  • プラスチゲージ DANA

    プラスチゲージ

    DANA
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    当日出荷
    三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONY

    キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

    KING TONY
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
    全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • TONE プライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE プライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
    付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチオフプライヤー 240mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 240mm

    DEEN.J
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
  • ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)

    ヒューズテスター&プーラー

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
    用途全長(mm)幅(mm)94
  • リムーバー BRIDGE[自動車用品]

    リムーバー

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1セット(4本)
    当日出荷
    自動車の内装の取り外し作業に
    用途オーディオ周辺のパネル外しに。長さ(mm)220寸法(mm)220
  • ハブストッパー KOTO

    ハブストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
    用途軽~普通車用全長(mm)200質量(g)388耐荷重600N・m差込角(sq.)12.7適合ホイールΦ14
  • メモリーバックアップ+ケーブルセット カイセ

    メモリーバックアップ+ケーブルセット

    カイセ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
    用途自動車用バッテリーバックアップ付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)3.2保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー容量(mAh)6000充電方式充電用USB5V電源(PC不可)インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示
  • ボールジョイントロックナットレンチセット KTC

    ボールジョイントロックナットレンチセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
  • 813x689x206mm ドラム缶用オイルパン エスコ

    813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個
    当日出荷
    ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します
    仕様ドラム缶が汚れにくい格子付材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)12
  • ラインクランプ CUSTOR(クストー)

    ラインクランプ

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
    材質耐摩耗性ナイロン
  • 17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー JTC

    17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。
    セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスクアライメントツール JTC

    クラッチディスクアライメントツール

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽~4t車のクラッチセンター出し用
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
  • スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク カシムラ

    スタミナ&防滴 Bluetoohイヤホンマイク

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能
    材質(本体)PC・ABS質量(g)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×35×29ケーブル長(cm)75
  • クリップリムーバー DEEN

    クリップリムーバー

    DEEN
    2,100税込2,310
    1本
    当日出荷
    長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。 異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
  • ホースリムバーセット DEEN

    ホースリムバーセット

    DEEN(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1セット
    当日出荷
    燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
  • フェンダーカバー(マグネット入り) DEEN

    フェンダーカバー(マグネット入り)

    DEEN
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷
    【法人導入事例】こちらの商品を元に、ホンダ系ディーラー様に特注品として納めました。
  • タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り) マルエム(自動車用品)

    タイヤ保管袋 マチ有(タイヤ位置入り)

    マルエム(自動車用品)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
    用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など材質リサイクル原料(カルデコ)厚さ(mm)0.015寸法(mm)1250×740(マチ260)サイズ265/70R16まで対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・スタッドボルトクリーナー

    CUSTOR(クストー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
    寸法A'(mm)40寸法C'(mm)26
  • 樹脂カバー付タイヤバー CUSTOR(クストー)

    樹脂カバー付タイヤバー

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
    材質クロムバナジウム鋼
  • ミニスクレーパーバー(モリ型) CUSTOR(クストー)

    ミニスクレーパーバー(モリ型)

    CUSTOR(クストー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    張り付いたシール・漏れ流れた接着剤・狭い箇所のこびりついた汚れを掻き出すのに最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
    用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、エポキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ等材質ポリアミド合成樹脂全長(mm)168耐熱温度(℃)105
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • モバイルケースリムーバーセット 日平機器

    モバイルケースリムーバーセット

    日平機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。トラスコ品番200-4423材質/仕上複合材質量(g)30
  • ストラットナットソケット JTC

    ストラットナットソケット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    適合純正品番:3353
    サイズ18mm/12ポイント差込角(mm)12.7mm適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途13-30mmのホース直径に最適レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
  • 9.5sqプラグソケット FPC

    9.5sqプラグソケット

    FPC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールキャッチ式です。
    用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10
  • アルミホイール用薄口クロスリムレンチ FPC

    アルミホイール用薄口クロスリムレンチ

    FPC
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
    用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。全長L(mm)406×406
  • 9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
  • ボールジョイントブーツインサーター KTC

    ボールジョイントブーツインサーター

    KTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
整備工具・収納