29ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブボルトクリーナーC.P M20 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M20

    空研
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • タイヤ保管袋 高密度ポリエチレン製 1050×1050(マチ750)mm 100枚入り エマノン

    タイヤ保管袋 高密度ポリエチレン製 1050×1050(マチ750)mm 100枚入り

    エマノン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    最新配合の高密度ポリエチレン材質で通常のビニール袋よりかなり強度があります。また通常よりマチが広く、重くて扱いにくいタイヤも引っかかりにくくストレスなく収納できます。袋にはタイヤ位置(前後左右)のイラスト入りで、該当箇所に印を付けるだけ!。どのタイヤがどこについていたかが一目で分かり、次回の取り付けがスムーズです。さらにタイヤ溝の交換目安が変わる目盛りイラスト付き。交換時期の判断に役立ちます。
    厚さ(mm)袋:0.015寸法(mm)袋:1050×1050(マチ750)、外箱:400×310×65透明入数(枚)100
  • ハブナットレンチ エスコ

    ハブナットレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    7,760税込8,536
    1本
    翌々日出荷
    六角・八角兼用。これ1本でトラック・バスのいろんな機種に対応できます。
    全長(mm)285深さ(mm)くわえ部有効:33使用範囲(mm)65~135くわえ部厚さ(mm)5
  • ノズルテスター (ディーゼルエンジン用) エスコ

    ノズルテスター (ディーゼルエンジン用)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。
    付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
  • オイルフィルターレンチ (ストラップ式) エスコ

    オイルフィルターレンチ (ストラップ式)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌々日出荷
    ベルト型なので調整が簡単です。
    材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
  • 電動インパクトレンチセット JTC

    電動インパクトレンチセット

    JTC
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    限定50台! 電動インパクトと極薄インパクトソケット(17、19、21mm)のお得なセット!心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製 電気用品安全法対応
    用途セット内容 ・電動インパクトレンチ ・2PCS 2.0Ahリチウムイオンバッテリー ・1PCS 18V専用充電器・専用ケース ※用途以外に使用しないでください。※リチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
  • クロスレンチ トップマン[工具・金物]

    クロスレンチ

    トップマン[工具・金物]
    639税込703
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1丁で4サイズが使える!
  • ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト M14×P1.25

    Meltec(大自工業)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
    材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
  • エアーバック JTC

    エアーバック

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    ドアの隙間や内張りの隙間を広げる事ができます。
    用途隙間に入りやすいよう内側に硬質プラスチックシートを装備しています。寸法(mm)265×153
  • ステアリングメイト Dell Corning

    ステアリングメイト

    Dell Corning
    9,498税込10,448
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    抜群のフィット感。ズレる心配がなく、クリーンで安全な運転が可能。
    入数(枚)500
  • ミニパネルリムーバー JTC

    ミニパネルリムーバー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ミニサイズ!!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ材質CR-MO幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)127硬度(°)HRC 48
  • ロアアームホールドラバー KOTO

    ロアアームホールドラバー

    KOTO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
    角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
  • ブレーキシュー調整ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブレーキシュー調整ツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
    用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
  • ロックス パックマウント RotopaX(ロトパックス)

    ロックス パックマウント

    RotopaX(ロトパックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • GOWESTY SPOUT KIT (蛇口) RotopaX(ロトパックス)

    GOWESTY SPOUT KIT (蛇口)

    RotopaX(ロトパックス)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:DELUXE-SPOUT-BUNDLE。ROTOPAXに標準装備のノズルを使い水を出す際に重いPOTOPAXを下に向け、水を止める際はROTOPAX本体を上に向ける必要がありましたが、本製品を装備し蛇口を捻ることで水を出したり止めたりすることが可能に!。販売備考:ROTOPAXホワイトコンテナ・ウォーターブラックコンテナ用の蛇口です。その他の製品への使用はできません。色[カラー]:白/黒。材質[素材]:合成樹脂。関連商品:品番:PRX-1.75W,PRX-1W,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5W-2.0,PRX-1B,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2
    材質合成樹脂白/黒関連部品品番:PRX-1.75W / PRX-1W / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5W-2.0 / PRX-1B / PRX-1.75B / PRX-2B / PRX-2B-GEN2
  • ハードトップ固定ブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    ハードトップ固定ブラケット

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ハードトップをバックルではなくボルト固定にするためのブラケット。軋み音の低減や剛性向上が期待できます。
    タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ソケット虫回しマグネット付き 旭産業

    ソケット虫回しマグネット付き

    旭産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
    材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
  • ボンデ フェンダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    ボンデ フェンダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
    板厚(mm)0.8
  • マグネットパッドトレイ KTC

    マグネットパッドトレイ

    KTC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
    質量(g)610サイズ(mm)W240×L340
  • マグネットパッドバー KTC

    マグネットパッドバー

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
    質量(g)178サイズ(mm)W60×L300
  • 大型ハンドルカバー トラック・バス用 Modes

    大型ハンドルカバー トラック・バス用

    Modes
    5,998税込6,598
    1箱
    5日以内出荷
    シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
    入数(枚)50ケース質量(kg)7ケース寸法(mm)W465×D405×H440サイズ(mm)直径500、厚さ0.032ポケット寸法(mm)W102×H133
  • ロアアームツール KOTO

    ロアアームツール

    KOTO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • M22 NOXセンサー用タップ JTC

    M22 NOXセンサー用タップ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM22×1.5
  • ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ ParkTool(パークツール)

    ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
  • カンホルダー(クリアタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カンホルダー(クリアタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。走っても外れにくいベルトキャッチ構造。底パッキン付
    用途缶の収納・携帯に仕様●装着可能なベルトサイズ:幅50mm×厚さ3mm●装着可能な缶、ボトルの径:最大Φ73mm材質PC(ポリカーボネート)・EVA質量(g)103本体寸法(mm)81×89×200耐荷重N(kgf)9.8(1)
  • スタンダードスタンド リフレクター専用タイプ MTO

    スタンダードスタンド リフレクター専用タイプ

    MTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
    仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り本体高さ(mm)1400
  • ブリーダープラグめがねレンチ エスコ

    ブリーダープラグめがねレンチ

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    翌日出荷
    73°・77°タイプブレーキ部に使用されているブリーダープラグの交換に。
    寸法(mm)8×10全長(mm)245
  • ステアリングカバー(PVC製) エスコ

    ステアリングカバー(PVC製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1枚
    翌日出荷
    適用ハンドルΦ38mmまで整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。PVC。
    質量(g)60
  • プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Tool

    プラスチックドレンプラグ・リムーバー

    Performance Tool
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
    用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
  • ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー付ビードデプレッサー

    REX(レックス)[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
    用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
  • ワイパー保管袋(透明)200枚入 OTC

    ワイパー保管袋(透明)200枚入

    OTC
    3,898税込4,288
    1セット(200枚)
    当日出荷
    冬季・夏季のワイパー交換時に保管用としてお使いください。交換日等の記入欄があるのでしっかり管理できます。
    用途自動車整備など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(幅W×高さH)(mm)800×110内箱寸法(mm)H120×W240×D135
  • 12PCS ターミナルリリースツールセット JTC

    12PCS ターミナルリリースツールセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
    用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
  • 1/4 マグネットビットトレー JTC

    1/4 マグネットビットトレー

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    36個のビットを収納できます。
    材質PP/ゴム磁石寸法(mm)178×32×20収納数穴径(mm):13.5×1個、7.5×36個
  • ブレーキキャリパーソケット JTC

    ブレーキキャリパーソケット

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    AUDI
    全長(mm)50差込角(mm)差込:12.7 14×7PT適合車種AUDI A5、A6L、Q5、Q7(2017年以降)
  • 丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用 モノタロウ

    丸ナット用ピン ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブル用

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルに付属の丸ナット用ピンです。
    用途モノタロウ ホイールベアリング ロックナットレンチ アジャスタブルの丸ナット用ピンの交換用としてセット内容丸ナット用ピン8/6/10mm各2本材質クロムバナジウム鋼(CRV-6150)外形寸法(mm)8Φ×55×M6、6Φ×8Φ×55×M6、10Φ×8Φ×55×M6表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
  • ホースピンチプライヤー ラングツールズ

    ホースピンチプライヤー

    ラングツールズ
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
    用途ホース内の流体遮断に。
  • インジェクターテスター JTC

    インジェクターテスター

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
    出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
  • 交換部品入れ 100枚入り 阿部商会

    交換部品入れ 100枚入り

    阿部商会
    3,398税込3,738
    1パック(100枚)
    当日出荷
    交換した車の部品の保管に最適な透明タイプの保管袋。 しっかりとした厚みもあり破れにくい!ステッカー付! 日付やお客様名、その他の情報を書き込める「コメントシール」が100枚付属しています。 換部品の管理に大活躍!
    用途修理した部品を入れ、ユーザーにお渡しする為の袋です。付属品コメントシール100枚寸法(縦×横)(mm)500×270
  • ホースクランププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
    用途スプリング式のホースクリップの脱着に。仕様ラチェット数:4幅(mm)先端凹爪:6.5全長(mm)220質量(g)225全幅(mm)47内径(Φ)先端爪:8-10全高(mm)24最大口開き(mm)46内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
  • シートクリーパー PIT CREW

    シートクリーパー

    PIT CREW(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    日本人ならほぼほどいける!耐荷重150kg! 1.たくさん入るダブル収納!(引き出し+下段トレイ) 2.耐荷重150kgの超丈夫クリーパー PIT CREWロゴステッカー付き
    寸法(mm)約375×370×425耐荷重(kg)150
整備工具・収納