28ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックチゼルセット SIGNET(シグネット)

    プラスチックチゼルセット

    SIGNET(シグネット)
    3,798税込4,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。
    全長(mm)270刃幅(mm)19・22・25・38
  • フロントハブプーラー用センターボルト HASCO

    フロントハブプーラー用センターボルト

    HASCO(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
    トラスコ品番823-0669材質全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
  • プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器

    プライヤー ピストンリングツール 普通車用

    日平機器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場にトラスコ品番853-4845軸穴種別軸用全長(mm)145質量(g)100種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
  • キリ (斜めパイプ付) NISHINO

    キリ (斜めパイプ付)

    NISHINO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    用途パンク修理材
  • キャリパーセパレーター KIJIMA(キジマ)

    キャリパーセパレーター

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    キャリパーピストンを均等に押す工具です。
    幅(mm)(本体アーム)50、(ピストン)7.5~最大75本体長さ(mm)63
  • クイックバルブツール 交換用ヘッド TIPTOP

    クイックバルブツール 交換用ヘッド

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途VT-70用
  • マグネットハンガー 工具用 シンワ測定

    マグネットハンガー 工具用

    シンワ測定(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
    用途工具類を吸着して保管をするマグネット。付属品ビス2個材質磁石(ネオジム磁石)寸法(mm)49×380×14質量(g)306タイプ異方性磁石耐荷重(kg)1.3
  • アジャスタブルオイルフィルタレンチ KTC

    アジャスタブルオイルフィルタレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
    用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
  • 12.7sq.スタッドリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトの脱着に使用します。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
  • T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMC

    T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)

    TMC(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
    全長(mm)240
  • タイミングライト 城西システム

    タイミングライト

    城西システム(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    乾電池式 簡単操作 スイッチボタンを押すだけ 電池が長持ち ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
    寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20質量(g)約360(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式消費電流(mA)(1000rpm時)約650電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上センサーコード長(m)約1
  • なるほどクランク SUN TOOL

    なるほどクランク

    SUN TOOL(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
  • 角型マグネットトレー波底 TRUSCO

    角型マグネットトレー波底

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。 作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。トラスコ品番299-6944幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)615タイプ波型底奥行(mm)142吸着力(N)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×142×42最大荷重(kg)2
  • ビードヘルパー MTO

    ビードヘルパー

    MTO(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
    用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)材質樹脂製幅(mm)約65厚さ(mm)約55全長(mm)約145質量(g)約100
  • ハンドローラー NISHINO

    ハンドローラー

    NISHINO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。
    全長(mm)185ローラー幅(mm)3.5ローラー径(Φmm)38
  • タイヤビートブレーカー リキマエダ

    タイヤビートブレーカー

    リキマエダ(7件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    タイヤのビート部を落とす時に使用します。
    用途軽~普通乗用車サイズ450-10~650-15適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
  • ボールジョイントセパレーター JTC

    ボールジョイントセパレーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ山修正機エアコンパイプ用 JTC

    ねじ山修正機エアコンパイプ用

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃料タンクキャップレンチ JTC

    燃料タンクキャップレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
    適合ドイツ車全般差込角(mm)9.5使用範囲(mm)113~185RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファコーン TIPTOP

    バッファコーン

    TIPTOP(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    タイヤインナーのバフがけに使用します。皿型ラスプとアダプタのセットで使用します。
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット

    nepros
    18,980税込20,878
    1セット(5個)
    欠品中
    トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
    用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー(タコ棒) Lisle(ライル)

    バルブラッパー(タコ棒)

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
    用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドボルトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘッドボルトソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
  • ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚 進勇商事

    ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚

    進勇商事(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(50枚)
    当日出荷
    車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
    用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)820厚さ(mm)0.018高さ(mm)1390表面処理ノンスリップ加工適合車種普通乗用車
  • ジョイント KTC

    ジョイント

    KTC
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様レンチラック用トラスコ品番373-4056
  • タイロッドエンドセパレーター KTC

    タイロッドエンドセパレーター

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
  • シリンダポリシャ セット KTC

    シリンダポリシャ セット

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
    用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
  • クリップクランプツールアングルセット KTC

    クリップクランプツールアングルセット

    KTC(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9013セット内容・アングル小(AP20-6)・アングル中(AP20-10)・アングル大(AP20-13)全長(mm)アングル小・中:235アングル大:240質量(g)アングル小:100アングル中・大:120先端サイズアングル小・中・大:6・10・13
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
  • ピックルフォークキット エスコ

    ピックルフォークキット

    エスコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA501AB材質鍛造鋼質量(kg)1.77直径×長さL(Φmm×mm)【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130口幅(mm)17・24・30
  • スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション エスコ

    スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション

    エスコ(1件のレビュー)
    975税込1,073
    1個
    当日出荷
    用途すき間の計測・調整にエスコ品番EA604PC-2種別電子点火用
  • スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ

    スパークプラグギャッパー[スタンダード]

    エスコ(6件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    スタンダード用
    用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
  • バッテリー&システムアナライザー DHC-DS

    バッテリー&システムアナライザー

    DHC-DS
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断。最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用。定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上。直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断。ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持。本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能。診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる。専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
    用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
  • 専用マグネットホルダー LTPテープライト 専用マグネットホルダー 4個入り ハタヤリミテッド

    専用マグネットホルダー LTPテープライト 専用マグネットホルダー 4個入り

    ハタヤリミテッド
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    金属面にピタッ、LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
    トラスコ品番713-3651
  • リムーバー TAKAGI(高儀)

    リムーバー

    TAKAGI(高儀)
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途自動車の内張り外し。フック・ピン抜き材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ
整備工具・収納