3ページ目: 整備工具・収納

5,200件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ

    オイルフィルターレンチ アジャスタブル

    モノタロウ(60件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
    用途オイルフィルターの締め・緩めに付属品差込角変換アダプタ差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30爪長さ(mm)30適合径(Φmm)63~102販売区分業務用
  • リレープライヤー モノタロウ

    リレープライヤー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
    用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118販売区分業務用
  • フレアナットレンチ セット モノタロウ

    フレアナットレンチ セット

    モノタロウ(146件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
    用途ブレーキパイプの締緩作業にセット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17材質クロムバナジュウム販売区分業務用
  • ピストンリングコンプレッサー モノタロウ

    ピストンリングコンプレッサー

    モノタロウ(41件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
    用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に販売区分業務用
  • シールプーラーセット モノタロウ

    シールプーラーセット

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1セット(3本組)
    当日出荷
    特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
    用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外しセット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)販売区分業務用
  • 極細テストリードピン CUSTOR(クストー)

    極細テストリードピン

    CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
    用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
  • ラバーリング IZUMI

    ラバーリング

    IZUMI(57件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
    材質ゴム幅(mm)37
  • マグネットシリコントレー DAYTONA(デイトナ)

    マグネットシリコントレー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    底面にマグネットが入ったシリコントレー。 鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。 シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。 部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。 収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
  • スパークプラグレンチ モノタロウ

    スパークプラグレンチ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
    用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • マグネットサイドトレー TRUSCO

    マグネットサイドトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
    材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
  • 内張りはがし 樹脂製 4本セット モノタロウ

    内張りはがし 樹脂製 4本セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4本組)
    当日出荷
    内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
    用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールにセット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ材質PC質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7販売区分業務用
  • バルブキャップツール TIPTOP

    バルブキャップツール

    TIPTOP(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • 作業用マット 折りたたみ モノタロウ

    作業用マット 折りたたみ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
    用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
  • プラスチゲージ モノタロウ

    プラスチゲージ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
    用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30販売区分業務用
  • バルブむし回し KTC

    バルブむし回し

    KTC(20件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
    用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)トラスコ品番395-7781全長(mm)235質量(g)40軸長(mm)165柄径(Φmm)17
  • ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ

    ロックリング (C型リング) プライヤー

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
    用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)最大開口(mm)24先端長(mm)6.8先端幅(mm)6.5販売区分業務用
  • マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マグネット付パーツトレイ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のためサビに強い。 マグネットは1000ガウスと強力。
    板厚(mm)0.5
  • スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウ

    スパークプラグレンチ マグネチック 12角

    モノタロウ(36件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
    用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
  • O2センサーソケット モノタロウ

    O2センサーソケット

    モノタロウ(124件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
    用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
  • 虫マワシ(バルブツール) ANEX

    虫マワシ(バルブツール)

    ANEX(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
    トラスコ品番803-6881質量(g)33軸長(mm)150
  • 内張りはがし 樹脂製 モノタロウ

    内張りはがし 樹脂製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    お好きな形状の内張りはがしを1本から購入できます。
    用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに販売区分業務用
  • 交換部品入れ 自動車整備用 モノタロウ

    交換部品入れ 自動車整備用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    整備作業時に部品交換した際に細かい部品を無くさないための袋です。
    用途自動車整備作業の保管袋として材質ポリエチレン(LDPE)寸法(幅W×高さH)(mm)270×500販売区分業務用
  • リムガード モノタロウ

    リムガード

    モノタロウ(61件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
    用途タイヤレバー使用時のリムの傷つき防止に寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23販売区分業務用
  • プラグレンチ 3ウェイ モノタロウ

    プラグレンチ 3ウェイ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
    用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32件のレビュー)
    498税込548
    1本
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
  • クリップリムーバー ANEX

    クリップリムーバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32全長(mm)240軸長(mm)130
  • リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス リンリンジャパン

    リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス

    リンリンジャパン(70件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
  • ゴム入りハンドルカバー OTC

    ゴム入りハンドルカバー

    OTC(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    ハンドルの握り部分のみをカバー。2本のゴムでぴったりフィット。
    材質ポリエチレン、ゴム(2本入)厚さ(μm)約30サイズ(mm)100×600ゴム径(mm)約1mm
  • ブーツバンドツール モノタロウ

    ブーツバンドツール

    モノタロウ(62件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
    用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
  • キャスター 鉄製フレーム作業チェア用 モノタロウ

    キャスター 鉄製フレーム作業チェア用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途鉄製フレーム作業チェアの交換用キャスターとして販売区分業務用
  • バランスウエイトハンマー モノタロウ

    バランスウエイトハンマー

    モノタロウ(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。 ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
    全長(mm)240質量(g)370販売区分業務用
  • 検電テスター エーモン

    検電テスター

    エーモン(36件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
    用途配線コードの検電にコード長さ(m)0.8電圧許容範囲DC6V~24V用
  • マルチツールホルダー SOROAD

    マルチツールホルダー

    SOROAD(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
    材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
  • パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウ

    パイロットベアリングプーラー 3本爪

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    3本爪なのでしっかり固定できます。
    用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38販売区分業務用
  • 虫回し TECH

    虫回し

    TECH(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    全長(mm)195
  • ウエイトリムーバー セット モノタロウ

    ウエイトリムーバー セット

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(4本)
    当日出荷
    貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
    用途バランスウエイトはがしに材質セタール樹脂(POM)全長(mm)265刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30販売区分業務用
  • インサートツール モノタロウ

    インサートツール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    グリップ付でタイヤ修理剤を挿入しやすい形状です。 タイヤの溝に合わせ、斜めに挿入して使用してください。
    用途タイヤ修理材(補修材)をつめる時に幅(mm)20高さ(mm)120先端長(mm)70販売区分業務用
  • ハンディエアジャッキ イチネンTASCO

    ハンディエアジャッキ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
    用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
  • コンプレッションテスター モノタロウ

    コンプレッションテスター

    モノタロウ(24件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
    用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定測定範囲(kPa)0~2100アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5販売区分業務用
  • シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ

    シールプーラー 7段階調節機能付

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
    用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着仕様7段階角度調整全長(mm)330刃幅(mm)84刃厚(mm)3販売区分業務用
整備工具・収納