4ページ目: 整備工具・収納

3,779件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。
    用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
  • キャリパーポリッシャ KTC

    キャリパーポリッシャ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
  • バッテリーフィラー SIGNET(シグネット)

    バッテリーフィラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
    仕様1回の抜き取り量/約100CC全長(mm)245チューブ長さ(mm)140
  • メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)

    メカニックテストスコープ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
    全長(mm)280(ニードル)
  • プラグソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(6角、マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
    用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
  • ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)

    ブラシ (46924交換用)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ボルト・ナットの錆取りに
  • プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
    差込角(mm)12.7穴角6角適合OリングRP20S
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球状ラスプ TIPTOP

    球状ラスプ

    TIPTOP(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    球状で削りやすい
    用途タイヤバフ工具軸径(Φmm)6直径(Φmm)38高さ(mm)38
  • スパイラルツール TECH

    スパイラルツール

    TECH(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    傷穴(釘穴)等のサビや油などを清掃する専用工具です。
    全長(mm)170
  • エアバルブコア ドライバー DRC(ディーアールシー)

    エアバルブコア ドライバー

    DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
    長さ(mm)45
  • クリップクランプツール SK11

    クリップクランプツール

    SK11(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
    用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。サイズM材質(グリップ)ラストマー樹脂先端幅(mm)10
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • パーマキュアツール TECH

    パーマキュアツール

    TECH
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    用途パーマキュア挿入用ツール
  • トルク虫回し TIPTOP

    トルク虫回し

    TIPTOP(8件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ハマトン製バルブのコア締め付けに最適です。
    全長(mm)125締付トルク(N・m)0.36
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスホルダー TRUSCO

    ボックスホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番300-6271幅(mm)150寸法(mm)150×105×255質量(kg)1奥行(mm)105アズワン品番1-9883-07最大荷重(kg)3
  • カプとる90° WADAI

    カプとる90°

    WADAI
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
    用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
  • アプリケーター TIPTOP

    アプリケーター

    TIPTOP(11件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用
    材質木綿
  • ローラーシート SK11

    ローラーシート

    SK11(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。パーツトレー付きで細かな部品や工具を置くことができます。楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。
    用途作業用椅子。質量(kg)約4.5耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シートサイズ:355×60×205本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×445×390
  • ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)

    ブラ防(バルブインサーター)

    旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
    材質ゴム部分:NBR長さ(mm)265
  • レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]

    レザーフロアマット(整備用)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。
    用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シューホールドスプリングツール KTC

    シューホールドスプリングツール

    KTC(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
    用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
  • クリップクランプツール アングルショート KTC

    クリップクランプツール アングルショート

    KTC(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
  • タイヤマーカーホワイト SOFT99

    タイヤマーカーホワイト

    SOFT99(16件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(8mL)
    当日出荷
    RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
    用途タイヤのマーキング用仕様ペンタイプホワイト
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)

    ボルトクリーニングセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
    セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
  • クリップリムーバー  フラットロング ANEX

    クリップリムーバー フラットロング

    ANEX(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
    用途内外装のクリップ外しにトラスコ品番859-4111材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)8幅(mm)差込:10全長(mm)500質量(g)119軸長(mm)390
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • 樹脂マグネットトレー TRUSCO

    樹脂マグネットトレー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)質量(g)280タイプ皿型最大荷重(kg)0.4直径×高さ(mm)150×40
  • 狭所特化メタルトリムリムーバー SMT

    狭所特化メタルトリムリムーバー

    SMT
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。左右でアールの形状を変え、角度合わせがしやすい形状のため、多様な場面で使用可能。アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。片側をフラットに近い形状にすることで点圧を面で受け、破損を防止。薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。携帯背面の蓋外し、ドライブレコーダーのメクラ蓋などの細かい隙間の起点作りにも使用可能。
    材質クロムモリブデン鋼長さ(mm)160幅(mm)10質量(g)35
  • カークリップはずし エーモン

    カークリップはずし

    エーモン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カークリップが簡単に外せる専用工具
  • プラスチゲージ JTC

    プラスチゲージ

    JTC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の内装や、内装に使われている樹脂製クリップなどの取外しに活躍。 11種類の特殊な形状・サイズで効率よく作業できます。 強くて硬い強化樹脂を採用。持ち運びに便利な布袋入り。
    トラスコ品番759-5581セット内容CLR-301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311質量(g)560
  • ハンディリムーバーセット KTC

    ハンディリムーバーセット

    KTC(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(5本)
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
  • ラジエーターキャップテスター NPA(東洋テック)

    ラジエーターキャップテスター

    NPA(東洋テック)(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。
    付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
  • マグネットマルチツールトレイ SK11

    マグネットマルチツールトレイ

    SK11(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
    使用荷重(kg)10以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
  • 9.5sqプラグレンチ KTC

    9.5sqプラグレンチ

    KTC(26件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    差込角(mm)9.5
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    折れたボルト抜き取り用
    用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
整備工具・収納