カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- JTC(1,257)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(105)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](74)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TIPTOP(42)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 整備工具・収納

ラジエーターキャップテスター用アダプター
NPA(東洋テック)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷用途RC-3BLは大型車用アダプター、RC-3BS・RC-4BSはロック式(ツメ式)アダプター
TONE プライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル検電テスター
エーモン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電圧値をデジタル表示 電圧の極性確認ができる(マイナスコントロールが確認できる) 通常12V電圧とPWM信号(パルス派)の判別ができる 導通確認ができる
オイルフィラーキャップオープナー
KTC(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62
ショート防止2wayレンチ
エーモン(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。 エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。用途比重計測などのメンテナンス作業に。材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM長さ(mm)122厚さ(mm)7ナット外径(Φmm)10mm(M6)
T型スライドプラグレンチ
SK11(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
クリーパー部品 キャスター
Lisle(ライル)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー
JTC(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットパワーベルト
MagX(マグエックス)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。仕様両面磁力材質異方性マグネットベルト厚さ(mm)4色無地タイプ両面磁力タイプ磁束密度(表面)800G
コアドライバーセット
ホーザン(3件のレビュー)¥529税込¥5821セット(5本組)当日出荷フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5色D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
交流/直流デジタルクランプメータ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付質量(g)約150電源UM-4(1.5V)×2交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt抵抗(Ω)レンジ:400、分解能:0.1、確度:導通ブザー<50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt最大測定導体径(Φmm)28
カムプーリーホールドレンチ
KTC(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
カプとる65°ミニ
WADAI¥2,998税込¥3,2981個欠品中カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ。特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます用途固着したカプラー外しに。外車のロックタブ式カプラー外しに材質ステンレス鋼製全長(mm)120質量(g)68最大開口(mm)33ヘッド長(mm)46
貼付ウエイトリムーバブルツール
IZUMI¥2,498税込¥2,7481個当日出荷面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
ハンディバキュームポンプ
Performance Tool(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
9.5sqコードレスラチェットレンチ
KTC¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプセット
ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応)
Meltec(大自工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
シートカバー 使い捨て (フロント用)
マルエム(自動車用品)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200枚)当日出荷試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。 水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。 作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。 取り出しやすいティッシュ式です。用途自動車整備、販売、展示車用など寸法(mm)袋部320RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングプライバー
CUSTOR(クストー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)□15全長(mm)925質量(kg)1.98ブレード長さ(mm)965アングル(°)25先端幅(mm)25
タイヤストーンリムーバー
KTC(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷効率よく石を除去できます。 専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。全長(mm)140質量(g)70グリップ径(Φmm)10アズワン品番65-2490-02




































![検電テスター BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631335-220615-02.jpg)










![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)