5ページ目: 整備工具・収納

3,779件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極狭箇所用端子リリースツール R.E.O

    極狭箇所用端子リリースツール

    R.E.O(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2本組)
    当日出荷
    カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
    セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)全長(mm)153
  • マグネットマルチツールトレイ SK11

    マグネットマルチツールトレイ

    SK11(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
    使用荷重(kg)10以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
  • マグネットスプレー缶ホルダー KTC

    マグネットスプレー缶ホルダー

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。 背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
    用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー全長(mm)145質量(g)400耐荷重(kg)3適合径(Φmm)62~74以下アズワン品番64-8784-30
  • 交換用先端フック JTC

    交換用先端フック

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途JTC2503の先端補充用仕様M12XP1.5(交換用先端フック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアナットレンチ JTC

    フレアナットレンチ

    JTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本)
    当日出荷
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
    材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
  • シートクリーパー KTC

    シートクリーパー

    KTC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
    質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
  • 逆タップセット JTC

    逆タップセット

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    折れたボルト抜き取り用
    用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
  • ピット作業用PVCハンドルカバー BRIDGE[自動車用品]

    ピット作業用PVCハンドルカバー

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途車内整備時の保護に材質PVC黄色
  • マグネットツールホルダ SK(新潟精機)

    マグネットツールホルダ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
    用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ4本厚さ(mm)28全長(mm)515質量(g)875全幅(mm)30吸着力(N)最大約117吸着面寸法(Φmm)400×20
  • ボンデックス・ケース BONDHUS

    ボンデックス・ケース

    BONDHUS(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
    用途六角L-レンチの収納に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルド

    パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    3本爪でガッチリキャッチ!!
    用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックホイールガイドピンセット KTC

    クイックホイールガイドピンセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。ホイールボルトサイズM12用(AH4-12125)とM14用(AH4-14150)の各2本セット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が可能。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。セット内容クイックホイールガイドピンM12(AH4-12125)×2,クイックホイールガイドピンM14(AH4-14150)×2,専用クリアケース
  • ピタットガード OTC

    ピタットガード

    OTC
    1,998税込2,198
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールタイプでコンパクト。展示車、整備車の足元汚れ防止に。破れにくく水、油等も染み込みません。裏面は滑り止め加工済みです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)0.045寸法(幅W×高さH)(mm)420×530
  • プラグレンチ エーモン

    プラグレンチ

    エーモン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
    用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。サイズ全長約245mm
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
  • 12V/24Vサージプロテクター CUSTOR(クストー)

    12V/24Vサージプロテクター

    CUSTOR(クストー)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
    仕様最高パルス/30A質量(g)410入力電圧(V)12~24コード長さ(mm)200測定時間(秒)10~12耐電圧(V)(最大)24~37.8
  • スポイド JTC

    スポイド

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーパー SIGNET(シグネット)

    クリーパー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126全長(mm)1030質量(kg)6.3タイプ3段階リクライニング全幅(mm)430全高(mm)115耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)63
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • サービスクリーパー用 専用キャスター KTC

    サービスクリーパー用 専用キャスター

    KTC(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-7802適合本体AYSC-20F車輪径(Φmm)75質量(g)約350車輪幅(mm)32
  • タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ

    タイヤシール(交換位置ステッカー)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。 タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。 タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。 右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
    用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に材質PET寸法(縦×横)(mm)35×50
  • 2WAYクリーパー SK11

    2WAYクリーパー

    SK11(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
    用途作業用椅子。質量(kg)約6.2耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
  • スライドピンポリッシャ KTC

    スライドピンポリッシャ

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)171
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ナットクラッシャー JTC

    ナットクラッシャー

    JTC(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
    使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 SIGNET(シグネット)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
    高さ(mm)76適合サイズ(Φmm)53~125
  • 逆タップセット SATA

    逆タップセット

    SATA(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • 結束バンド締め機 JTC

    結束バンド締め機

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.2~4.8
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムリムーバーミニ SMT

    トリムリムーバーミニ

    SMT
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
    材質クロムモリブデン全長(mm)130質量(g)約37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
  • マグ皿 磁短 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 彩

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。カラビナ付きで腰回りやハーネスなどに取り付け可能です。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)65×12外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(トレー)100×18
  • ボンネットストッパー SMT

    ボンネットストッパー

    SMT(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ガスが抜けてしまったボンネットダンパーのかわりやゲートの固定に。
    材質アルミ・ラバー長さ(mm)540~最大1210
  • チューブ外し TRUSCO

    チューブ外し

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
    用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
整備工具・収納