絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 鈑金・塗装

プロの現場向け3M人気商品特集

商品豆知識

2,497件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES

    スポンジバフ白ULTRAFINE極細

    RUPES(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
  • ブルドック 塗装スタンドⅡ 大塚刷毛製造

    ブルドック 塗装スタンドⅡ

    大塚刷毛製造(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
    用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
  • シリコンオフシート SOFT99

    シリコンオフシート

    SOFT99(1件のレビュー)
    579税込637
    1袋(5枚)
    当日出荷
    シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。 シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。 石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。 拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。 プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
    シート(白)シートサイズ(mm)200×300適合材自動車パーツ危険物の類別非危険物
  • サンディングブロックプラス 武蔵ホルト

    サンディングブロックプラス

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    509税込560
    1セット
    当日出荷
    あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
    セット内容大1、小1寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小)危険物の類別非危険物
  • つかみばし 赤G付 金鹿工具製作所

    つかみばし 赤G付

    金鹿工具製作所(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
    危険物の類別非危険物
  • ポリッシングパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシングパッド

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
    厚さ(mm)20直径(Φmm)75取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
  • 自動車・車両用シーラー 366E セメダイン

    自動車・車両用シーラー 366E

    セメダイン(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
    用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
  • クッションパッド穴あき Φ122 大塚刷毛製造

    クッションパッド穴あき Φ122

    大塚刷毛製造(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
    用途ダブルアクション用
  • 自動車補修用シーリング材 カーコーク セメダイン

    自動車補修用シーリング材 カーコーク

    セメダイン(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100g)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。
    用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。付属品ノズルトラスコ品番447-5143質量(g)100使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)100主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ボディーシーラー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(111g)
    当日出荷
    特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
    用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
  • ウルトラカット 1-L 3M(スリーエム)

    ウルトラカット 1-L

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(750mL)
    当日出荷
    切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。 1500~2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。ノンシリコン・ノンワックス。
    用途磨き、仕上げトラスコ品番471-4342タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
  • レタンPG80 関西ペイント

    レタンPG80

    関西ペイント(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
    用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
  • つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    つや消しブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
    用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ドライガイドコート 3M(スリーエム)

    ドライガイドコート

    3M(スリーエム)(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
    危険物の類別非危険物
  • ハード・2 3M(スリーエム)

    ハード・2

    3M(スリーエム)(23件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(270g)
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
  • NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド Farecla(ファレクラ)

    NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド

    Farecla(ファレクラ)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。 。からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。 。#1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。 。研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。
    有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • パテヘラ6枚セット SOFT99

    パテヘラ6枚セット

    SOFT99(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
    トラスコ品番754-3921種別パテヘラ材質PP白、青タイプヘラ研磨可能時間(分)-危険物の類別非危険物硬化剤比率-
  • サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 UNiCON(ユニコン)

    サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色

    UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
    黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
  • ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンドSC

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(750mL)
    当日出荷
    ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
    用途目消し・肌調整用トラスコ品番475-3551危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.89kg
  • チッピングコート945(黒) UNiCON(ユニコン)

    チッピングコート945(黒)

    UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(480mL)
    当日出荷
    凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。
    用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • 仕上げ用サンドペーパー 武蔵ホルト

    仕上げ用サンドペーパー

    武蔵ホルト(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(4枚)
    当日出荷
    高度なコーティング技術から生まれた最高級仕上用サンドペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
    セット内容400番×1枚、800番×1枚、1200番×1枚、2000番×1枚の4枚セットイエロー(400番)、ブルー(800番)、レッド(1200番)、ホワイト(2000番)サイズ(mm)114×93危険物の類別非危険物
  • タミヤパテ(ホワイト) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤパテ(ホワイト)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    289税込318
    1本(32g)
    当日出荷
    部品のすき間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なペーストタイプのラッカーパテです。硬化後はナイフやフィニッシングペーパーで加工できます。 バーガンディーや黄色など明るい色調の上塗り塗料がいっそう鮮やかに発色するホワイトカラー。
    用途情景塗装用種別1液性パテホワイト危険物の類別非危険物
  • バンパー用うすづけパテ SOFT99

    バンパー用うすづけパテ

    SOFT99(16件のレビュー)
    819税込901
    1個(26g)
    当日出荷
    バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
    種別バンパーパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60~120(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量26g硬化剤比率なし
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)

    ウレタンボデーシーラー

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(180g)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
    その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
  • ウールバフ ブルー COARSE RUPES

    ウールバフ ブルー COARSE

    RUPES
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • ウールバフ イエロータイプ モノタロウ

    ウールバフ イエロータイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
    用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ファインラインテープ 3M(スリーエム)

    ファインラインテープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
    テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
  • ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)

    エフイートレード(FE TRADE)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
    用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
  • スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES

    スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)

    RUPES
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
  • アツヅケパテ 武蔵ホルト

    アツヅケパテ

    武蔵ホルト(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
    セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000種別厚付けパテ耐熱温度(℃)170適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート硬化時間(分)約15(20℃)研磨可能時間(分)15危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率2:1
  • 関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(0.9kg)
    欠品中
    1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。
    用途塗装成分つや消し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:90/希釈用PG80シンナー:40~50【半ツヤ消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:45/希釈用PG80シンナー:40~50
  • サンドペーパー#1000 武蔵ホルト

    サンドペーパー#1000

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット(6枚)
    当日出荷
    使用頻度の高い1000番が6枚入った耐水サンドペーパー。
    セット内容♯1000×6寸法(mm)93×114目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • ピタリシート ビックツール

    ピタリシート

    ビックツール(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(100枚)
    当日出荷
    調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
    寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
  • 足付け洗浄剤 116 ECO UNiCON(ユニコン)

    足付け洗浄剤 116 ECO

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    足付けに最適な研削力。濯ぎ性の向上で作業時間の短縮。作業環境への配慮(有機溶剤不使用、水性・中性タイプ、PRTR法非該当、がん原生物質不使用)
    用途旧塗膜(塗装面)、バンパー、樹脂パーツなどの足付け、洗浄剤成分研磨剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
  • 超極細ブラシ ビッグ

    超極細ブラシ

    ビッグ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
    用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフ
    厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • 肉もちシーラー 3M(スリーエム)

    肉もちシーラー

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(150mL)
    当日出荷
    ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
    トラスコ品番775-7522灰色形態チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • ポリッシングパッド モノタロウ

    ポリッシングパッド

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
    用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴムねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
鈑金・塗装