カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- GYEON(ジーオン)(165)
- SOFT99(161)
- ウイルソン(105)
- クリスタルプロセス(104)
- ワコー(84)
- ジョイフル(82)
- ツツミ工業(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- シュアラスター(54)
- AUTOGLYM(54)
- 武蔵ホルト(48)
- イーグルスター(42)
- 横浜油脂工業(Linda)(41)
- カーメイト(40)
- ニューホープ(38)
- 撥水道場(33)
- マルテー東北石橋(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シャインポリッシュワックス
PROSTAFF(プロスタッフ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。 洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。 ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。質量(g)392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL対応ボディー色全色特性傷消し危険物の性状水溶性
リムーバースポンジ
SOFT99(3件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。トラスコ品番835-6667質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物材質(ネット)アクリル・ナイロン適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り
タイヤコーティング+R
シュアラスター(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100mL)当日出荷驚きのツヤ、耐久力を実現!。タイヤ本来の自然な黒さを保持し、潤いのある艶・光沢を与えます。新開発の特殊変性シリコーンの耐久力は驚きの6か月間!劣化や汚れからタイヤを守ります。タイヤに害の無い水性タイプなので、安心して使用でき、液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへ飛び散る心配もありません。未塗装樹脂パーツにも使用が可能です。普通車のタイヤ 約24本分付属品専用スポンジタイプ乳液状液性水性危険物の類別非危険物
コートもできるクリーナー
SOFT99(16件のレビュー)¥889税込¥9781個(230g)当日出荷シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用形式半ねり危険物の類別非危険物
ガラスクリン
ニューホープ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(1L)ほか当日出荷フロントガラスのギラギラする油膜、虫類の汚れをスッキリ取り除きます。ガラスの内側に吹き付け、くもり止め、タバコのヤニ、手アカ、ホコリなども取り除き、透明な視界で気分もスッキリさわやかです。ウインドウォッシャー液として使用も出来ます。(原液を水で必要に応じて3~50倍に薄めてご使用下さい。)
洗車ホースリール G-EVO Plus
グリーンライフ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイド色ブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
コンクリートミキサー車用 洗車袋
ZERO(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1袋ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工用途コンクリートミキサー車用の洗車袋材質ポリエルテル帆布色黄色危険物の類別非危険物
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
布シート&マットクリーナー トリガー400
SOFT99(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(400mL)当日出荷優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。 抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。 布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。 有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。付属品ブラシ危険物の類別非危険物
シャララ車内クリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(8件のレビュー)¥758税込¥8341本(420mL)当日出荷布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。 さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。付属品ブラシキャップ×1質量(g)381寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66危険物の類別非危険物
くもりも防ぐガラスクリーナー
ウイルソン(3件のレビュー)¥599税込¥6591本(400mL)当日出荷くもりの原因となる手アカ・油・ヤニ汚れをきれいに落とします。シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。くもり止め効果プラスで雨の日も安心です。形状液体危険物の類別非危険物特性くもり止め
G’ZOX PS ナノハード
SOFT99(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(8mL)当日出荷白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。用途未塗装樹脂の艶出し用トラスコ品番799-7485危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
ムートンマスター
SOFT99(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。用途コーティング施工車用トラスコ品番835-6672材質オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル寸法(mm)180×250質量(g)80危険物の類別非危険物適合用途コーティング施工車の洗車
ガラス磨き - L
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(750mL)当日出荷ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。用途自動車ガラス磨き用適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945種類液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
KeePerコーティング専門店の拭き上げ用クロス
エステー¥419税込¥4611個(1枚)当日出荷高密度のマイクロファイバーのクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。ボディに優しい厚手タイプです。車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。色ブルー危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド シャンプー
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,498税込¥1,6481本(1000mL)当日出荷コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)容量(mL)1000質量(g)1087寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
アスファルトピッチクリーナー
サンエスエンジニアリング¥6,198~税込¥6,818~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
光MAX 水アカ除去剤
PROSTAFF(プロスタッフ)¥5,638税込¥6,2021本(4L)当日出荷ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。質量(g)3927タイプノーワックスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
超強力虫取りクリーナー
クリスタルプロセス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(500mL)ほか当日出荷から3日以内出荷固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ガラス系コーティング剤 RESIN R-800
クリスタルプロセス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(100mL)ほか当日出荷から3日以内出荷これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
2000D折りたたみバケツ
ジョイフル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水なしでも自立可能!軽量で使いやすい! 折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275容量(L)10危険物の類別非危険物
魁磨き塾 窓ゴム&ゴムモールコート
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(20mL)当日出荷くすんで白く劣化したゴム製パーツを、上質な深黒に復活させるゴム専用のコーティング剤です。 窓ゴム部(ウェザーストリップ)やルーフレール部のゴムモールはもちろん、エンジンルーム内のゴム・ホース類やパッキン部分にも最適。 塗るだけで黒く綺麗な状態に仕上がります。 ガラス系ポリマーの重厚で強固なコート膜により、コーティング効果を約6ヶ月持続し、さらにはUV吸収剤の効果で劣化を防ぎます。 経年で白化したゴムはもちろん新車時からの劣化防止にも効果的な保護コート剤です。付属品専用クロス×10枚、ヘルパー×2個、取扱説明書質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状水溶性
シルク 下地処理&ポリマーコート(下地処理とポリマーコーティング)
VOODOORIDE(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(473mL)当日出荷ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。種別ポリマーコート危険物の類別非危険物
タイヤ ルックス
呉工業(クレ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(480mL)当日出荷持続性・耐久性にすぐれ、黒ツヤの輝きを長期間持続します。 オゾン劣化防止・UV吸収剤がタイヤをオゾンや紫外線による劣化からまもります。 拭き取り不要で作業性にすぐれています。 中型車約7台分(タイヤ28本分)に使用できます。 (タイヤのサイズや噴き付ける量で異なる場合があります。)用途四輪自動車タイヤの洗浄・ツヤ出し・保護成分洗浄剤、高分子シリコーンオイル、複合劣化防止剤、水寸法(mm)225×Φ66容量(mL)480質量(g)538危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.403L危険物の性状水溶性
クリンバーKG タイプN
コスモビューティー(5件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(18L)当日出荷手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。トラスコ品番441-4225液色グリーン内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率10~20倍液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
ニューソフト99(固形)
SOFT99(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(300g)当日出荷黒・紺・茶色の濃色ソリッド塗装に最適。 濃色塗装特有の深みのある光沢が得られます。 被膜の持続性に優れたタイプ。用途自動車塗膜の保護および艶出し 濃色車用形式固形危険物の類別非危険物対応ボディー色ダーク&ブラック
超ミクロンコンパウンド液体セット
SOFT99(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441個(250mL)当日出荷普通の洗車では落とせない頑固な水アカはもちろん、キーホールの周りの小キズやボンネットの洗車キズなど気になるキズを簡単な作業で解消し、新車時のような美しい光沢がよみがえります。 。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジがセット。使った後はパッケージを保存ケースとして使用できます。用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
超ミクロンコンパウンド
SOFT99(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個(180g)当日出荷液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元付属品専用スポンジ形状ねり状目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
油膜とり ガラスクリーナー
リンレイ(3件のレビュー)¥709税込¥7801本(400mL)当日出荷スプレーして、拭くだけでOK!。ノンシリコーンなのでギラギラしない。車内側の手アカ・タバコのヤニをすっきり除去!用途自動車用ガラス及びガラス製ミラーの洗浄、油膜取り用成分陰イオン系界面活性剤、アルコール類(約5%)アミン類適合油膜、手アカ・タバコのヤニ液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
スケール除去剤
POLYMAX¥2,698税込¥2,9681本(300mL)当日出荷水アカやウロコなどを簡単除去するスケール除去剤です。水アカ(雨ジミ)、鱗、イオンデポジット、油膜を化学のチカラで簡単除去!。使用可能な箇所の代表例:ボディ、テールランプ、未塗装樹脂、ヘッドライト、モール。フッ酸・研磨剤不使用。大容量300ml(業務用)用途イオンデポジット・鱗(ウロコ)・スケール除去成分フッ化水素カリウム、界面活性剤、塩酸、水液性酸性危険物の類別非危険物
ゴッソリムーバーホイールブラシ
ワコー(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。用途車の洗車材質PP/PVC/合成ゴムPET幅(mm)110高さ(mm)370奥行(mm)80危険物の類別非危険物適合用途洗車
ふわふわ アルパカモップ
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。 マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。 アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。 軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。 また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×185×60危険物の類別非危険物
強力ウインドウクリーナー
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい色無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
撥水シャンプー30オールカラー用
古河薬品工業(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(4L)当日出荷新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。付属品ノズル仕様30倍希釈トラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586















































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)