21ページ目: 洗車・清掃

2,637件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリマーメンテナンス吸水クロス2枚入 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス吸水クロス2枚入

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    ¥818税込¥900
    1セット(2枚)
    当日出荷
    コーティング施工車専用のハイグレード素材でできた、水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 2.1ミクロンのキメの細かいプレミアムマイクロファイバーで、コーティング被膜を傷めずやさしく拭き上げます。 さらに、用途に合わせて両面の使い分けが可能。毛足の長い「極細ソフト面」は大量の水分を瞬時に吸い上げ、毛足の短い「極細パイル面」は虫や鳥フン汚れなどを残さずしっかり拭き取ります。 しかも、広範囲を一気に吸水できるワイドタイプで、洗車機後などの水滴拭き上げに最適!便利な2色セットで、ガラスやボディーなどを色別に使い分けできます。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応。
    材質マイクロファイバー質量(g)129寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×240×5危険物の類別非危険物
  • ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス ファイバースポンジ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。 約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。 表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
    材質マイクロファイバー、ウレタン質量(g)163寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×133×113危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車対応洗車)
  • PSプレミアム マルチホコリとりモップ ウイルソン

    PSプレミアム マルチホコリとりモップ

    ウイルソン(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。 ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。 新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
    寸法(mm)150×550危険物の類別非危険物
  • 水アカクリーナー&ワックス ウイルソン

    水アカクリーナー&ワックス

    ウイルソン(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(530mL)
    当日出荷
    ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。
    形状液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブルビンスプレー220 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブルビンスプレー220

    PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本(220mL)
    当日出荷
    ガラスに付着した油膜などのギラツキを解消、さらに車内側のガラスに使用した場合にはガラスの汚れ・ヤニなどを洗浄し、長期間くもり止めとしても効果を発揮するガラスクリーナーです。
    用途油膜の再付着防止とくもり止めに適合汚れ、油膜、ヤニ質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×174危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • G’ZOX PS ナノハードクリアー SOFT99

    G’ZOX PS ナノハードクリアー

    SOFT99(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(8mL)
    当日出荷
    ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
    用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚トラスコ品番799-7515危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
  • ニュー布シートクリーナー SOFT99

    ニュー布シートクリーナー

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個(420mL)
    当日出荷
    クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。 布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。 チャイルドシートのクリーニングにも最適!
    用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用付属品専用ブラシトラスコ品番793-7962危険物の類別非危険物
  • マイクロセーマ ワイド SOFT99

    マイクロセーマ ワイド

    SOFT99(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    0.05デニールクラス※の超極細繊維の不織布を使用。 表面は起毛仕上げで、表皮に特殊ウレタン加工を施しており、本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省け、便利です。 ワイドサイズで従来の「マイクロセーマ」よりも吸水・保水量が向上。クロスを絞る回数も減り、よりスピーディな作業が可能です。 ※…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。
    トラスコ品番820-6923寸法(mm)320×600危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99

    コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー

    SOFT99(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(750mL)
    当日出荷
    コーティング被膜を傷めない中性タイプ。 ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。 泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。 合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。 ノーコンパウンドタイプ。
    用途自動車ボディの洗浄用トラスコ品番820-6925希釈倍率約80倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • クイックQWIK シュアラスター

    クイックQWIK

    シュアラスター(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    簡単洗浄、簡単ワックス カルナパロウ配合で艶やかに輝く
    用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し形状液体耐久性約1ヶ月持続危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • αマルチクリーナーエコ TRUSCO

    αマルチクリーナーエコ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(3L)ほか
    当日出荷
    天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
    用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤液色緑色(透明)pH値11.3(アルカリ性)
  • 洗車高圧洗浄機G-WASH Plus グリーンライフ

    洗車高圧洗浄機G-WASH Plus

    グリーンライフ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
    用途洗車、おそうじ用質量(kg)約6.1定格電圧AC100V定格消費電力(W)850~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278周波数50/60Hz最高給水温度(℃)50危険物の類別非危険物防水性IPX5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278給水圧力(MPa)最大0.7水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
  • ヘッドライトクリーナー Light3 ティーケーマックス

    ヘッドライトクリーナー Light3

    ティーケーマックス(2件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライトの黄ばみ取り&コーティングに!。・新車時の輝き、明るさ、透明感を復元。・車検時の光度不足を解消。・1液タイプで磨きとコーティングを同時施工。・ヘッドライトだけではなく、テールライト、ウインカーレンズにも使用可能。・約3ヶ月の耐久性。[使用方法]。1.塗布する面の汚れや油分をよく落としてください。2.ボトルをよく振ってからタオルなどに500円玉くらいの量の液剤をつけ、薄く塗り広げてください。3.洗浄クリーナー作用により、塗布後すぐに擦っても黄ばみが取れますが、1分ほど置いてから擦ったほうが黄ばみが取れやすくなります。※汚れがひどい場合は、2~3回繰り返してください。4.仕上げにきれいなタオルで乾拭きしてください
    用途ヘッドライトの黄ばみ除去及びコート剤成分石油系溶剤・シリコーン・天然ワックス・珪藻土・界面活性剤・安定化剤他内容量(mL)50液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物施工可能台数3~4
  • モンスター 3pH-S トライアル PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター 3pH-S トライアル

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥2,828税込¥3,111
    1セット(1セット)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途モンスターブランドから革新的ケミカルの新提案。アルカリ性、 酸性、中性、3タイプのシャンプーをセットにした高濃度のpH(ペーハー)シャンプーが誕生しました。 さまざまな汚れに対応し、洗車するだけで車全体をしっかりリセットします。 ❶アルカリ性シャンプー「ディープアルカライン」は油汚れ、水アカ・くすみを洗浄して手軽に脱脂。表面の油分を落として酸性汚れを落ちやすい状態にします。 ❷酸性シャンプー「フォースアシッド」はイオンデポジットや雨ジミなど、通常のシャンプーで落ちない汚れを落とし、クリアな仕上がりにします。 ❸中性シャンプー「スムースニュートラル」は仕上げ洗浄に最適。濃密泡で汚れをまとめて洗浄し、アルカリ性・酸性の残留液もしっかりと落とします。危険物の類別非危険物
  • ファーストオレンジスクラブ入り(443ml) PERMATEX

    ファーストオレンジスクラブ入り(443ml)

    PERMATEX
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(443mL)
    4日以内出荷
    ◆石油系溶剤を含まない手に優しいハンドクリーナー。 ◆オレンジの爽やかな香りで、人工香料は含まれていません。 ◆手についたグリス、油分、インク、接着剤などの汚れ落しに最適。 ◆d-リモネン(油の分解)と軽石(こすりとり)を配合し、手の汚れ落としに最適。 ◆軽石が入っていますが、非常に細かいため排水口は詰まらせません。 ◆アロエ、ラノリン、グリセリン、ホホバが含まれており、保湿効果があり手にやさしい。 ◆生分解性の界面活性剤を使用し、環境にやさしい。 ◆水なしで洗浄可能。 ◆薬機法により化粧品として分類された製品です。
    危険物の類別非危険物
  • 撥水シャンプー 20L 50倍希釈タイプ Apikaa

    撥水シャンプー 20L 50倍希釈タイプ

    Apikaa
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(20L)
    翌々日出荷
    50倍に希釈して使用します。泡切れがよく、泡がボディーを包み込み、塗装面にやさしく、汚れが取れ、ボディが撥水します。
    内容量(L)20容器バックインボックス危険物の類別非危険物
  • Q2M シルクドライヤー エヴォ ビッグロゴ GYEON(ジーオン)

    Q2M シルクドライヤー エヴォ ビッグロゴ

    GYEON(ジーオン)
    ¥2,800~税込¥3,080~
    1枚
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高級ウレタンスポンジ クリスタルプロセス

    高級ウレタンスポンジ

    クリスタルプロセス
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    プロ仕様の手掛けコーティングやタイヤワックスの塗布に最適な抜群の耐久性を持った高級スポンジ。 適度に弾力があるのですき間や角も洗いやすく洗車や手掛けコーティングにおすすめ!
    用途ウレタンスポンジ材質ウレタン寸法(mm)160×90×40危険物の類別非危険物適合用途洗車・コーティング
  • 窓用クロス ジョイフル

    窓用クロス

    ジョイフル
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷
    生地にポリウレタンコーテイング加工で毛羽が出にくく、ガラス面の拭き取りに最適です。
    用途洗車材質ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン幅(mm)160高さ(mm)240奥行(mm)10危険物の類別非危険物
  • 充電式ポリッシャ マキタ

    充電式ポリッシャ

    マキタ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600~2200
  • ピカピカレインPREMIUM トップラン

    ピカピカレインPREMIUM

    トップラン(3件のレビュー)
    ¥9,072税込¥9,979
    1本(25mL)
    当日出荷
    ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。 【親水×撥水=滑水】 ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。 洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。 【自然で高級感のある艶】 見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。 抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。 【塗って拭くだけカンタン施工】 施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。 ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。
    用途自動車塗装面の保護及びつや出し危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL対応ボディー色全塗装色特性滑水、つや出し危険物の性状非水溶性
  • Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP) GYEON(ジーオン)

    Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP)

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。
    危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB) GYEON(ジーオン)

    Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB)

    GYEON(ジーオン)
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    当日出荷
    天然の馬毛と木を使用した、手に馴染んで扱いやすい形状のレザー用ブラシです。 広範囲の面から細かなミゾまで、革製品(レザーシート)の汚れを除去しやすくします。
    材質(ブラシ)天然馬毛、(持ち手)天然木危険物の類別非危険物
  • 生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR AUTOGLYM

    生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR

    AUTOGLYM
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    15日以内出荷
    非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。 環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。 濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。 さわやかな柑橘系の香りです。 また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。 カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。 使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。 用途に合わせて希釈してください。 屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。 室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
    用途生分解性多目的洗浄剤区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 傷埋めコーティング剤 クリスタルプロセス

    傷埋めコーティング剤

    クリスタルプロセス(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
    用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤危険物の類別非危険物保持期間(日)約180
  • 強力エンジンクリーナー クリスタルプロセス

    強力エンジンクリーナー

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
    用途自動車エンジンルーム用成分界面活性剤、水酸化カリウム使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。pH値13.5±0.5液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • エックスマールワン コーティング ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン コーティング ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    ¥1,018税込¥1,120
    1個(12枚)
    当日出荷
    これ一枚。水なし洗車&コーティング! 拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
    質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
  • 鉄粉スポンジ ネットワーク

    鉄粉スポンジ

    ネットワーク
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
    用途自動車ボディ用外形寸法(mm)70×110×70危険物の類別非危険物
  • B&Y 車内用ミニブラシ ハンディ・クラウン

    B&Y 車内用ミニブラシ

    ハンディ・クラウン
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    コンパクトで収納に便利です。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。すき間のホコリ払いに最適です。キーホルダーとしてもお使いいただけます。
    用途車内の細かな部分の掃除材質[毛/柄]化繊/PP全長(mm)120質量(g)21危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン

    B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用

    ハンディ・クラウン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)420質量(g)268危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤ洗浄スポンジ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤ洗浄スポンジ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
    用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
  • スーパーヨゴレトリラテスポンジ ワコー

    スーパーヨゴレトリラテスポンジ

    ワコー(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    粘着樹脂加工面とスポンジの2面スポンジです。
    用途樹脂ヤニ・鳥フンや虫取りに最適。危険物の類別非危険物
  • 2WAY車内モップ&ブラシ ワコー

    2WAY車内モップ&ブラシ

    ワコー
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    車内の細かいところに便利なアイテム ホコリ取りに!すき間の汚れに! ブラシ部分は、隙間の汚れなどに。 モップ部分は、車内のホコリや花粉・タバコの灰などの細かい汚れをキャッチすることに適した、2つの用途を持つお掃除道具です。
    用途車内のダッシュボード周りや、細かい隙間などの汚れ取りに。材質(柄)ポリプロピレン(モップ)ポリエステル(ブラシ)ポリプロピレン(留め具)スチール寸法(mm)約100×230×19危険物の類別非危険物
  • ブラックショック 武蔵ホルト

    ブラックショック

    武蔵ホルト(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10mL)
    欠品中
    色あせた黒樹脂パーツが新車時の黒ツヤに復活。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。色あせ・再劣化防止。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ヘッドライト復活 プレミアムコート カーメイト

    ヘッドライト復活 プレミアムコート

    カーメイト(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット
    当日出荷
    クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
    用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコールセット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚液性(クリーナー)弱アルカリ性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性親水、傷消し、防汚危険物の性状水溶性
  • 吸水クロス ソーアップ

    吸水クロス

    ソーアップ(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    究極の給水力 マルチレイヤー構造でコップ2杯分一気に吸収!! 使いやすい二つ折りタイプ さらに吸収能力を高めるリブ織り加工 リブ織り加工+マルチレイヤー構造
    用途コーティング施工車に最適材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)220×320×10危険物の類別非危険物
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,888税込¥5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
  • ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)

    ファイナルコートR

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
    用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • ステンレスメッキミガキ SOFT99

    ステンレスメッキミガキ

    SOFT99
    ¥459税込¥505
    1個(50g)
    当日出荷
    ステンレス、鋳物、真ちゅう、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・サビを落とし輝きをよみがえらせます。
    用途ステンレス・鋳物・真ちゅう・クロームメッキ・アルミ製品に使えます。サビの再発生を防ぐ効果があります。材質主成分:研磨剤(29%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ幅(mm)40高さ(mm)133奥行(mm)23危険物の類別非危険物
洗車・清掃