24ページ目: 洗車・清掃

2,640件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライアイス (2.0kg×5個入り) 10kg 産業用資材 (冷却効果他) AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイス (2.0kg×5個入り) 10kg 産業用資材 (冷却効果他)

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    ドライアイス10kg (2kg×5カット) 。ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。
    用途商品の保冷成分固形炭酸ガス内容2.0kg×5ピース危険物の類別非危険物
  • モンスター ダートオフ PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ダートオフ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,499税込1,649
    1個(700mL)
    4日以内出荷
    タイヤ・ホイールの頑固な汚れを、濃密泡でスッキリ洗浄!。頑固なブレーキダストや油汚れを濃密泡で包み込み、素早く落とすタイヤ&ホイール用。クリーナーです。泡が細部にしっかり密着し、汚れを浮かせて一気に洗浄します。コーティング前の下処理にも最適です。タイヤ・ホイールに優しいノーコンパウンド+弱アルカリ性処方で変色や塗装へのダメー。ジを抑え、爽やかなシトラスの香りで快適に作業する事ができます。700mlの大容量で複数台の洗車にも対応します。モンスター サーベラスやモンスター。デュアルブレードなどのホイールブラシと併用すれば、スポークやナット周りの汚れも。効率よく落とせます。【特長 1】タイヤ・ホイールに対応 ※一部使用できないホイールもあります。【特長 2】タイヤ・ホイールのコート前の下地処理に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • モンスター メルトアイアン PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター メルトアイアン

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1個(500mL)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、プロスタッフ史上最高濃度の鉄粉除去成分を配合したプレミアム処方の洗車シャンプーが登場! 鉄粉を溶解する「チオグリコール酸塩」と泡立ちに優れた「非イオン系界面活性剤」のダブルパワーで、ボディー・ホイールに付着した頑固な鉄粉やダスト汚れを強力に溶解し、根こそぎ落とします。また、ブルーベリーの香りで使用中の不快な臭いを軽減し、洗車を快適にします。危険物の類別非危険物
  • プレミアム マイクロファイバードライクロス D.A.D(GARSON)

    プレミアム マイクロファイバードライクロス

    D.A.D(GARSON)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
    用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物
  • オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    18,980税込20,878
    1個(500mL)
    当日出荷
    幌のコーティングを長期間維持!。オープンカーのファブリック製。メンテナンス用にオートグリムが開発した2つのユニークな製品のセットです!。オープンカーのソフトトップは、非常に繊細です。ガレージ保管ならそれほどダメージは少ないですが、屋外保管の場合、太陽光や雨を直接に浴びてしまい、色褪せ等の原因になってしまいます。洗車に関してもファブリックやキャンバス地のソフトトップの場合、相性の良い洗剤はボディ用とは異なります。そこでオートグリムが開発したソフトトップ専用のカーケア製品、ソフト・トップ・クリーン&プロテクト・コンプリート・キットを開発しました。洗浄剤とプロテクト剤に加えて、各液剤に適したスポンジを同梱した、ソフトトップをいつまでも綺麗に保つために必要なものを全て揃えたセットです。
    容量(mL)500mL×2危険物の類別非危険物
  • テッククリーナー ペーストタイプ ニッポン・テック・インコーポレイテッド

    テッククリーナー ペーストタイプ

    ニッポン・テック・インコーポレイテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(5L)ほか
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ミクロセーム ビッグ

    ミクロセーム

    ビッグ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    濃色車の塗膜にも傷をつけにくい超極細繊維製クロス 一般的なマイクロファイバータオルのような「縫い目」がありません。 ⇒黒色・濃色車にもキズをつける事無く、安心して使用できます。 乾拭き、水拭きのどちらにも使用出来ます。 ⇒一般的なセーム皮では乾拭きができません。 くり返しの洗濯にも強い、静電防止加工済みです。 ⇒納車前のボディのホコリ取りにも最適です。 ソフトな肌触りで、ごく小さな凹凸パターンを正確に生成する厚手のタイプです。 ⇒1cm2当たり23万本のくさび型超極細繊維で微細なホコリや汚れを、すばやく拭き取ります。
    用途コーティング・磨きの仕上げ。洗車後の水分の拭き取り。ガラスや内装パネルのホコリ・指紋の拭き取り。寸法(mm)370×450ベージュ危険物の類別非危険物
  • オイルクリーン ニューホープ

    オイルクリーン

    ニューホープ
    22,980税込25,278
    1個(20L)
    4日以内出荷
    エンジン外部などの強力洗浄剤 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし 金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決 各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。 エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
    用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。容量(L)20危険物の類別非危険物
  • ルームピア パネルクリア SOFT99

    ルームピア パネルクリア

    SOFT99
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します。 使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です。
    用途ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用。トラスコ品番242-7422セット内容コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚材質成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物容量(mL)4危険物の類別非危険物
  • 虫取りクロス エマノン

    虫取りクロス

    エマノン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超極細繊維使用(髪の毛の1/300)で虫を絡めとります。洗剤を使わないので地球環境にも優しい。汚れたら何回でも洗って使える。
    用途カーボディ用拭き取りクロス材質ポリエステル80%、ナイロン20%幅(mm)400高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • セラミックマジック Auto Magic(オートマジック)

    セラミックマジック

    Auto Magic(オートマジック)
    5,798税込6,378
    1本(3780mL)
    当日出荷
    スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。 独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。 耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3780mL特性耐薬品性、耐熱性、撥水
  • Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB) GYEON(ジーオン)

    Q2M LeatherBrush 品番(Q2MA-LB)

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    天然の馬毛と木を使用した、手に馴染んで扱いやすい形状のレザー用ブラシです。 広範囲の面から細かなミゾまで、革製品(レザーシート)の汚れを除去しやすくします。
    材質(ブラシ)天然馬毛、(持ち手)天然木危険物の類別非危険物
  • Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size GYEON(ジーオン)

    Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
    材質マイクロファイバーサイズM直径(Φcm)ブラシ部分:約6長さ(cm)ブラシ部分:約17.5全長(cm)約37危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC50) 500 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC50) 500 ml

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)500危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
  • ハーフタオル(洗車タオル) 三和[店舗什器・備品]

    ハーフタオル(洗車タオル)

    三和[店舗什器・備品]
    9,598税込10,558
    1箱(60枚)
    翌々日出荷
    清掃業務や洗車用など、さまざまなシーンでご活用いただける鮮やかな色合いのタオル。
    材質コットン寸法(mm)約340×500質量(g)675/打(180匁)危険物の類別非危険物
  • 生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR AUTOGLYM

    生分解性洗浄剤 マルチウォッシュTFR

    AUTOGLYM
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。 環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。 濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。 さわやかな柑橘系の香りです。 また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。 カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。 使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。 用途に合わせて希釈してください。 屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。 室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
    用途生分解性多目的洗浄剤区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ダイヤモンドコート

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
  • ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT

    クリスタルプロセス
    15,980税込17,578
    1本(200mL)
    当日出荷
    SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。 変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分50%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
  • ダイヤモンドコート専用メンテナンス剤 クリスタルプロセス

    ダイヤモンドコート専用メンテナンス剤

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(200mL)
    当日出荷
    なんと水玉のまま球状になっても転がり落ちる超撥水性を実現!超撥水被膜が汚れを寄せ付けません。ぜひご体験ください。
    用途自動車ボディ用性質撥水危険物の類別非危険物保持期間(日)約180施工可能台数約4台/200ml
  • 高速分解液 クリスタルプロセス

    高速分解液

    クリスタルプロセス(19件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ(輪状痕)を約20秒で速攻分解し、簡単に除去することができます。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • プラスセーヌ プレミアムクロス アイオン

    プラスセーヌ プレミアムクロス

    アイオン(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    1枚で洗車後の拭き取りとコーティングの拭き上げが可能!日本製の高品質マイクロファイバークロスです。
    用途自動車外装用材質ポリエステル・ナイロングレー寸法(縦×横)(mm)約500×350危険物の類別非危険物
  • クリックスライドワイパー ワコー

    クリックスライドワイパー

    ワコー(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ABS・PP・シリコーンゴム危険物の類別非危険物
  • 魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 三兄弟

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3本の効果で、キズ消し艶出し保護 小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。 粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm) 小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm) 艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
    付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物
  • GガードNEO リンレイ

    GガードNEO

    リンレイ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガラス系コート剤最高レベル!圧倒的な低傾斜での滑落角を実現!。高撥水成分MQレジンと滑水促進成分Si-R配合で流れ落ちる水ハジキを実現。GガードNEOは驚異の滑落角20度前後!。反応性ガラス系成分R・G・Cがガラスよりクリアな光沢に仕上げ、塗り重ねるほどに厚く強靭な被膜を形成。最大の特徴は【流動撥水】 ※流動撥水:シャワーが止まっても小さな水滴がボディに留まっていられずに動き続ける状態。反応性ガラス系成分R・G・Cと高撥水成分MQレジンの効果で18ヶ月耐久を実現、洗車機連続15回以上の撥水性を持続。ボディ以外にヘッドライト・未塗装樹脂・メッキパーツ・ホイールにも使用可能。スプレーして塗り込むだけのふきとり不要、全塗装色対応、ノーコンパウンド。
    用途自動車外装の保護及びつや出し付属品専用タオル成分反応性ガラス系成分、撥水剤、シリコーン容量(mL)200mLタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • 洗車ブラシしなの先割 マルテー東北石橋

    洗車ブラシしなの先割

    マルテー東北石橋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)440質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • タイヤブラシ マルテー東北石橋

    タイヤブラシ

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ガンコな泥汚れをスパッとかきとる!
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れに。材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)250質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ゼロウィンドウ ストロングリセット シュアラスター

    ゼロウィンドウ ストロングリセット

    シュアラスター(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(80mL)
    当日出荷
    【ウロコ除去】新開発ウィンドウ専用コンパウンドと特殊クリーナーがフロント/リアガラスに付着したウロコを除去。
    用途ウィンドウガラスの汚れ・油膜・コート剤・ウロコの除去付属品専用スポンジ液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • シートブラシ Vikan(ヴァイカン)

    シートブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
    用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • シートブラシ Vikan(ヴァイカン)

    シートブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。毛先が割れていないので、しつこい汚れの清掃に最適です。
    用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×45質量(g)153耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
  • TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン 横浜油脂工業(Linda)

    TZ61 ワンタッチクリーナーES ポン

    横浜油脂工業(Linda)
    3,698税込4,068
    1個(2kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラスチックポリッシュ・プラス 武蔵ホルト

    プラスチックポリッシュ・プラス

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(50g)
    当日出荷
    カルナバワックス配合で保護効果持続
    形状ねり状危険物の類別非危険物
  • 鉄粉除去シリーズZEUS スムーサー ZEUS

    鉄粉除去シリーズZEUS スムーサー

    ZEUS
    2,798税込3,078
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ZEUS PADシリーズ専用に開発した傷つきを軽減するケミカルです。 PADの動きを滑らかにすると同時に特殊成分配合で、撥水系のコート剤を補強しながらの作業を可能にしました。 濃縮タイプで100倍に希釈して使用でき経済的です。
    危険物の類別非危険物
  • ナイロン洗車ブラシ アプソン

    ナイロン洗車ブラシ

    アプソン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)PP50%、ポリエステル50%危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ダスト零 産研科学

    ダスト零

    産研科学(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。 ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。 静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。 ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
    用途車のボディの掃除、車の内装の掃除、仏壇の掃除。付属品専用ケース全長(mm)820質量(g)190グリップ長さ(mm)200羽寸法(mm)600危険物の類別非危険物
  • ポリテクター(シリコン配合)(業務用) DJ(ドライブジョイ)

    ポリテクター(シリコン配合)(業務用)

    DJ(ドライブジョイ)
    5,998税込6,598
    1本(2L)
    当日出荷
    樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
    危険物の類別非危険物
  • クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤 DJ(ドライブジョイ)

    クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤

    DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    3日以内出荷
    1液で従来の油膜取りとコーティングが同時に行える、作業効率の良いコート剤です。 スポンジ付。
    タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性油膜除去使用可能回数約20台危険物の性状水溶性
  • つるさらコート DJ(ドライブジョイ)

    つるさらコート

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(480mL)ほか
    欠品中
    スプレーして拭くだけでつるつる、さらさらな艶・撥水コートが完成します。 洗車後の拭き上げ時は、展示車両のメンテナンス、納車時のご使用がおすすめです。
    有効期間約1ヶ月
  • パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

    パルストルネードガン用スペアノズル

    レッドサン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW 呉工業(クレ)

    プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
    用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤寸法(mm)207×Φ66質量(g)475タイプスプレーpH値10.9液性水性危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車リフレッシュクリーナー SOFT99

    コーティング施工車リフレッシュクリーナー

    SOFT99
    1,498税込1,648
    1本(180mL)
    6日以内出荷
    マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。 ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。 塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
    用途雨ジミ、水アカ除去寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×210×50液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装車
洗車・清掃