23ページ目: 洗車・清掃

2,640件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102
  • ウォッシュミストプラス SOFT99

    ウォッシュミストプラス

    SOFT99(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スプレーして吹き上げるだけで汚れや匂いだけでなく、除菌も出来ます。
    用途車内の消臭・除菌。成分界面活性剤・エタノール・消臭剤・香料材質ポリウレタン樹脂幅(mm)90高さ(mm)190奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • ピカピカレインPREMIUM トップラン

    ピカピカレインPREMIUM

    トップラン(3件のレビュー)
    9,072税込9,979
    1本(25mL)
    当日出荷
    ピカピカレインプレミアムは、一度塗るだけで本格的なガラスコーティングができます。 【親水×撥水=滑水】 ボディを滑り落ちるような滑水性の水弾きは、ボディに水が溜まりにくく、 ウォータースポットが付きにくい特徴をもっています。 洗車時に落ちにくい黄砂や虫の死骸、鳥の糞も洗車で簡単に除去できます。 【自然で高級感のある艶】 見たひとが思わず惹きこまれ、つい触れたくなるような魅力的な艶やかさ。 抜群の透明感があるため、ベールで包み込むような「至高の輝き」を実現することができます。 【塗って拭くだけカンタン施工】 施工方法は、スポンジで塗ってクロスで拭くだけ。 初めての方でも失敗しないよう、硬化速度を調整して開発されました。 ガラスコーティングの経験がない方でも安心して施工できます。
    用途自動車塗装面の保護及びつや出し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL対応ボディー色全塗装色特性滑水、つや出し危険物の性状非水溶性
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP) GYEON(ジーオン)

    Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP)

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。
    危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • エアーブラスターミニ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈 ヤシマ化学

    CAR COOL 撥水シャンプー 10倍希釈

    ヤシマ化学
    9,998税込10,998
    1箱(18L)
    当日出荷
    全車色対応・全ての車にご使用いただけます。 撥水成分配合で、洗車と同時に撥水コーティング効果が得られます。 ボディのツヤ出し効果 希釈して使用できる業務用・濃縮タイプ(2~10倍希釈)
    タイプ希釈して使用内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率2~10倍液性弱酸性~中性性質撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
  • 角型ウールパッド 撥水道場

    角型ウールパッド

    撥水道場
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    鏡やガラスの油膜や古いコーティング剤の除去に。 オービタルサンダーに装着し、ガラス用研磨剤(ウロコ落としZEROソフト)を付けて磨いてください。
    仕様オービタルサンダー用サイズ(mm)115×80×10(+毛先6)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ダイヤモンドコート

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
  • 魁磨き塾 三兄弟 PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 三兄弟

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    3本の効果で、キズ消し艶出し保護 小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。 粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm) 小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm) 艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
    付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物
  • 鉄粉バフ ネットワーク

    鉄粉バフ

    ネットワーク
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
    用途自動車ボディ用直径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • XGZ0115 G271先端ブラシ部 タカギ

    XGZ0115 G271先端ブラシ部

    タカギ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ JTC

    高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ

    JTC(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
    仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
  • グッドジョブスポンジタイプ マルテー東北石橋

    グッドジョブスポンジタイプ

    マルテー東北石橋
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ドリームⅡ マルテー東北石橋

    ドリームⅡ

    マルテー東北石橋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    毛幅が長いので作業効率が良い!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PVC全長(mm)420質量(g)173毛丈(mm)約60危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン

    B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用

    ハンディ・クラウン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)420質量(g)268危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCウォーター イージーコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーター イージーコーティング

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(480mL)ほか
    当日出荷
    ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く! CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
    危険物の類別非危険物特性撥水、防汚
  • ワックス用スポンジ エコノミー ジョイフル

    ワックス用スポンジ エコノミー

    ジョイフル
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワックス掛けの必須アイテム。
    材質ポリエーテルフォーム危険物の類別非危険物
  • 2WAY車内モップ&ブラシ ワコー

    2WAY車内モップ&ブラシ

    ワコー
    369税込406
    1個
    当日出荷
    車内の細かいところに便利なアイテム ホコリ取りに!すき間の汚れに! ブラシ部分は、隙間の汚れなどに。 モップ部分は、車内のホコリや花粉・タバコの灰などの細かい汚れをキャッチすることに適した、2つの用途を持つお掃除道具です。
    用途車内のダッシュボード周りや、細かい隙間などの汚れ取りに。材質(柄)ポリプロピレン(モップ)ポリエステル(ブラシ)ポリプロピレン(留め具)スチール寸法(mm)約100×230×19危険物の類別非危険物
  • シートブラシ Vikan(ヴァイカン)

    シートブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
    用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • コーティング施行車用スポンジモップ アイオン

    コーティング施行車用スポンジモップ

    アイオン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
    トラスコ品番115-7231材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
  • ヘッドライト復活 プレミアムコート カーメイト

    ヘッドライト復活 プレミアムコート

    カーメイト(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
    用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコールセット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚液性(クリーナー)弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性親水、傷消し、防汚危険物の性状水溶性
  • 撥水ボディコート PITWORK(日産)

    撥水ボディコート

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
    有効期間(効果持続)約3ヶ月使用量約40台分危険物の類別非危険物特性撥水
  • Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ)

    Stoner ホイールクリーナー

    呉工業(クレ)(6件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本(473mL)
    当日出荷
    密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。
    用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄成分界面活性剤、増粘剤トラスコ品番828-2673液性中性危険物の類別非危険物
  • ピッチクリーナー タールピッチ洗浄剤 DJ(ドライブジョイ)

    ピッチクリーナー タールピッチ洗浄剤

    DJ(ドライブジョイ)
    939税込1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    ボディに付着したタールピッチをすばやく除去。錆も防止します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 洗車機用ワックス DJ(ドライブジョイ)

    洗車機用ワックス

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(2L)
    当日出荷
    洗車機専用濃縮タイプワックス剤です。
    液色黄色液性弱酸性危険物の類別非危険物対応洗車機メーカー特に指定無し(各洗車機の指定濃度で使用)
  • カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤 DJ(ドライブジョイ)

    カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤

    DJ(ドライブジョイ)
    1,998税込2,198
    1本(2L)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • CCグロスゴールド インテリアコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCグロスゴールド インテリアコーティング

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,798税込1,978
    1本(200mL)
    当日出荷
    樹脂パーツ・ゴム・合成レザーに、しっとりとした艶を与える内装用コーティング剤です。 スプレーして拭くだけでOK。ノンシリコンタイプで、テカらず、ギラつかずサラサラした手触りに仕上り、ダッシュボード等に高級感あふれる黒く落ち着いた艶を与えます。 さらに、付属のマイクロファイバーと組み合わせる事で、手あか・タバコのヤニ、油汚れ等もスッキリ落とします。また、除菌剤+帯電防止効果でホコリが付きにくくなり、除菌効果で車内空間が清潔になります。 繰り返し使う事で効果はますますアップ。これ1本で車内がピカピカに仕上がります。 UV吸収剤配合:色あせ・ヒビ割れ・劣化を防いで、新車時の色をキープします。
    質量(g)293寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×86×52危険物の類別非危険物特性耐紫外線
  • ポリッシュクリーナー ウイルソン

    ポリッシュクリーナー

    ウイルソン(2件のレビュー)
    689税込758
    1本(530mL)
    当日出荷
    ボディについた水アカ、シミ、油汚れを強力除去。光沢の少なくなった荒れた塗装面も整えて新車の輝きをつくります。塗りやすく、拭き取りも簡単なので、楽に作業ができます。
    形式液体液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト車専用
  • ハイテクX1 ボディーコート剤-5000 クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ボディーコート剤-5000

    クリスタルプロセス(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(200mL)
    当日出荷
    3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
    タイプ撥水性有効成分50%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
  • らくとりウエス 16枚入り PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくとりウエス 16枚入り

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1セット(16枚)
    当日出荷
    1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。 ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。 特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。 カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。
    材質レーヨン70%、ポリエステル30%質量(g)110シートサイズ(mm)約365×270危険物の類別非危険物
  • 黒艶制覇 リンレイ

    黒艶制覇

    リンレイ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(200mL)
    当日出荷
    ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
    用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン特性傷消し
  • エクストリーム コクピットクリーナー SONAX

    エクストリーム コクピットクリーナー

    SONAX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    ハンドルに使ってもスベらず、安心して使えるノンシリコンタイプの内装クリーナー。これ1本で、全ての内装プラスチックの洗浄ができます。ノンシリコンタイプでギラつかず新車のように自然で美しく仕上がります。静電気防止効果でホコリがつきにくくなります。
    質量(g)572寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性中性危険物の類別非危険物
  • レザーケアローション シュアラスター

    レザーケアローション

    シュアラスター(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(160mL)
    当日出荷
    革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
    付属品専用クロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • ブラックレーベル エクストラプレミアムフォーミュラ シュアラスター

    ブラックレーベル エクストラプレミアムフォーミュラ

    シュアラスター(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(200g)
    当日出荷
    ベースワックスに持続耐久性をプラスしたカーワックス。ブラックレーベルの基本性能の高さをそのままに、カルナバ蝋とアミノファンクショナルとの結合で、ワックス被膜の耐久・持久性を強化したエクストラモデル。中型車 約13台分
    付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL対応ボディー色全色使用頻度1.5ヶ月
  • ウインドウォッシャー液 一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 一般用

    ジョイフル(5件のレビュー)
    299税込329
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
  • ハイブラスト コスモビューティー

    ハイブラスト

    コスモビューティー
    14,980税込16,478
    1箱(20L)
    当日出荷
    グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
    用途鉱物油専用クリーナートラスコ品番828-6779質量(kg)22高さ(mm)300pH値13.4(代表値)液性アルカリ性(水性)縦(mm)320横(mm)305危険物の類別非危険物
  • 鏡面ワックス 艶タイプ ウイルソン

    鏡面ワックス 艶タイプ

    ウイルソン(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(260g)
    当日出荷
    高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
    形状固形危険物の類別非危険物対応ボディー色ダークカラー特性耐紫外線
  • プロミラックス 鏡面仕上剤 実感パック リンレイ

    プロミラックス 鏡面仕上剤 実感パック

    リンレイ(12件のレビュー)
    499税込549
    1本(100mL)
    当日出荷
    ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
    用途自動車外装塗装の保護つやだし付属品タオル成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤形状液体目の粗さ鏡面仕上げ危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久 ワコー

    タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久

    ワコー
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。
    トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
洗車・清掃