31ページ目: 洗車・清掃

2,640件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm

    GYEON(ジーオン)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。
    寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • Q2M Preserve 品番(Q2M-PS) 250 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Preserve 品番(Q2M-PS) 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    1,800税込1,980
    1個
    9日以内出荷
    ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。 車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。 コーティング効果は最長3ヶ月。
    容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • Q2M Foam 品番(Q2M-FM) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Foam 品番(Q2M-FM) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 高品質で濃厚な泡が汚れを吸着し、簡単にボディを美しくすることができます。 コーティング前の下洗いなどにも最適です。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS) 500 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS) 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,100税込2,310
    1個
    9日以内出荷
    ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • グラシアス ゴールド アイアンリムーバー PROSTAFF(プロスタッフ)

    グラシアス ゴールド アイアンリムーバー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1本(400mL)
    当日出荷
    ボディーやホイールに付着した鉄粉やブレーキダストを化学反応で落とす、鉄粉除去クリーナーがグラシアスゴールドシリーズから新登場! 垂れにくく定着性の高い「ジェルタイプ」で、有効成分がしっかりと密着。 ボディーやホイールに付着したガンコな鉄粉をしっかりと包み込み、素早く(赤紫色に)化学反応させ、ねこそぎ溶かし落とします。 また、鉄粉取りクリーナー特有の臭いがジェルで飛散しにくく、快適な作業性を実現しました。 ボディーコーティング前の下地処理に特にオススメで、塗装表面がつるつるになりコーティング効果を最大限に発揮させます。 車全体をリフレッシュできる鉄粉取りのNEWアイテムです。
    質量(g)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×79×201危険物の類別非危険物
  • TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト 詰め替え用 SELLARS

    TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト 詰め替え用

    SELLARS
    3,698税込4,068
    1巻(200カット)
    当日出荷
    吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップトラスコ品番255-4497材質DRCペーパー幅(mm)185ホワイト高さ(mm)255タイプ詰替え長さ(m)61奥行(mm)185シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
  • ライトCleanNEO メグロ化学

    ライトCleanNEO

    メグロ化学
    1,998税込2,198
    1本(160g)
    翌々日出荷
    ヘッドライトに本来の輝きを!!。成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
    用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉有効期間約3~約6ヶ月危険物の類別非危険物施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉
  • ガラスクリーナースプレー ファースト・グラス AUTOGLYM

    ガラスクリーナースプレー ファースト・グラス

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ファースト・グラスは、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。 ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。 特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。 昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。 シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。 アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。 塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。 汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。
    用途ウインドウ用クリーナー容量(mL)500区分ウィンドウ用・ウォッシャー液危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス(水色) アリーナ

    マイクロファイバークロス(水色)

    アリーナ
    4,198税込4,618
    1セット(12枚)
    6日以内出荷
    吸水力・汚れ除去力・乾燥力・柔らかな肌触り。全てに優れ、しかも衛生的な魔法のクロスです!
    用途車の洗車等に水色危険物の類別非危険物
  • A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機セット

    JTC
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
    セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ)

    グラシアス ゴールド タイヤコーティング

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(325mL)
    4日以内出荷
    画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加 逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分) 噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。 艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加 塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載 「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。
    付属品スポンジカバー付き成分シリコーンオイル質量(g)332タイプミスト状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57pH値無し液性油性危険物の類別非危険物
  • トルネード・バキュームクリーナー GA-REW(ガリュー)

    トルネード・バキュームクリーナー

    GA-REW(ガリュー)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
    用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    除電ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
    用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    一般洗浄ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    一般洗浄ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド用スポンジパッド 撥水道場

    ハンド用スポンジパッド

    撥水道場
    389税込428
    1個
    当日出荷
    鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。 ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
    サイズ(mm)100×45×22危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤 撥水道場

    ウロコ落としZERO 鏡面仕上げ剤

    撥水道場
    1,598税込1,758
    1本(50g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
    用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザークリーナー クリスタルプロセス

    レザークリーナー

    クリスタルプロセス(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    革製品に付着した頑固な汚れを素早く落とす事ができ、拭き取りも簡単。革にダメージの少ない安全な中性タイプ。様々な革製品に使用できます。
    用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
  • ホイール専用撥水スプレー クリスタルプロセス

    ホイール専用撥水スプレー

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。
    用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
  • ドア・ルーフのモール復元剤 クリスタルプロセス

    ドア・ルーフのモール復元剤

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本(200mL)
    当日出荷
    あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。
    用途タイヤ・ホイール・モール用仕様油性目の粗さ超微粒子危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間美白(ホワイト・淡色車専用) クリスタルプロセス

    瞬間美白(ホワイト・淡色車専用)

    クリスタルプロセス
    4,998税込5,498
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    洗車と同時に固着した古いワックスや頑固な水垢・小キズを2μmのコンパウンドとアルカリ洗剤配合で瞬時に落とすことができる超強力タイプ
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • 自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー クリスタルプロセス

    自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • 最高級タイヤワックス-TW1000 クリスタルプロセス

    最高級タイヤワックス-TW1000

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊シリコンにウレタン樹脂を配合した新開発のタイヤワックスはタイヤ本来の深みのあるツヤと持続力に優れ、雨降り走行でも素晴らしい撥水力を維持します。
    用途タイヤ・ホイール・モール用液性中性危険物の類別非危険物
  • 超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル

    超ソフト カーウォッシュブラシ

    ジョイフル
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約620×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • シャインポリッシュ コーティング PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャインポリッシュ コーティング

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
    付属品取扱説明書質量(g)365寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能危険物の性状非水溶性
  • 拭き取りクロス5枚組 ジョイフル

    拭き取りクロス5枚組

    ジョイフル
    899税込989
    1個
    当日出荷
    大きめのサイズでらくらく拭き取り!
    幅(mm)40厚さ(mm)3高さ(mm)40危険物の類別非危険物
  • 泡洗車用 ムートングローブ 横浜油脂工業(Linda)

    泡洗車用 ムートングローブ

    横浜油脂工業(Linda)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。
    用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
  • エアーグッピー マルテー東北石橋

    エアーグッピー

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)390質量(g)185危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 洗車ブラシボディ用 馬毛 マルテー東北石橋

    洗車ブラシボディ用 馬毛

    マルテー東北石橋(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)160危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • アルミざおうL-1200 マルテー東北石橋

    アルミざおうL-1200

    マルテー東北石橋
    6,598税込7,258
    1本
    翌日出荷
    アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン全長(mm)780~1190質量(g)645危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y 2WAYブラシ すきま用 ハンディ・クラウン

    B&Y 2WAYブラシ すきま用

    ハンディ・クラウン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車のすきまブラッシング洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)77危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • B&Y ソフトブラシ ホイール用 ハンディ・クラウン

    B&Y ソフトブラシ ホイール用

    ハンディ・クラウン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、 洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車などのアルミホイール洗浄専用材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)191危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブラシパッキン ハンディ・クラウン

    スリムブラシパッキン

    ハンディ・クラウン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)132危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブラシ混毛 ハンディ・クラウン

    スリムブラシ混毛

    ハンディ・クラウン
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!色々使える混毛仕上げで、作業が楽な通水タイプ
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)125危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブラシPP先割 ハンディ・クラウン

    スリムブラシPP先割

    ハンディ・クラウン
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)128危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ保護用撥水剤 ネットワーク

    CQ保護用撥水剤

    ネットワーク
    2,798税込3,078
    1本(100mL)
    当日出荷
    保護用撥水剤はクオリティークオーツ用に開発したトップコート剤です。完全ガラス被膜までに時間を要する為に、雨染み対策に「クオリティークオーツ」施工後に塗布することお勧め致します。また定期的に塗布することによって撥水効果が持続できますのでメンテナンス剤としてお勧め致します。
    用途自動車ボディ用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性撥水危険物の性状非水溶性
  • ネルクロス 約400x400mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ネルクロス 約400x400mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    高吸収性ネル生地新登場!! 超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!! 水滴や汚れをすばやく吸収します!!
    用途清掃・お手入れサイズ(mm)約400×400危険物の類別非危険物
  • 速吸水 モモンガクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    速吸水 モモンガクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    918税込1,010
    1枚
    当日出荷
    ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。 また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。 軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
    質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42危険物の類別非危険物
  • 酸化セリウム AUG

    酸化セリウム

    AUG(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    酸化セリウム100%
    用途ガラス研磨用質量(g)65危険物の類別非危険物
洗車・清掃