36ページ目: 洗車・清掃

2,640件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα サンエスエンジニアリング

    油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα

    サンエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個(20L)
    翌々日出荷
    従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
    用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング

    金属磨き剤メタルポリッシュ MP

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
    用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
  • 微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    除電ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
    用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブラスターミニ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス磨き用マイクロ研磨シート(キット) 3M(スリーエム)

    ガラス磨き用マイクロ研磨シート(キット)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)
    当日出荷
    特殊マイクロ研磨シートで、キズをつけずに水あか・ウロコが取れます 水でぬらして磨くだけの簡単作業です 専用のパッド付きです
    用途自動車のガラスについた水あか、ウロコの除去に。適合水あか、ウロコトラスコ品番180-5179アズワン品番64-8543-28危険物の類別非危険物
  • ヘッドライト輝神50 ヤシマ化学

    ヘッドライト輝神50

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1本(1L)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロファイバークロス 撥水道場

    マイクロファイバークロス

    撥水道場(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷
    洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。
    サイズ(mm)(1枚当り)400×400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超撥水コーティングシャンプー クリスタルプロセス

    超撥水コーティングシャンプー

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(500mL)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    カーシャンプー感覚で洗車をするだけで、素晴らしい光沢と撥水性に優れた被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理性質撥水
  • ハイテクX1 HIGH SPEED COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1 HIGH SPEED COAT

    クリスタルプロセス
    8,298税込9,128
    1本(200mL)
    当日出荷
    作業時間は今までの1/2(半分)。 優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。 塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。 持続期間約2年。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分25%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約2年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
  • 飛跳ねコート剤 クリスタルプロセス

    飛跳ねコート剤

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(2L)ほか
    3日以内出荷
    ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
    用途自動車ガラス用性質撥水危険等級危険物の類別第四類
  • シート用すべり止めコーティング剤 クリスタルプロセス

    シート用すべり止めコーティング剤

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    欠品中
    車の様々な動きに応じて起こるシートの滑りは、ドライバーや同乗者に疲労感を与えます。本品を塗布することによりシートの滑りを抑えることができ、乗車中のストレスや疲労を軽減します。
    用途自動車ルーム用仕様水性危険物の類別非危険物保持期間(日)約30~60
  • ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセス

    ガラスのウロコ除去セット

    クリスタルプロセス
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
    セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
  • ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 SiFハイブリッド3000

    クリスタルプロセス(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス被膜とフッ素被膜を同時に形成。しかも濡れたボディーに直接濡れます。光沢はもとより今までにない超撥水を可能に!フッ素配合で持続性も抜群。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
  • エンジンルームコーティング クリスタルプロセス

    エンジンルームコーティング

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の樹脂、ゴム、ホース類の保護・変色予防に最適!塗り込み不要、拭き取り不要でベタツキもなく作業性抜群!
    用途自動車エンジンルーム用危険物の類別非危険物
  • 雨ジミ付着防止剤 クリスタルプロセス

    雨ジミ付着防止剤

    クリスタルプロセス
    2,998税込3,298
    1本(300mL)ほか
    3日以内出荷
    雨ジミ付着防止専用に開発された本品は、汚れや不純物が固着しにくい新素材を配合し、塗装表面に薄い犠牲被膜を形成します。 ガラスコーティング施工車や未施工の濃色車に付着しがちな雨ジミを、犠牲被膜がコーティング層や塗装面への固着を抑制することにより、洗車で簡単に除去することができます。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分3%性質撥水危険物の類別非危険物保持期間(日)約30
  • 泡立ち洗車スポンジ ジョイフル

    泡立ち洗車スポンジ

    ジョイフル
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • ワックス・コーティング用クロス ワコー

    ワックス・コーティング用クロス

    ワコー
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    断面が鋭角になっている極細繊維が、コーティング剤・ワックスを吸着!拭き上げも軽くてラクラク!
    用途自動車ボディ用材質ポリエステル・ナイロンパープル危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
  • コーティング吸水用クロス ワコー

    コーティング吸水用クロス

    ワコー
    549税込604
    1個
    当日出荷
    髪の毛の10分の1ほどの極細繊維の毛細管現象による優れた吸水力で水滴をしっかり拭き取ります。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ナイロンブルー危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約40×40
  • CCウォーターゴールド ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1個(10枚)
    当日出荷
    コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成! 「CCウォーターゴールド」からサッと拭くだけで汚れを取り、艶と撥水効果を与えるウエットクロスが新登場! コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%仕様。虫・鳥フン汚れなどをサッと拭くだけで簡単に除去します。さらに劣化したコーティング被膜を保護成分が形成し、コーティング効果を持続させます。CCウォーターゴールド施工車はもちろんプロコーティングや市販品での施工車のお手入れにも最適です。またボディー以外にダッシュボードや樹脂パーツ・アルミホイールなど幅広く使えます。
    質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果艶と撥水効果、コーティング被膜
  • パーツクリア SBRAND(エスブランド)

    パーツクリア

    SBRAND(エスブランド)
    7,898税込8,688
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
    用途自動車樹脂パーツ危険物の類別非危険物
  • 高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ JTC

    高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ

    JTC
    17,900税込19,690
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
    仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
  • パステルブラシ マルテー東北石橋

    パステルブラシ

    マルテー東北石橋
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • スライドブラシPP マルテー東北石橋

    スライドブラシPP

    マルテー東北石橋
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで約1cm間隔に20段階ハンドルをスライドできます。洗車に最適な先割れ加工
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PP全長(mm)450~630質量(g)210危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • コンパクトウォッシュブルー マルテー東北石橋

    コンパクトウォッシュブルー

    マルテー東北石橋
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトな通水タイプ!使いやすくて、らくらく洗車可能!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)320質量(g)164危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • アルミざおう用 スペアヘッド マルテー東北石橋

    アルミざおう用 スペアヘッド

    マルテー東北石橋
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    交換用スペアヘッド
    用途CW-19 アルミざおう用材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)230質量(g)234危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ハンディブラシ プティ マルテー東北石橋

    ハンディブラシ プティ

    マルテー東北石橋
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    手軽に使えるミニサイズブラシ軽くて女性に最適!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)260質量(g)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • スリムブラシ中空 ハンディ・クラウン

    スリムブラシ中空

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!柔らかいストロー形状の新素材を使用、水分保持と泡含み力がUP!作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)129危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • くるまのガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    くるまのガラスクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    ギラつかずにスッキリ仕上がるノンシリコンタイプ ガラスの気になる汚れを落とし、視界をクリアにするガラス専用クリーナーです。 使いやすい泡タイプで液ダレしにくく、泡切れもよくスピーディーに作業が完了!視界不良の原因となるタバコのヤニ・手アカ・油汚れ・黄砂・花粉をしっかり除去し、ノンシリコンでギラつかずに拭きムラなく仕上がります。 また、内窓ガラスのくもりの原因となる汚れを落とす事で、冬季等にくもりにくくします。 車はもちろんご家庭の窓ガラス等、幅広くお使いいただけます。
    質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド お試しサイズ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1本(70mL)
    当日出荷
    「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
    質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41危険物の類別非危険物特性つや出し
  • P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツール

    P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)

    コンパクトツール
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • CQメンテナンスキット ネットワーク

    CQメンテナンスキット

    ネットワーク
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。
    用途自動車ボディ用危険物の類別非危険物
  • ファインフォーム カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)

    ファインフォーム カーシャンプー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個(1000mL)
    当日出荷
    今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現! 泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。 また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。 さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
    質量(g)1085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
  • ルームピア レザーバリア SOFT99

    ルームピア レザーバリア

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本革シートの「クリーニング」「ツヤ出し」「撥水」「防汚」が1本で可能な本革シート専用のコート剤。飲みこぼしや衣類の色移りや雨による水濡れから本革シートを守ります。 水性コート剤でニオイも少なく、お子様やペットが乗車する車内でも安心して使えます。1本で約20脚分使用可能です。
    成分シリコーン、樹脂、ミンクオイル容量(mL)230廃棄上の注意廃棄の際は中身を使い切ってから、各自治体の指示に従って捨てるアズワン品番64-8322-54保管環境直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管する / ストッパーをOFF状態にし、正立で保管する危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバークロス ジョイフル

    マイクロファイバークロス

    ジョイフル
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!3枚入
    材質ポリエステル80%/ナイロン20%危険物の類別非危険物
  • フロアブルーム Vikan(ヴァイカン)

    フロアブルーム

    Vikan(ヴァイカン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
    用途床、荷台の床掃除材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC寸法(mm)630×65×160質量(g)1000耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物毛のかたさハード
  • ゼロウィンドウ リセットプロ シュアラスター

    ゼロウィンドウ リセットプロ

    シュアラスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラスに付着した不快な汚れ(油膜・水アカ・古いコート剤)を除去!。特殊洗浄成分と微粒子研磨剤による強力油膜除去剤。。【油膜除去】。特殊洗浄成分(界面活性剤が汚れを浮かし、アルカリ成分が油汚れを分解)と、微粒子研磨剤により頑固な汚れを落とします。。フロントガラスに固着した油膜、水アカ、古いコート剤をしっかり除去し、雨の日の不快な視界をクリアに復活させます。撥水コーティングの下地作りにも最適です。
    用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去付属品専用スポンジ容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • クリアショック 武蔵ホルト

    クリアショック

    武蔵ホルト
    2,298税込2,528
    1本(10mL)
    4日以内出荷
    劣化が進んだヘッドライトも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。再劣化防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • カーマイン システムガード イーグルスター

    カーマイン システムガード

    イーグルスター
    9,298税込10,228
    1個(20L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
洗車・清掃