カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- GYEON(ジーオン)(165)
- SOFT99(161)
- ウイルソン(105)
- クリスタルプロセス(104)
- ワコー(84)
- ジョイフル(82)
- ツツミ工業(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- シュアラスター(54)
- AUTOGLYM(54)
- 武蔵ホルト(48)
- イーグルスター(42)
- 横浜油脂工業(Linda)(41)
- カーメイト(40)
- ニューホープ(38)
- 撥水道場(33)
- マルテー東北石橋(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

撥水シャンプー
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個(4L)当日出荷洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル仕様原液使用4L減容ボトル材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤質量(kg)4.15容量(L)4性質水アカ落とし、撥水危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
ナンバープレート専用クリーナー
日本磨料工業¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。用途ナンバープレート専用汚れ落し適合ナンバープレート使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。危険物の類別非危険物
ペイントツヤ出しミニセット
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥579税込¥6371個(20g)4日以内出荷塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。容量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200.危険物の類別非危険物
撥水シャンプー
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個(4L)4日以内出荷仕様シャンプーと同時に撥水コーティングができます! 洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります! 原液使用、直接スポンジになじませて洗車。容量(L)4性質撥水危険物の類別非危険物
GoPakサンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥5,698税込¥6,2681台6日以内出荷付属品#80メッシュサンドペーパー×3長さ(mm)263幅(mm)91質量(kg)0.62(充電池除く)高さ(mm)115無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリーリチウムイオン適合バッテリーBDCB12U
S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングにセット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000モーター電圧(V)DC14.4オービットダイヤ(mm)約1
メタルポリッシュ・リキッド
AUTOSOL(オートゾル)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(250mL)翌々日出荷伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。高品質な研磨成分が、劣化した金属表面や頑固なくもり・汚れを根元から優しくきれいに落とし、くすんだ表面に新品のような輝きを取り戻します。液体のため塗布も簡単で、大きなものや広い面を磨く際にお使いください。用途金属製品の汚れ落としと研磨を同時に行い美しく仕上げ、処理後のサビの発生やくもりを防止します。濃縮液体タイプなので、面積の大きい表面に塗布しやすくなっています成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)(正味量)250規格NSF A7認定アズワン品番65-1926-77危険物の類別非危険物
マイクロスワイプスポンジ
ETTORE(エトレ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マイクロファイバー製のスポンジです。用途車の清掃材質マイクロファイバー質量(g)129危険物の類別非危険物適合用途洗車
スタンダードブラシ
ETTORE(エトレ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)684危険物の類別非危険物適合用途洗車
ROOMPIAA スポットリムーバー
SOFT99¥729税込¥8021個(20mL)6日以内出荷布シートについてしまった”あきらめジミ”もキレイにする、繊維用シミ取りキット。 専用リキッドとHPVAスポンジにより、「洗浄」→「すすぎ」→「吸水」を行う洗濯発想の新方式で、あきらめていたシミを除去。 水性、油性の様々なシミに対応します。1円玉大のシミに対して、約30回使用可能。危険物の類別非危険物
サビ落としラクラクパット
武蔵ホルト¥849税込¥9341個(2枚)4日以内出荷砥材をコーティングした高強度な繊維で頑固なサビを削り落とします。 目詰まりしにくく効率良くサビ落とし作業ができます。 柔軟性とクッション性があり曲面のサビ落としにも便利 耐水性、耐油性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。粒度#120寸法(高さH×幅W)(mm)115×75危険物の類別非危険物
ブライターシュット 4L
日本磨料工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物
アクティブ・インセクト・リムーバー
AUTOGLYM¥3,398税込¥3,7381本(500mL)当日出荷虫取りクリーナー。 自動車のボディ、ウインドガラス、ヘッドライト等に付着した昆虫の死骸をスピーディーに取り除く、中性タイプの虫取りクリーナーです。 専用開発の洗浄成分が、自動車のボディ表面に押しつぶされ、こびりついた昆虫の死骸を溶かし素早く洗浄し、ボディーをきれいに保つことができます。 使用後の塗装面は「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ReBirth ウォータースポット除去用コンパウンド
リンレイ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個(120g)当日出荷ウロコ状のウォータースポットを強力除去!。クリアな視界を復元。劣化したガラス用撥水剤、ガンコな油膜の除去にも最適。付属品専用スポンジ形状液体目の粗さ超微細危険物の類別非危険物
ガラス系コーティング施工車専用クロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451枚5日以内出荷コーティングを傷めず汚れだけを落として、保護膜を形成!用途ガラス系用コーティング施工車専用クロス質量(g)409寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×30危険物の類別非危険物
バンパー虫取りコート
PITWORK(日産)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)5日以内出荷新技術のポリグリセリンエステルを使用。 タンパク質(虫の死ガイ)を分解し汚れを落とします。 洗浄後のコーティング効果で汚れが付着しにくく又、汚れを落としやすくなります。付属品不織布有効期間(効果持続)約1ヶ月危険物の類別非危険物
撥水ボディコートシャンプ&水垢取り
PITWORK(日産)¥6,498税込¥7,1481本(1L)5日以内出荷高発泡なマイクロムースの泡で、やさしくきれいに車輛を洗いあげます。 専用発砲洗剤噴霧ガンとムートンモップの使用で通常の手洗い洗車に比べて、効率的且つ効果的に洗車をすることが可能です。 使用量は車種によって異なります。有効期間(効果持続)約3ヶ月性質撥水使用量約40台分危険物の類別非危険物
ヴューズワンメルツ
テクノ・ソテック¥8,298税込¥9,1281本(300mL)ほか6日以内出荷ヴューズワンBODYでも落ちない頑固なウロコ対応。 ボディに残った頑固なウロコもタオルかスポンジでその部分を擦る事で落ちて行きます。
ミスターマジック ゴールドシャンプー
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷洗うだけで汚れを落とし、究極の輝きを与えるワックスインシャンプーです。 スポンジにとって洗うだけで、ボディーに付いた汚れをスッキリと落とし、高純度カルナパロウにより、透明感と深みのあるツヤで塗装表面を美しく仕上ます。さらに、強重合シリコーンオイルにより耐久性のある被膜に変化させ、驚きの輝きを長期間持続します。 また、高い撥水効果で今までにない雨弾きを実現し、雨ジミや汚れの付着を防ぐことで艶を長持ちさせます。 ストレートタイプ。ノーコンパウンドで手早くサッとお使いいただけ、至高の艶が体感できる高性能シャンプーです。用途コーティング施工車対応。 S140ミスターマジックゴールドのメンテナンスにも最適。付属品ソフトブラックスポンジ性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物
タイヤクリーナー(補充用)
DJ(ドライブジョイ)¥1,898税込¥2,0881本(1L)3日以内出荷汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
クリーナーワックス
DJ(ドライブジョイ)¥14,980税込¥16,4781缶(18L)5日以内出荷ボディの汚れを取りツヤを出す、使いやすい液体ワックスです。仕様コンパウンド入り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
白艶制覇 実感パック
リンレイ¥679税込¥7471個(80mL)5日以内出荷人気の「白艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。付属品マイクロファイバークロスタイプ液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト/パールホワイト/ベージュ
サンダポリッシャ
マキタ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチトラスコ品番485-8573全長(mm)431質量(kg)3.3電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])0~3200コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
プレミアムウォッシャー
ジョイフル(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(2L)欠品中輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。 抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。危険等級Ⅱ凍結温度(℃)-30危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量740mL危険物の性状水溶性
万能クリーナー
エア・ウォーター¥11,980税込¥13,1781箱(20L)ほか3日以内出荷アルカリ液性の油汚れ等除去洗浄剤です。 自動車エンジン外面、車内内張り、車両・船舶や工場フロアの油汚れの清掃に使用できます。 各種機械、部品、工具、工場設備など油汚れの除去に使用できます。用途自動車用エンジン外部の洗浄剤。
スプレーワックス
エア・ウォーター¥23,980税込¥26,3781箱(420mL×24本)3日以内出荷スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スムースエッグ ハイドロフラッシュ
SOFT99(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(230mL)当日出荷新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。 特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。 「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52液性水性作業量(目安)中型車約8台分危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装車特性防汚
Spaplus プレミアムワックススポンジ
ワコー¥519税込¥5711個当日出荷しっとりなめらかなワックススポンジです。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)140×180×40危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布















































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)