49ページ目: 洗車・清掃

2,640件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA

    SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー

    SPTA
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    小径ギアアクションの新境地。SPTA プロフェッショナル・ミニギアポリッシャー。 一般的なダブルアクションでは回転が止まってしまうような、バンパーの複雑な造形や深いプレスライン。 CP302は、80mmの小径パッドに「強制回転機構」を組み合わせることで、どんな負荷がかかっても研磨を止めない圧倒的な切削力を実現しました。 01. 強制回転が生み出す、クラス超越のトルク性能。 定格710W(最大900W)のハイパワーモーターが、ギアを介してパッドを強制的に駆動。3インチ(80mm)という極小の接地面積に強大なトルクを集中させるため、狭い範囲の深い傷取りや、硬質クリアの肌調整において、大型機を凌駕する圧倒的なスピードと作業効率を誇ります。 02. 精密CNC技術による高い静粛性と安定性。 ギアアクション特有の「暴れ」を制御するため、内部の噛み合わせパーツには高精度なCNC旋盤加工を採用しました。独自の振動抑制テクノロジーにより、手に伝わる不快なシビレを大幅に軽減。左右どちらの手でも安定してホールドできる人間工学に基づいた設計が、緻密さが求められる細部研磨の精度を劇的に向上させます。 03. 定速制御とトリガー変速が生み出す「操作の自由度」。 負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー」を搭載。指先の感覚で回転を微調整できるトリガー変速との相乗効果により、1500rpmから4500rpmまで、状況に合わせた最適な研磨圧を維持し続けます。起動時の「ソフトスタート機能」は、液剤の飛散を抑え、安全な作業開始をサポートします。
    危険物の類別非危険物
  • バケツ入り石鹸”バキットソープエース” 横浜油脂工業(Linda)

    バケツ入り石鹸”バキットソープエース”

    横浜油脂工業(Linda)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    天然由来の環境に優しい純質石鹸100%です。
    用途タイヤ・マット・船舶・コンテナ・外壁・床・金属部品洗浄用。トラスコ品番718-8009材質純質石鹸100%容量(kg)6.5危険物の類別非危険物
  • グラスバリア 横浜油脂工業(Linda)

    グラスバリア

    横浜油脂工業(Linda)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。
    用途ガラス系ボディーコーティング剤。付属品マイクロファイバークロス適合車体色:全色対応トラスコ品番714-1238セット内容グラスバリアW 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚材質ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、キレート剤乳白色液体容量(mL)380容量(L)0.38危険物の類別非危険物
  • コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]

    コードレスディテーリングポリッシャーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    軽量で操作しやすく、振動と騒音が極めて小さい。
    用途細部研磨に専念し自動車のヘッドライト研磨、車体の微細な傷に適している。セット内容ポリッシャー本体×1・バッテリーパック×2・充電器×1・保護プラスチックカバー×2・接続アタッチメント・延長アタッチメント・オービタルアタッチメント大(6mmオービットダイヤ)・オービタルアタッチメント小(1.5mmオービットダイヤ)・50mmスポンジバフ粗目×5・50mmスポンジバフ中目×5・50mmスポンジバフ細目×5・50mmウールバフハード×2・50mmウールバフソフト×2・50mmマイクロファイバーバフ×2・30mmスポンジバフ粗目×5・30mmスポンジバフ中目×5・30mmスポンジバフ細目×5・30mmウールバフハード×2・30mmウールバフソフト×2・30mmマイクロファイバーバフ×2・75mmスポンジバフフラット・75mmスポンジバフウェイブ・75mmウールバフ・軸付コーンバフ(粗目・中目・細目)各×1・軸付円柱バフ(粗目・中目・細目)各×1質量(kg)0.88無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~5000連続使用時間約97~24(Lv1~Lv6)電池12V/2000mAhサイズ(mm)長325×幅45×高70危険物の類別非危険物オービットダイヤ(mm)6mm/1.5mm
  • コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]

    コードレスダブルアクションポリッシャー

    REX(レックス)[自動車用品]
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    バッテリー2個付属なので、連続作業もOK !コードレスなので、作業スペースがスッキリ !ダブルアクションなので磨きも安心 、低重心モデル! 操作しやすく疲れない !
    用途車のボディ(塗装面)の磨きや仕上げ、メンテナンスに使われる電動工具です。仕様ベースパッド:ベルクロ 150mmセット内容ポリッシャー本体×1、バッテリーパック×2、充電器×1、150mmスポンジバフ×2質量(g)1140無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~5000連続使用時間(分)約60~20(Lv1~Lv6)充電時間約1時間電池12V/2000mAhサイズ(mm)長235×幅150×高125危険物の類別非危険物オービットダイヤ(mm)4
  • Hydro Clean PRO 純水器スターターキット Hydro Clean PRO

    Hydro Clean PRO 純水器スターターキット

    Hydro Clean PRO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    【洗車革命】洗車用高機能純水器。洗車後の厄介なウォータースポット、水垢、水ジミ対策に!。水道水の不純物を除去した純水なら水拭きなしでもその差は圧倒的です!。拭き取り不要で時間短縮に!。・洗車中に「純水」と「水道水」を簡単に切り替えられるモード変更バルブ搭載の高機能モデル。・イオン交換樹脂10Lの大容量タイプ(洗車約190回分!。2)となり、国内の一般的な水道水のイオン濃度、水道水圧に対応。お住まい地域の水道水の水質により水量の調整が必要になる場合があります。・届いてすぐに水道蛇口や高圧洗浄機にワンタッチで繋げて純水洗車がご利用できるイオン交換樹脂(10L)付スターターキット。・純水は洗車以外にも、車の窓ふきやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水やご家庭のガラス窓洗浄、太陽光パネル洗浄、グラス洗浄、精密パーツ洗浄、アクアリウム用、加湿器用の水、化粧水の作成、アルコールの希釈用など様々な用途にご使用いただけます。2 30~50ppmの水道水の場合にすすぎに20Lの純水を使用した場合
    セット内容・切り替えバルブ&ストレーナー配管付きFRP製高圧タンク・イオン交換樹脂(5L×2)・ポータブルTDSメーター(イオン濃度測定用)・蛇口接続用ホース(2m)・イオン交換樹脂充填用漏斗・ホースコネクター×2・手提げ用ベルト・日本語説明書危険物の類別非危険物入数1
  • スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スプラッシュブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)。PITGEAR ブラシシリーズに新たに追加!。スプラッシュブラシ。【特徴】。・ホースを刺して簡単水洗車!水洗車と汚れ落としを同時に行えます!。・ダート走行や、雨天走行後に簡単に洗車を行えます。--------------------。品番:PG-279。本体サイズ:315(H)×65(W)×100(D)mm。パッケージ:340(H)×85(W)×100(D)mm。本体重量:184g (パッケージ重量200g)。内容:本体×1
    材質毛:PP、柄:PP危険物の類別非危険物構成部品本体×1
  • サラリア SARAYA(サラヤ)

    サラリア

    SARAYA(サラヤ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    サラッとすすげて仕上がりクリアです。環境対応減容容器を使用しています。RSPO対応商品です。
    用途調理機器から床、テーブル等の洗浄・除菌に。トラスコ品番704-5216材質成分:界面活性剤(5%、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルポリグルコシド)、溶剤、植物抽出物容量(kg)10希釈倍率原液~300危険物の類別非危険物
  • 鏡用手みがきセット (1S入) NCA

    鏡用手みがきセット (1S入)

    NCA
    6,698税込7,368
    1箱
    5日以内出荷
    鏡用アルタシートと日常管理維持用のシートが入ったお得なセットです。カランの水あか落としに適した蛇口用ナイロンたわし付き。CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)
    用途鏡のがんこな水あかの除去。水あか除去後の日常維持管理。きれいな鏡の油膜除去とくもり防止。トラスコ品番423-5426危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨゴレトレールF スパウト SARAYA(サラヤ)

    ヨゴレトレールF スパウト

    SARAYA(サラヤ)
    8,998税込9,898
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    床面、フライヤーなどの加熱機器、換気扇・フードなどの排気設備のハードな油汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。アルミ製品を除いた器具の洗浄に幅広くお使いいただけます。
    用途床・排水設備、排気設備のフード、換気扇トラスコ品番650-9944材質界面活性剤(6%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤容量(kg)1希釈倍率原液危険物の類別非危険物
  • クイックカラーバスタオル IRL

    クイックカラーバスタオル

    IRL
    56,980税込62,678
    1箱(30袋×2枚)
    5日以内出荷
    パイルの糸が抜けにくく、耐久性に優れたバスタオルです。
    用途洗濯頻度の高い現場に。材質本体:綿、ポリエステル危険物の類別非危険物
  • 多目的万能クリーナー 20L ES-A200 エアコンカバーサービス

    多目的万能クリーナー 20L ES-A200

    エアコンカバーサービス
    19,980税込21,978
    1箱(20L)
    4日以内出荷
    エアコン洗浄以外にも多目的に使用できる万能クリーナー。原液タイプ。天然パーム油配合で自然と人体にも配慮。消臭除菌剤配合でカビやバクテリアの繁殖を抑えます。強アルカリ洗浄剤が苦手な方におすすめです。
    用途エアコン、換気扇、レンジフードの油汚れ、その他家電製品の汚れの洗浄に使用方法スプレーから数分後、洗浄成分が浸透してから洗浄機で水洗い希釈倍率5倍~10倍主成分界面活性剤、天然パーム油液性アルカリ危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:780 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます 。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます 。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:580 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • 洗車キット 6P ヒロ・コーポレーション

    洗車キット 6P

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1セットほか
    4日以内出荷
    洗車に必要なアイテムが勢ぞろい。ボディからホイールまであらゆる部分に対応。収納ケース付き
    セット内容掃除クロス、洗車タオル、ワックススポンジ、メッシュタイプスポンジ、洗車グローブ、タイヤブラシ、各1個危険物の類別非危険物
  • ツヤ出しトリートメント濃縮【洗車専用】 AUG

    ツヤ出しトリートメント濃縮【洗車専用】

    AUG
    59,980税込65,978
    1個(18L)
    4日以内出荷
    洗車機専用に開発した車のつや出しトリートメント剤。持続は約1~2ヶ月!
    危険物の類別非危険物
  • リフレッシュイオンコーティング AUG

    リフレッシュイオンコーティング

    AUG
    49,980税込54,978
    1個(18L)
    4日以内出荷
    洗車後に濡れたボディにスプレーして拭き上げるだけの簡単施工!約3ヶ月持続!
    危険物の類別非危険物
  • メッキ・金属パーツ専用 ガラスコーティング+プライマーセット クリスタルプロセス

    メッキ・金属パーツ専用 ガラスコーティング+プライマーセット

    クリスタルプロセス
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    メッキ・金属パーツに強固に密着するガラスコーティング+専用プライマー登場。メッキ・金属パーツに下塗り後、ガラスコーティングを施工することで密着性・耐久性が向上。撥水が長期に渡って持続します。
    用途ガラスコーティング・プライマーセット内容専用プライマー 10mL×1、専用ガラスコーティング 10mL、塗り込み専用スポンジ4連結×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 303 オートホイール&タイヤクリーナー 303Products

    303 オートホイール&タイヤクリーナー

    303Products
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ?強力な洗浄力と安全性:ブレーキダスト、道路の油汚れ、タイヤの変色(茶色い汚れ)を効果的に除去します。?非腐食性・酸不使用:あらゆるタイプのホイール(アルミ、メッキ、塗装済みなど)に安心して使用できる設計です。?きめ細かな泡:豊かな泡が汚れを浮かせ、表面を傷つけずに洗浄をサポートします。
    用途ブレーキダストやタイヤの茶色い汚れを落とす強力洗浄。使用方法・予備洗浄:使用前にボトルをよく振り、ホイールとタイヤを水で洗い流して表面の砂などを落とします。・スプレー:ホイールとタイヤ全体に均一にスプレーし、約2分間放置します。・ブラッシング:タイヤ:硬めのブラシでゴム表面をこすり、汚れや変色を落とします。 :ホイール:ホイール用ブラシで細部の汚れをかき出します。・すすぎ:水でしっかりと洗い流してください。施工性タイヤの「泡の色」に注目: タイヤをこすった際、泡が茶色から白に変わるまで洗浄を繰り返すと、後のタイヤワックスの乗りや耐久性が格段に良くなります。細部は専用ツールで: ナットホールやスポークの裏側などは、ディテールブラシを併用すると洗い残しがなくなります。仕上げの保護: 洗浄後は、同じ303シリーズの「エアロスペースプロテクタント」などでタイヤを保護すると、紫外線による劣化を防げます。危険物の類別非危険物
  • 303 オートモーティブ トノーカバー&コンバーチブルトップクリーナー 303Products

    303 オートモーティブ トノーカバー&コンバーチブルトップクリーナー

    303Products
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    303トノカバー&コンバーチブルトップクリーナーは、 布製およびビニール製のトップから汚れ、ほこり、シミを安全に除去します。色あせや損傷を与えることなく、外観を復元します。以下の表面に安全に使用できます。? カーブラ。? ファブリックトップ 。? トラック用トネア。? ビニールトップ
    用途幌(ソフトトップ)や荷台カバーの専用洗浄。使用方法・ トノカバーやコンバーチブルトップをよくすすぎ、緩い汚れ、固形物、ゴミを落とします。・ まだ濡れているうちに、303(R) トノカバー&コンバーチブルトップクリーナーを塗ります。・ 湿らせた柔らかいナイロンブラシ、テリー布、またはスポンジで軽く攪拌します。・ きれいな水で十分にすすぎます。・ ※落ちにくい汚れの場合は、クリーナーを10~20分放置した後、軽くこすって汚れを落とします。 ・ 気温が高く滞留時間を長くすると、洗浄作用が促進されます。気温が低い場合は、クリーナーを長く効かせてからすすいでください。施工性乾かさないのが鉄則: 炎天下での作業は避け、液剤が乾く前に洗い流してください。広い面積を洗う場合は、パーツごとに区切って作業するのがおすすめです。「保護」とのセット使い: 洗浄・乾燥後は、ビニール製なら「303プロテクタント」、布製なら「303ファブリックガード」で保護することで、撥水性とUVカット効果を長期間維持できます。頑固な汚れには: 一度に落とそうとせず、数分間液剤を馴染ませてから再度ブラッシングする工程を繰り返すと、素材を傷めずきれいに落とせます。危険物の類別非危険物
  • 303 スピードディティーラー 303Products

    303 スピードディティーラー

    303Products
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    303スピードディテイラーは、ほこり、指紋、軽い汚れを素早く除去し、保護光沢を与え、数分で車をまるで新車のように仕上げます。 瞬時に光沢を高め、軽い汚れやゴミを取り除きますが残りません。? 滑らかで、筋のない、光沢のある仕上がりになります。? 静電気防止処方でホコリ、汚れ、シミを寄せ付けません。? 優れた紫外線カット機能で色褪せを防ぎます。? ボディー、グラスファイバー、プラスチック、アルミ、クロム、ステンレス、ガラスにも安全です。
    用途自動車の塗装・金属面の軽い汚れ落としと艶出し。使用方法・ 表面温度が高くなく乾燥し、直射日光が当たらないことを確認してください。・ 使用前にボトルをよく振ってください。・ 表面に直接スプレーし、一度に 1 セクションずつ作業してください。・ 清潔で乾いたマイクロファイバータオルで拭き上げ磨いて光沢を出してください。施工性「濡れたまま施工」で時短: 洗車後の拭き上げ時に使用すると、水分の乾燥を防ぎながら同時にコーティングができるため、作業時間が大幅に短縮されます。塗装面以外にも: ボディだけでなく、ガラス、クロームパーツ、プラスチック、ホイールなど、外装のほぼすべてのパーツに使用可能です。イベントや展示前に: 短時間で見栄えを最大化できるため、カーイベントの会場到着後や、中古車の展示直前の仕上げに最適です。危険物の類別非危険物
  • 303 UV ボートウォッシュ 303Products

    303 UV ボートウォッシュ

    303Products
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    高濃縮・生分解性処方: 少量の液剤で豊かな泡立ちを実現し、環境にも配慮されたクリーナーです。pH中性(ノーリンス処方): ワックスやコーティング層を剥がすことなく、汚れだけを安全に落とすことができます。UV保護成分の配合: 洗浄と同時に、ボートのゲルコートや塗装面を紫外線から守る補助的な役割を果たします。強力な洗浄力でボートを効果的に洗浄し汚れ、油汚れ、塩分、魚の垢、シミの蓄積を防ぎ輝きを取り戻します。
    用途船体用シャンプー。汚れを落とすと同時にUV保護成分を付与。使用方法ボートを直射日光の当たらない場所で洗い流してください。希釈: 水4リットルに対し、キャップ2杯分(約30ml)の液剤を混ぜて泡立てます。※約600倍に希釈予備洗浄: 全体に水をかけ、表面の砂や塩分を洗い流します。 ボートを上から下に向かって洗い、大量の水でよくすすいでください。洗浄: スポンジやミットに泡を含ませ、上部から下部に向かって優しく洗います。すすぎ: 液剤が乾く前に、きれいな水でしっかりと洗い流してください。仕上げ:マイクロファイバータオルで拭き上げてください。施工性「上から下へ」の徹底: 汚れの再付着を防ぐため、常に高い位置から洗い始めるのが鉄則です。部分洗浄: 炎天下での作業や大型ボートの場合は、全体を一気に洗わず、エリアごとに「洗う→流す」を繰り返すとシミを防げます。303製品との相性: 洗浄後、完全に乾燥させてから「303 マリンエアロスペースプロテクタント」を使用すると、より強力なUVバリアを形成できます。危険物の類別非危険物
  • 303 2-IN-1 モールド&ミルデュー ステインリムーバー 303Products

    303 2-IN-1 モールド&ミルデュー ステインリムーバー

    303Products
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    ? カビや白カビによる汚れを落とします。? カビによる臭いを除去します。? 漂白剤は含んでいません。? ビニールや布地を含むあらゆる耐水性の表面に使用が可能です。
    用途カビや湿気によるシミ、不快な汚れの除去。使用方法・ 乾いた施工面に直接スプレーしてください。・ 柔かなブラシで軽く擦ってください。・ 1~2分間そのまま放置してください。・ マイクロファイバータオルで拭き上げてください。施工性頑固な汚れには: 一度で落ちない場合は、ブラッシング後に再度スプレーして数分置く工程を繰り返してください。無理に強くこするより、液剤の反応時間を活用するのがコツです。予防的メンテナンス: 湿気が溜まりやすいシーズン前にあらかじめ施工しておくことで、カビの発生を未然に防ぐことができます。ファブリックガードとの併用: 布製品のカビを落とした後は、完全に乾燥させてから「303 マリンファブリックガード」を施工すると、撥水・防カビ効果が最大化します。危険物の類別非危険物
  • 303 ブラックストリークリムーバー 303Products

    303 ブラックストリークリムーバー

    303Products
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    03 ブラック ストリーク リムーバー (32 オンス) は、RV、キャンピングカー、ボートの見苦しい黒い筋や汚れを効果的に除去します。強力で環境に優しい処方で、ファイバーグラスにも安全です。雨、泥、ゴミなどが原因で発生する見苦しい黒い筋を素早く除去します。キャンピングカーの外装を、筋のない清潔な仕上がりに復元します。グラスファイバー、ゲルコート、塗装面、デカールにも安全です。スプレーして拭き取るだけの簡単塗布。キャンピングカー、モーターホーム、キャンピングトレーラーに最適
    用途船体やキャンピングカーにつく「黒い筋汚れ」専用。使用方法・ 使用前によく振ってください。・ 乾いた表面にのみ塗布してください。・ 黒い筋に直接スプレーしてください。・ 2~3分間液剤を浸透し汚れを浮き上がらせるために放置してください。・ その部分を軽くこすってから、濡れたタオル、マイクロファイバーの布、またはスポンジで拭いてきれいにします。・ 頑固な汚れの場合は、必要に応じてこの手順を繰り返してください。施工性「下から上へ」のスプレー: 広い範囲を洗浄する場合、液だれによる新しい跡を防ぐため、下から上に向かってスプレーし、上から順に洗うのがプロのコツです。保護の再施工: このクリーナーは汚れと共に古いワックス分も除去するため、清掃後は「303 マリンスピードディティーラー」などで保護層を再形成することをおすすめします。早期対応: ブラックストリークは時間が経つほどゲルコートに染み込んでしまうため、目立ち始めたら早めに使用するのが最も効果的です。危険物の類別非危険物
  • 303 オートモーティブ レザー 3-in-1 コンプリートケアー 303Products

    303 オートモーティブ レザー 3-in-1 コンプリートケアー

    303Products
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    303レザークリーナー&コンディショナーは、革の表面を洗浄、栄養補給、保護し、柔らかさを回復させ、ひび割れを防ぎ、さらに紫外線保護効果も付与します。? 自動車の革やビニールの内装、靴、革製家具など、さまざまな場所にお使いいただけます。 。? 革製家具。? 革靴。? 革製の荷物やハンドバッグ。色に影響がある場合は、絶対に使用しないでください。
    用途本革シートの洗浄・保湿・UV保護がこれ1本。使用方法・ 使用したい面に直接スプレーし、清潔なマイクロファイバー製のタオルやアプリケーターで水分を拭き取ります。・ 表面の汚れがひどい場合は、乾拭きする前に製品を表面になじませてください。さらに塗布が必要な 場合があります。 濡れたタオルで余分なものを取り除き、すぐに乾拭きしてください。30-45日おき に塗布すると効果的です。自動車の革やビニールの内装、靴、革製家具など、さまざまな場所にお使 いいただけます。施工性クロスへのスプレーが基本: パンチングレザー(穴あきレザー)の場合は、液剤が穴に詰まらないよう、クロス側にスプレーしてから拭くのがコツです。「空拭き」が重要: 最後に乾拭きを徹底することで、ムラを防ぎ、座ったときに衣服へ付着するのを防ぐことができます。家庭用にも: 車内だけでなく、家庭用の本革ソファやハンドバッグ、靴などのメンテナンスにも非常に効果的です。危険物の類別非危険物
  • 303 マリンサーフェースクリーナー 303Products

    303 マリンサーフェースクリーナー

    303Products
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    様々な表面を効果的に洗浄し、残留物や刺激の強い化学薬品を残さずに、汚れ一つない状態に仕上げます。? マルチサーフェスクリーナーは船首から船尾まで、いろいろな場所にこれ1本で対応。? 様々な種類の椅子の張りやビニールに使用でき、海水や砂によるしつこい汚れに対応するように。設計された強力な洗浄剤です。? 染み込んだシミ汚れに強く、変色した表面がよみがえります。? マリンファブリックガードと組み合わせるとより強力に保護します。 。? 屋外用ファブリックの大手メーカー、サンブレラ(R)が推奨。
    用途船体や多目的で使える強力な洗浄剤。使用方法・ 表面が濡れた状態になるまでスプレーする。・ 中程度の柔らかさのブラシか濡れた布で攪拌する。・ 湿らせた布でシミと余分なクリーナーを拭き取る。・ 15~20分間乾燥させてください。・ 汚れがひどい場合は、攪拌と浸漬時間を長くし、必要に応じて繰り返し行ってください。施工性布地のシミ抜きに: ボートのシートやオーニングに付いた頑固なシミには、スプレー後に少し長めに時間を置き、円を描くようにブラッシングすると効果的です。エンジンの油脂汚れに: エンジンルーム内の油分を含んだ汚れの清掃にも適しており、ベタつきのない清潔な状態に戻せます。保護工程とのコンビネーション: このクリーナーで汚れを落とした後は、紫外線保護のために「303 プロテクタント」を塗布するのがマリンメンテナンスの黄金サイクルです。危険物の類別非危険物
  • 303 マリンタッチレスシーラント 303Products

    303 マリンタッチレスシーラント

    303Products
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    ? ワックスがけの代わりに、まったく手を使わずに、より速く車を仕上げることができます。? スプレーして洗い流すだけの簡単作業、たった数分でワックスがけと同じように水をはじく保護効果を得ることができます。? また、ワックスやセラミックコーティングの間隔を?くしたい場合にも最適です。クリアコート、ゲルコート、ファイバーグラス、。プラスチック、フロントガラス、ホイールにも使用できます。? 液化ガラスであるSiO2を採用、撥水性と耐久性を高めるために疎水性成分を加えました。 。? ボトル内の化学物質の相乗効果により、あらゆる外装表面に結合することができます。? 船舶用ゲルコートやグラスファイバーにも安全で且つ効果的です。
    用途洗車後、濡れたままスプレーして水で流すだけの撥水剤。使用方法・ 直射日光を避け、車の表面が冷えている時に洗車してください。・ 外装がまだ濡れているうちに、少量を均一にスプレーし、車の1つのセクションごとに処理してください。・ 軽く霧吹きをした後、すぐに水で洗い流してください。表面に水が溜まっているのが見えると 思いますが、これは保護されている証拠です。車のすべての部分でこの手順を繰り返し、ワッ フル織りの乾燥タオルかマイクロファイバータオルで完全に乾かします。施工性水圧」が鍵: 霧状ではなく、勢いのあるシャワーや高圧洗浄機で流すことで、成分が活性化し、より強固な被膜が形成されます。上から下へ: 他の洗浄工程と同様、屋根やハル(船体)の上部から順に施工していくのが効率的です。窓ガラスや金属部にも: ゲルコートだけでなく、ガラスやステンレスパーツにも使用可能で、全体の撥水性を一気に高めることができます。危険物の類別非危険物
  • 303 エアロスペースプロテクタント 303Products

    303 エアロスペースプロテクタント

    303Products
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    303(R) エアロスペースプロテクタント はもともと航空宇宙産業用に開発されたものです。303エアロスペースプロテクタントは、アウトドア用品、自動車の内装など、さまざまな表面を保護するのに最も効果的な製品の一つとして広く知られています。優れた紫外線保護効果と長持ちする処方により、大切な持ち物を新品同様の状態に保ち、長年にわたって最適な性能を発揮させるための頼れる製品となっています。あなたが車好きであろうと、アウトドア愛好家であろうと、あるいは単に持ち物を長持ちさせたいと考えている人であろうと、303エアロスペースプロテクタントは必需品です。強力な配合により、色あせ、ひび割れ、環境による損傷から保護し、表面を常に新品同様の状態に保ちます。
    用途ブランドの象徴。航空・宇宙、自動車、家庭用と多目的に使用。使用方法ステップ1:表面を徹底的に清掃する保護剤を塗布する前に、表面に汚れ、ほこり、その他のゴミが付着していないことを確認してください。中性洗剤と水溶液でその部分を丁寧に洗浄し、乾燥させてください。ステップ2:303エアロスペースプロテクタントを塗布するご使用前にボトルをよく振ってください。保護剤を表面にたっぷりとスプレーし、隅々まで行き渡るようにしてください。ステップ3:余分なものを拭き取る塗布後は、清潔なマイクロファイバークロスで余分なクリームを拭き取ってください。最大限の保護効果を得るためには、均一に塗布することが重要です。ステップ4:乾燥させる使用する前に表面を完全に乾燥させてください。これにより保護効果がしっかりと定着し、持続的な効果が得られます。施工性マイクロファイバー製のフォームアプリケーター(ワックススポンジ)やタオルに直接塗って から使用することもできます。縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多すぎたので濡れた タオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。危険物の類別非危険物
  • 303 マリンファブリックガード 303Products

    303 マリンファブリックガード

    303Products
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    マリンファブリックの撥水性を強化・回復するファブリック保護スプレーです。強力な撥水・防汚性: 繊維の一本一本に浸透し、水だけでなく、油汚れ、コーヒー、ワイン、樹液などの汚れを強力に弾きます。通気性の維持: コーティング膜で覆うのではなく、繊維自体を保護するため、布地の持つ通気性を損ないません。UV保護: 紫外線による色あせや生地の劣化を防ぐ効果があり、屋外の過酷な環境下にある布製品の寿命を延ばします。
    用途布製品(パラソル、カバー、幌)の強力な撥水・防汚。(容量違い)使用方法徹底洗浄: 施工する布地が完全に清潔で、乾燥していることを確認します(汚れが残っていると、その上からコーティングされてしまいます。20度以上の暖かい場所で布地を処理するとより効果的です。)スプレー: 風のない場所で、生地から15~30cmほど離し、全体が軽く湿る程度に均一にスプレーします。(スプレーした部分が重なるように均一に濡れるまでスプレーしてください。)乾燥: 完全に乾燥するまで放置します。直射日光下での乾燥が、効果的な定着を助けます。(6~12時間乾燥させてください。)重ね塗り: 1回目が乾いた後、垂直方向(縦に塗ったら次は横)に重ね塗りすると、より確実なバリアが形成されます。施工性1本で7~13平方メートル(2m×6m)をカバーできます。熱」による定着: この製品は乾燥時に熱(太陽光や、アイロン、乾燥機)が加わることで、撥水成分がより強固に結合し、性能が向上します。施工のタイミング: 撥水効果が弱まってきたと感じた時だけでなく、新品時に施工しておくことで、汚れの染み込みを未然に防ぐことができます。周辺の養生: ガラスやプラスチック、塗装面に液剤が付着すると曇りやシミの原因になるため、あらかじめマスキングするか、付着したらすぐに拭き取ってください。危険物の類別非危険物
  • 303 エアロスペースプロテクタント 303Products

    303 エアロスペースプロテクタント

    303Products
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    303エアロスペースプロテクタントのご紹介:アウトドア愛好家と自動車愛好家にとって必需品。303エアロスペースプロテクタントは、アウトドア用品、自動車の内装など、さまざまな表面を保護するのに最も効果的な製品の一つとして広く知られています。優れた紫外線保護効果と長持ちする処方により、大切な持ち物を新品同様の状態に保ち、長年にわたって最適な性能を発揮させるための頼れる製品となっています。あなたが車好きであろうと、アウトドア愛好家であろうと、あるいは単に持ち物を長持ちさせたいと考えている人であろうと、303エアロスペースプロテクタントは必需品です。強力な配合により、色あせ、ひび割れ、環境による損傷から保護し、表面を常に新品同様の状態に保ちます。
    用途ブランドの象徴。航空・宇宙、自動車、家庭用と多目的に使用。(容量違い)使用方法ステップ1:表面を徹底的に清掃する保護剤を塗布する前に、表面に汚れ、ほこり、その他のゴミが付着していないことを確認してください。中性洗剤と水溶液でその部分を丁寧に洗浄し、乾燥させてください。ステップ2:303エアロスペースプロテクタントを塗布するご使用前にボトルをよく振ってください。保護剤を表面にたっぷりとスプレーし、隅々まで行き渡るようにしてください。ステップ3:余分なものを拭き取る塗布後は、清潔なマイクロファイバークロスで余分なクリームを拭き取ってください。最大限の保護効果を得るためには、均一に塗布することが重要です。ステップ4:乾燥させる使用する前に表面を完全に乾燥させてください。これにより保護効果がしっかりと定着し、持続的な効果が得られます。施工性マイクロファイバー製のフォームアプリケーター(ワックススポンジ)やタオルに直接塗って から使用することもできます。縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多すぎたので濡れた タオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。危険物の類別非危険物
  • ハイパーレジン クロス付き 100 カーメイト

    ハイパーレジン クロス付き 100

    カーメイト
    2,798税込3,078
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    水を含まない高濃度オイル系レジン被膜:新開発の特殊レジンがボディや黒樹脂に強固な被膜を形成し、撥水性とツヤのある仕上がりを実現。スプレーして拭くだけの簡単施工:濡れた状態・乾いた状態のどちらでも使用可能で、日常の手入れに使いやすい。少量で広範囲をコーティング:高濃度処方により、中型車で約6~7台分施工可能(ボンネット目安1~3スプレー)。安心して使える処方:ノーコンパウンド、全塗装色対応、コーティング施工車にも使用可能。マルチに使用可能:ボディ、未塗装黒樹脂、ヘッドライト、メッキ、ホイール、内装樹脂、ウィンドウに対応。専門業者施工車・ウィンドウ使用時は注意事項をご確認ください
    仕様全塗装色対応成分シリコーン / レジン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウールパッドM式(オービタルサンダー用) ミリオン・ジオサービス

    ウールパッドM式(オービタルサンダー用)

    ミリオン・ジオサービス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    高品質な羊毛を採用したオービタルサンダー用パッドです。油膜、古いコーティング膜の除去にコンパウンドとあわせてお使い頂くと最適です。
    用途コンパウンド用パッド仕様オービタルサンダー用寸法(mm)115×75危険物の類別非危険物
  • ウールパッド/ハンディ ミリオン・ジオサービス

    ウールパッド/ハンディ

    ミリオン・ジオサービス
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    高品質な羊毛を採用した手作業用パッドです。油膜、古いコーティング膜の除去にコンパウンドとあわせてお使い頂くと最適です。
    用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)100×60×35危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 95mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)95内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 130mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)130内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 125mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)125内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 120mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)120内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 115mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)115内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 110mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)110内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
  • バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用 メディアカバーマーケット

    バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1セット
    4日以内出荷
    親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 105mm。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。
    用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)直径(Φmm)105内容1セット(2枚)危険物の類別非危険物
洗車・清掃